- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 外付けドライブ・ストレージ
- M4X16のおすすめ人気ランキング
M4X16のおすすめ人気ランキング
2026/02/11更新856件の「M4X16」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「42B19L」、「内蔵SSD」、「タッピング 黒」などの商品も取り扱っております。
本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-464(00) 内蔵SAS/SATA/NVMeケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-225 RAIDコントローラ(4GB、RAID 0/1/5/6)、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)
仕様●メインメモリ(最大):65536MB●電気用品安全法(備考):電源コード●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU数(標準):1個●CPU数(最大):1個●CD:あり DVD-ROMドライブ●電波法備考:電波を発しないため●メモリスロット(空/全):3/4●CPU:Xeon 6315P●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●メモリタイプ:DDR5-4400●ディスクコントローラ:F:SAS●VCCI:対応●HDDタイプ:SAS●HDD容量(標準):1800GB●HDD容量(最大):2400GB●筐体:タワー●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●メインメモリ(標準):16384MB●RAIDアダプタ:A:実装済周波数2.80 GHz最大消費電力(W)343チップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1台
¥889,800税込¥978,780
8日以内出荷
1セット(10個)
¥399税込¥439
当日出荷
本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-464(00) 内蔵SAS/SATA/NVMeケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-225 RAIDコントローラ(4GB、RAID 0/1/5/6)、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-001相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)
仕様●CPU:Xeon 6315P●筐体:タワー●CD:あり DVD-ROMドライブ●RAIDアダプタ:A:実装済●CPU数(標準):1個●HDD容量(最大):1920GB●インストールOS:Windows Server 2025 Standard●電気用品安全法(備考):電源コード●CPU数(最大):1個●メモリスロット(空/全):3/4●HDD容量(標準):1440GB●メインメモリ(最大):65536MB●メモリタイプ:DDR5-4400●電波法備考:電波を発しないため●メインメモリ(標準):16384MB●ディスクコントローラ:E:SATA●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●HDDタイプ:SATA●VCCI:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認周波数2.80 GHz最大消費電力(W)343チップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1台
¥999,800税込¥1,099,780
8日以内出荷
本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-464(00) 内蔵SAS/SATA/NVMeケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-225 RAIDコントローラ(4GB、RAID 0/1/5/6)、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-001相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)
仕様●CD:あり DVD-ROMドライブ●メインメモリ(最大):65536MB●メモリスロット(空/全):3/4●メインメモリ(標準):16384MB●ディスクコントローラ:F:SAS●電気用品安全法(備考):電源コード●CPU数(標準):1個●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●HDD容量(標準):1800GB●HDDタイプ:SAS●HDD容量(最大):2400GB●インストールOS:Windows Server 2025 Standard●CPU:Xeon 6315P●CPU数(最大):1個●筐体:タワー●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●メモリタイプ:DDR5-4400●RAIDアダプタ:A:実装済●VCCI:対応周波数2.80 GHz最大消費電力(W)343チップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1台
¥889,800税込¥978,780
8日以内出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AS-416長さ(mm)16ねじ径M4頭部形状皿頭
1パック(24本)
¥330税込¥363
当日出荷
本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-456(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-631 増設用3.5型4TB SATA HDD、N8150-631 増設用3.5型4TB SATA HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-139 3.5型Fixed HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)
仕様●筐体:タワー●CPU数(最大):1個●電気用品安全法(備考):電源コード●CPU:Xeon 6315P●CD:あり DVD-ROMドライブ●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●メインメモリ(標準):16384MB●HDD容量(最大):8000GB●VCCI:対応●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●メインメモリ(最大):65536MB●メモリタイプ:DDR5-4400●HDDタイプ:SATA●RAIDアダプタ:B:対応可●CPU数(標準):1個●メモリスロット(空/全):3/4●HDD容量(標準):8000GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ディスクコントローラ:E:SATA周波数2.80 GHz最大消費電力(W)343チップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1台
¥669,800税込¥736,780
8日以内出荷
頭部形状ナベ材質ステンレス穴の形状十字穴ピッチ(mm)0.7(並目)十字穴番号2エスコ品番EA949SJ-42全長(mm)16呼び径M4ねじの呼びM4
1個
¥615税込¥677
翌日出荷
ssupdミドルタワーケース
フルメッシュ構造でコンパクトながらもハイエンドGPUもサポートできるケースのPCIe5.0ライザケーブル付属モデルです。 フロント、トップや左右のパネルは全てフルメッシュ構造です。 14.93リットルサイズのコンパクト設計です。 フロントに最大で140mmが2基、サイドファンブラケットを使用することでさらに最大140mmを2基、合計で4基の冷却ファンが搭載可能です。 マザーボードトレイは仕切りとしての機能も備えており、CPUスペースとVGAスペースを分割し、最大4スロット分の厚さのVGAを搭載することが可能です。 新開発の着脱式ブラケットにより、280mmのラジエーターを最大2基搭載可能で、究極の冷却性を実現します。 別途オプションの PCIe X16 ライザーカードを使用することでATX マザーボード、またはM-ATXマザーボードに対応しますので、コンパクトケースで究極の拡張性を実現します。 付属するライザケーブルがPCIe5.0対応へ進化し、マザーボードのPCIe X16スロットの設定をPCIe4.0に絞ることなく、機器の持つ仕様を最大限活用できるようになりました。
寸法(mm)ファンサポート:【サイド】120×2 or 140×2(ファンブラケット使用)、【トップ】120 or 140(15厚)、【フロント】120×2 or 140×2 / ラジエーターサポート:【サイド】120/140/240/280、【フロント】120/140/240/280質量(kg)3.15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)167×362×247材料スチールポートUSB 3.0、Type-C 3.2 Gen 2対応マザーボードMini-ITX、Micro-ATX、ATXドライブベイ(2.5インチ)最大7、(3.5インチ)最大2(2.5インチと排他仕様)
140W USB GaN(窒化ガリウム)充電器: PD 3.1対応のUSB-Cポートを3口(ポート1:最大140W、ポート2&3:各最大65W)、USB-Aポートを1口(最大12W)搭載したACコンセント付きUSB電源アダプター。ノートパソコン、スマートフォン、その他のUSBデバイスを同時に充電。複数のPD充電モード(5V/9V/15V/20V/28V、最大5A)に対応。優れた放熱性とコンパクト設計:長時間のフル出力でも優れた放熱性能を発揮するUSB Type-C充電器。9.6cm x 3.08cm x 3.08cm、358gの小型軽量ボディで、携帯性と収納性を兼ね備えた設計。16 インチ MacBook Pro 対応:MacBook M3/M4 Pro/Max に完全対応し、140W の高速充電を実現するPD 3.1対応 USB充電アダプター。従来のPD仕様に対応するMacBook、Dell XPS/Precision/Inspiron、iPad Pro、iPhone、Samsung スマートフォンをはじめ、すべての USB-Cデバイスに対応。海外旅行対応:AC 100~240V に対応し、北米 (NEMA 1-15P)、英国 (BS 1363P)、欧州 (CEE 7/16P)、オーストラリア (AS/NZS 3112) 用の交換可能な電源プラグが付属するUSBコンセント。収納に便利なトラベルポーチ付属。優れた安全性・信頼性・効率性:利用者とデバイスの安全を考慮した設計。TUV安全規格(IEC 62368-1)およびFCC/ICES EMC規格に準拠したAC充電器。過電圧、過電流、および温度保護機能搭載。アクティブPF補正(>0.99)を搭載し、DOEレベルVI基準に適合した効率性を重視した設計
用途複数のポートを備え、異なるデバイス用の充電器を複数持ち運ぶ手間を省く便利なデザイン。オフィスや在宅オフィスで、ノートパソコンやその他のUSB機器を充電仕様●入力コネクタ:1x NEMA 1-15電源プラグ (日本/北米仕様)、1x BS 1363電源プラグ (イギリス仕様)、1x CEE 7/16電源プラグ (EU仕様)、1x AS/NZS 3112電源プラグ (オーストラリア/ニュージーランド仕様)●出力コネクタ:3x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ対応)、1 - USB Type-A (電力供給のみ対応)●対応規格:USB Power Delivery 3.1●電力仕様:(1) 総出力 142W、(2) USB-Cポート1出力 5.0V3.0A/9.0V3.0A/15.0V3.0A/20.0V5.0A/28.0V5A (最大140.0W)、(3) USB-Cポート2 & 3(共有)出力 5.0V3.0A/9.0V3.0A/15.0V3.0A/20.0V3.25A (最大65.0W)、PPS 3.3~21.0V(3.25A) (最大65.0W)、(4) USB-Aポート出力 5.0V2.4A (最大12.0W)●入力電圧周波数:50~60Hz●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.2A●消費電力:142W●動作温度:0℃~25℃●保存温度:-20℃~80℃●湿度:動作時 10%~90% RH、保管時 10%~90% RHセット内容1×140W マルチポートUSB充電器、1x 北米/日本仕様プラグ (取り付け済み)、1x EU仕様プラグ、1x イギリス仕様プラグ、1x オーストラリア/ニュージーランド仕様プラグ、1x プラグ収納ケース、1x クイックスタートガイド材質プラスチック長さ(mm)96幅(mm)76色ブラック高さ(mm)31質量(g)351RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980税込¥18,678
9日以内出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-222長さ(mm)16ねじ径M4頭部形状皿頭
1パック(25本)
¥395税込¥435
翌日出荷
bremboブレーキパッド
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
エスコ品番EA949AR-416材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M4頭部形状ナベ頭
1パック(26本)
¥350税込¥385
当日出荷
1パック(16本)
¥220税込¥242
当日出荷
MV AGUSTASCREW M4X16 800093313
1個
¥2,298税込¥2,528
31日以内出荷
BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)M4X16
規格M4X16部品名称ナベコネジ(+)M4X16関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.64MB) 展開図10(0.64MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.17MB)図解NoSSA-F600I 希望付属品(3)部品_No.17、SSA-α510 希望付属品部品_No.36、SSA-α601 希望付属品部品_No.63、SSA-α1001S 希望付属品部品_No.63、SSA-α1001ST 希望付属品(1)部品_No.63、SSA-α510DX 希望付属品部品_No.36、SSA-α510DX M-A 希望付属品部品_No.36、SSA-α510 M-A 希望付属品部品_No.36、SSA-α1000ST 希望付属品(1)部品_No.63、SSA-α500 希望付属品部品_No.36、SSA-G600 希望付属品(4)部品_No.17、SSA-F610I 1994ネン 希望付属品(2)部品_No.5、SSA-F611 希望付属品(2)部品_No.5、SSA-α600 希望付属品部品_No.63、SSA-α1000S 希望付属品部品_No.63
1個
¥84税込¥92
7日以内出荷
サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。
用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。材質ステンレス/SUS410ねじの呼びM4頭部トラスD8RoHS指令(10物質対応)対応











![M4x16mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03688693-150115-02.jpg)