M5 フックのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
1,487件の「M5 フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「はてなねじ」、「絨毯テープ」、「フックボルト m5」などの商品も取り扱っております。
電工メジャー(ステンレスタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランキング1位
DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工メジャー(ステンレスタイプ)
錆びにくい!(ステンレス製テープ)。ベルトフック付。カラビナ付。両面目盛。長さ:5m(25mm幅)。JIS 1級。240gの軽量メジャー。先端爪に金属部分の測定に便利な磁石付
材質ステンレス・樹脂等幅(mm)25質量(g)240長さ(m)5本体寸法(mm)47×70×70目盛仕様メートル仕様JIS規格JIS1級材質(テープ)ステンレス爪部マグネット付関連資料(0.52MB)目盛種別両面
1個
4,898税込5,388
当日出荷

JIS ロック止ワイヤ 4点吊楕円リング 12mm 環付きフック付 コンドーテックランキング2位
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A3017S 3.2t種別4点吊・環付きフック使用荷重(t)3.2(30°)/3(60°)ロープ径(Φmm)12端末仕様環付フック付RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O30°吊り(t)3.260°吊り(t)3フック(t)1
1組
27,980税込30,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ベース固定具(フックアンドループバンド用) HEBOTECランキング3位
ケーブル、パイプなどに傷をつけにくいです。 専用のフックアンドループテープを使用すれば簡単に結束できます。
ブラック材質ガラス繊維強化製ポリアミド固定方法ねじ止め
1袋(10個)
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

フックラインテープ(面ファスナータイプ) 日本緑十字社ランキング4位
テープが張れないカーペットの区画表示に使用出来ます。面ファスナータイプなので、設置位置等の変更が簡単にできます。
用途敷地内の区画整理等に。仕様テープカット条件:手切り不可材質/仕上ナイロンタイプ面ファスナーフック面のみ
1巻
1,698税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

つる巻きばね(ばね振り子)実験セット ナリカランキング5位
フックの法則の検証および、ばね振り子の周期の検証実験に用います。ばねは初張力を除いてあるので、フックの実験において荷重と伸びが正しく比例します。
仕様【おもり】上下フック付き、5個付属品指標(紙製シール・三角形)1シート16枚材質【ばね】ステンレス、【おもり】真鍮質量(g)【おもり】20(±0.5%以下)径(Φmm)【ばねの巻径】16線径(Φmm)【ばね】0.6、0.7伸縮範囲(mm)【ばね】約240(120g相当)・約240(240g相当)自然長(mm)【ばね】約40ばね定数(N/m)5.0、12.0
1セット
12,000税込13,200
4日以内出荷

小さくてもパワフル!。樹木の剪定、庭木の伐採、ちょっとした大工仕事に最適。実績のあるチェンソーのノウハウを基に開発されたプルーナ(ミニ剪定チェンソー)は、75mm径の枝を簡単に切断できます。工具不要で簡単にチェンとバーを交換でき、滑り止めハンドルと3分使用しないと自動的に電源オフになる安全設計。付属のフックで収納も簡単です。チェンオイル バイオ 50mL 付。。POWER FOR ALL ALLIANCE(パワー フォー オール アライアンス)18Vバッテリーシステム対応の製品です。世界の主要メーカーが加盟しており、パートナーブランドによる100種類以上のホーム&ガーデン機器に同じバッテリーを使用することができます。
質量(kg)バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く:1.3ピッチ1/4"チェーンスピード(m/s)最大出力時:5チェンタイプSP11G乾燥質量(kg)本体:1.3バッテリー種類:Li-Ion リチウムイオンバッテリー電圧(V)18騒音レベル(dB(A))75振動(m/s2)等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:0.8オイル量(mL)Chain oil:Bio 50長さ(inch)バー:5音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:91(A)
1セット
17,980税込19,778
4日以内出荷

業界初の総合芯振れ精度5μm保証!。本体からのコレット突出量を小さくし、本体コレット挿入部の肉厚を厚くした事により、高い剛性を確保しました。
テーパーBT30 7/24使用するコレットSG10使用するフックスパナFS33
1本
25,980税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

検出部間を光ファイバーで絶縁
仕様【検相機能】同相か120度 異相かを検出、【相順機能】120度進んで遅れを検出、【発光】8000Lxの明るさの下で確認可能、【発音】1m離れて50dB以上(断続発音)、【検相可能距離】送受信相互間6mセット内容本体(受信用)、本体(送信用)、吊下げフック金具×2、平板検知金具×2、光ケーブル(3m)×2、光ケーブルジョイント金具、絶縁棒×2(HPI-A6の場合:短尺、HPI-S6の場合:長尺)、取扱説明書、収納ケース、単5電池×4本周波数(Hz)50/60構造架空線用使用電圧(V)6600使用電池1.5V乾電池 単5(各2個)絶縁抵抗(MΩ)2000以上温度特性-10~40℃定格一次電流(A)AC10絶縁耐力20kV/1分間ケース携帯用収納ケースサービス分類レンタル
1台
6,298税込6,928
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

軽量な出荷、輸出用のパレットになります。 フックが8ヵ所あり、荷崩れ防止措置(フィルム巻き等)の始点となり、作業効率がアップします。 材質がプラスチックですので、カビや虫が発生し難く衛生的です。水や薬品による腐食にも強く、長寿命です。 輸出用の木製パレットに対する、各種規制(燻蒸・熱処理)が不要です。
用途出荷、輸出用
1枚ほか
5,398税込5,938
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

薄型収納メタルケース(EKS-101)やツールステーション(SKR502AおよびSKR602A)のオプション部品であるサイドパンチングボード(SKR-54S)に使用するフックセットです。 フックねじはM3×ピッチ0.5、フックの軸径は5mm。 フック10本入りです。
用途サイドパンチングボード用トラスコ品番373-8086セット内容フックねじM3×ピッチ0.5、軸径Φ5mm用途例ソケット(小サイズ)等フック10本
1セット
1,798税込1,978
当日出荷

建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。 両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。 国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。
用途建築現場等の荷揚げ作業ロープに。 クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。 塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。 高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。 両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。フック口開き(mm)約50材質(フック)スチール(FS-90Z)引張強度(kN[kgf])フック部:約14(約1420)切断荷重(kN)約23.8(約2420kgf)連結方法フック部:サツマ編みつなぎ(シンブル加工付き)再生紙使用マーク適合
1本
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
用途荷物の固定、締め付けに材質ベルト:ポリエステル
1台
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)



ユキワ精工BT30番型
業界初の総合芯振れ精度5μm保証!。本体からのコレット突出量を小さくし、本体コレット挿入部の肉厚を厚くした事により、高い剛性を確保しました。
テーパーBT30 7/24使用するコレットSG6使用するフックスパナFS20
1本
25,980税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

トーエイライトライン引き15A
炭カル15kgの大容量。粉の補充作業を軽減します。
用途収納可能ハンドル・センターマーク入り・ゴム羽根かくはん器・粉出口(シャッター付)・スタンド付き仕様仕様粉出口高さ約5.2cm、曲線用ガイド紐取付フック付、概算距離:(炭カル5cm幅)375m質量(kg)3.8幅(cm)ライン:(フィールド用)5、(野球用)7.6容量(kg)炭カル15寸法(cm)幅25.5×奥行26.5×ハンドル高さ95(本体52)
1台
19,980税込21,978
6日以内出荷

金型・アイボルトなどの小さな穴に挿入し、吊り上げることが出来るフック付
用途金型交換、穴径の小さいもの等に端末仕様フック付
1組
12,980税込14,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

テープが張れないカーペットの区画表示に使用出来ます。面ファスナータイプなので、設置位置等の変更が簡単にできます。
用途敷地内の区画整理等に。仕様テープカット条件:手切り不可テープ幅(mm)50基材ナイロン
1巻
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1袋(6個)
130税込143
当日出荷

薄型収納メタルケース(EKS-101)やツールステーション(SKR502AおよびSKR602A)のオプション部品であるサイドパンチングボード(SKR-54S)に使用するフックセットです。 フックねじはM3×ピッチ0.5、フックの軸径は5mm。 フック10本入りです。
用途サイドパンチングボード用トラスコ品番373-8094セット内容フックねじM3×ピッチ0.5、軸径Φ5mm用途例ラチェットハンドル、めがねレンチ(小サイズ)等フック10本
1セット
1,698税込1,868
当日出荷