- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- M5 平ネジのおすすめ人気ランキング
M5 平ネジのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新389件の「M5 平ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ m2.3」、「低頭皿ねじ」、「皿ネジ M5」などの商品も取り扱っております。
ねじの呼びM3ねじピッチ(mm)0.5材質ステンレス寸法H(mm)0.6寸法D(mm)Φ5.5頭部形状超低頭穴の形状十字穴
NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコム
・ステンレス製の座金組込み六角穴付きボルト。・ねじにISOの平座金とばね座金が組み込まれており、脱落の心配がありません。(座金の略称:I=3)。・ザグリ穴に座金を使用する場合に、ボルトと座金を同時に着脱することができるため、作業性が向上します。
用途<用途>。・半導体製造装置/機器・装置構造体/海洋機器/一般産業機械入数10
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)。強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
環境負荷の少ない三価クロメート品です。緩み止めや、座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだものです。バネ座金+平座金付きです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDM-W
ばね座金が組み込まれたクランプレバーです。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
平座金はねじ山に沿って回転させることで、取り外すことができます。
ばね座金を別の座金部品に交換したりすることができます。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)表面処理(レバー部)静電塗装材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(ばね座金)SUS304材質(平座金)SUS304
材質ステンレス頭部形状スリムヘッド穴の形状十字穴
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)超低頭小ネジ
頭部の高さが低いため、取付面がフラットになります。薄い部材の留めつけでも、頭が飛び出しません。 。加工の手間なく、見た目がすっきりです。
用途皿モミができないところやツライチにしたい箇所に。材質スチール表面処理三価クロメート
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/三価クロメート頭部形状超極低頭穴の形状十字穴
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。
頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
フラットタイプのローレットノブです。
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形耐熱温度(℃)10
NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー - 平座金組み込みタイプ
平座金が組み込まれたクランプレバー。
平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
使用例LDM-LW_usage.epsねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
外径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。
材質ステンレス(SUS304)種類歯付き座金 外歯形