曜日別特売

NBK E-ネジコム

NBK E-ネジコム - NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコム - NBK(鍋屋バイテック会社)

・ステンレス製の座金組込み六角穴付きボルト。
・ねじにISOの平座金とばね座金が組み込まれており、脱落の心配がありません。(座金の略称:I=3)
・ザグリ穴に座金を使用する場合に、ボルトと座金を同時に着脱することができるため、作業性が向上します。

用途
<用途>
・半導体製造装置/機器・装置構造体/海洋機器/一般産業機械
材質(本体)
SUSXM7(SUS304相当)
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
入数
10
内容量
1袋(10個)
全34種類を絞り込む
寸法L(mm)
ピッチ
寸法L1(mm)
質量(g)
34種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
ピッチ
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76119946SNSQS-M5-164.5【M(並目)】0.81651
¥430
¥429
¥472(税込)
6日以内出荷
返品不可
76120235SNSQS-M6-167.4【M(並目)】11661.6
¥650
¥649
¥714(税込)
6日以内出荷
返品不可
76120278SNSQS-M5-357.6【M(並目)】0.83551
¥620
¥619
¥681(税込)
5日以内出荷
返品不可
76121075SNSQS-M3-101.1【M(並目)】0.51030.5
¥310
¥309
¥340(税込)
6日以内出荷
返品不可
76121091SNSQS-M3-121.2【M(並目)】0.51230.5
¥310
¥309
¥340(税込)
6日以内出荷
返品不可
76121100SNSQS-M3-161.3【M(並目)】0.51630.5
¥310
¥309
¥340(税込)
6日以内出荷
返品不可
76121109SNSQS-M3-50.888【M(並目)】0.5530.5
¥310
¥309
¥340(税込)
6日以内出荷
返品不可
76121118SNSQS-M3-60.9【M(並目)】0.5630.5
¥310
¥309
¥340(税込)
6日以内出荷
返品不可
76121127SNSQS-M3-80.95【M(並目)】0.5830.5
¥310
¥309
¥340(税込)
6日以内出荷
返品不可
76121407SNSQS-M4-304【M(並目)】0.73040.8
¥500
¥499
¥549(税込)
6日以内出荷
返品不可
76121416SNSQS-M4-354.1【M(並目)】0.73540.8
¥500
¥499
¥549(税込)
6日以内出荷
返品不可
76121486SNSQS-M6-208.1【M(並目)】12061.6
¥690
¥689
¥758(税込)
6日以内出荷
返品不可
76122387SNSQS-M6-106.5【M(並目)】11061.6
¥600
¥599
¥659(税込)
6日以内出荷
返品不可
76122396SNSQS-M6-126.7【M(並目)】11261.6
¥600
¥599
¥659(税込)
6日以内出荷
返品不可
76122868SNSQS-M5-124【M(並目)】0.81251
¥410
¥409
¥450(税込)
6日以内出荷
返品不可
76124216SNSQS-M5-83.7【M(並目)】0.8851
¥380
¥379
¥417(税込)
6日以内出荷
返品不可
76124697SNSQS-M5-255.6【M(並目)】0.82551
¥510
¥509
¥560(税込)
6日以内出荷
返品不可
76124706SNSQS-M5-306.797【M(並目)】0.83051
¥510
¥509
¥560(税込)
6日以内出荷
返品不可
76126517SNSQS-M5-205【M(並目)】0.82051
¥480
¥479
¥527(税込)
6日以内出荷
返品不可
76127759SNSQS-M6-5015【M(並目)】15061.6
¥1,520
¥1,519
¥1,671(税込)
6日以内出荷
返品不可
76128845SNSQS-M5-408.3【M(並目)】0.84051
¥710
¥709
¥780(税込)
6日以内出荷
返品不可
76133341SNSQS-M6-259.1【M(並目)】12561.6
¥1,010
¥1,009
¥1,110(税込)
6日以内出荷
返品不可
76133350SNSQS-M6-3011【M(並目)】13061.6
¥1,010
¥1,009
¥1,110(税込)
6日以内出荷
返品不可
76136719SNSQS-M6-3512【M(並目)】13561.6
¥1,080
¥1,079
¥1,187(税込)
6日以内出荷
返品不可
76136728SNSQS-M6-4013【M(並目)】14061.6
¥1,080
¥1,079
¥1,187(税込)
6日以内出荷
返品不可
76136737SNSQS-M6-4514【M(並目)】14561.6
¥1,080
¥1,079
¥1,187(税込)
6日以内出荷
返品不可
76143247SNSQS-M4-202.9【M(並目)】0.72040.8
¥450
¥449
¥494(税込)
6日以内出荷
返品不可
76143256SNSQS-M4-253.495【M(並目)】0.72540.8
¥450
¥449
¥494(税込)
6日以内出荷
返品不可
76143360SNSQS-M5-103.8【M(並目)】0.81051
¥390
¥389
¥428(税込)
6日以内出荷
返品不可
76143405SNSQS-M4-102.2【M(並目)】0.71040.8
¥360
¥359
¥395(税込)
6日以内出荷
返品不可
76143421SNSQS-M4-122.4【M(並目)】0.71240.8
¥360
¥359
¥395(税込)
6日以内出荷
返品不可
76143430SNSQS-M4-162.7【M(並目)】0.71640.8
¥360
¥359
¥395(税込)
6日以内出荷
返品不可
76143439SNSQS-M4-61.8【M(並目)】0.7640.8
¥360
¥359
¥395(税込)
6日以内出荷
返品不可
76143448SNSQS-M4-82.1【M(並目)】0.7840.8
¥360
¥359
¥395(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする