- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- M5X50のおすすめ人気ランキング
M5X50のおすすめ人気ランキング
2026/02/10更新625件の「M5X50」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鍋ビス」、「M5X60」、「M4x50」などの商品も取り扱っております。
頭部形状
ナベ
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
エスコ品番
EA949SJ-56
1個
¥615
税込¥677
翌日出荷
材質
ステンレス
エスコ品番
EA949AR-550
長さ(mm)
50
ねじ径
M5
頭部形状
ナベ頭
1パック(10本)
¥530
税込¥583
翌日出荷
ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ<YDP-13>用、ハンガボルトM5X50です。
ダウエルピン雌ネジサイズ:M5用
全長:50mm
トラスコ品番
828-9356
質量(g)
66
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
規格
M5X50(ISO)
部品名称
ナベコネジ(+)M5X50(ISO)
関連資料
展開図1(1.13MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(1.27MB)
図解No
MS410RC-2K RC装置(2)部品_No.23、MS510RC-2K RC装置(2)部品_No.23、MS410RC-2M RC装置(2)部品_No.23、MSS413CSP-6 フレーム部品_No.36、MSS413CSP-5 フレーム部品_No.36、MS510RC-2M RC装置(2)部品_No.23
1個
¥84
税込¥92
7日以内出荷
1袋(10個)
¥229
税込¥252
31日以内出荷
1セット(3個)
¥1,698
税込¥1,868
31日以内出荷
エスコ品番
EA948C-107
形状
L字形
色
シルバー
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
種類
クランプレバー
回し半径(mm)
40
寸法B(mm)
31
材質(ねじ部)
スチール
取付部
おねじ
寸法G(mm)
10
取付長(mm)
50
取付穴径(mm)
M5
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質
純チタン
穴の形状
六角穴
エスコ品番
EA948CB-107
形状
L字形
色
オレンジ
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
種類
クランプレバー
回し半径(mm)
40
寸法B(mm)
31
材質(ねじ部)
スチール
取付部
おねじ
寸法G(mm)
10
取付長(mm)
50
取付穴径(mm)
M5
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
材質
レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)
ねじ:M5×50、R:70.4、H:22、D:18、L:50、M:0.8
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
材質
レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)
ねじ:M5×50、R:70.4、H:22、D:18、L:50、M:0.8
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
部品名称
ナベネジセツトM5X50
関連資料
展開図1(1.02MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.78MB)
図解No
MJT-8 MJT-8GT 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.19、MGT-500,MPG-500 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.19、MGT-800 MPG800 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.19、MGT-500A-1 MPG500A-1 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.19、MGT-800A-1 MPG-800A-1 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.19、MGT,MPG-51 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.19
1個
¥309
税込¥340
7日以内出荷
材質
レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)
ねじ:M5×50、R:52.3、H:17、D:15.5、L:50、M:0.8
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
材質
鉄(KNDS4)
規格
ISO 14.9
入数
2個
ねじサイズ
M5×50
1パック(2本)
¥350
税込¥385
翌日出荷
ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。
材質
ステンレス
頭部形状
皿頭
穴の形状
十字穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質/仕上
鉄/三価ホワイト
十字穴番号
#2
表面処理
3価クロメート
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。
用途各種締結に。
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ頭
穴の形状
十字穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質/仕上
鉄/三価ホワイト
表面処理
3価クロメート
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴