- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- M6 棒のおすすめ人気ランキング
M6 棒のおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新1,618件の「M6 棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棒ストッパー」、「アンカーポンチ」、「M6 シャフト」などの商品も取り扱っております。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A5056B)公差(mm)±0.06(JIS4040普通級肉厚)
TOEX(LIXIL)落し棒ホルダー KCV11060A
セット内容8・9・10型用/M6x14サラ/ブラック色用色ブラック適合シリーズハイグリッド門扉
1個
¥2,798税込¥3,078
7日以内出荷
芯棒を打ち込むだけの簡単施工。
施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。
機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。
用途金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
ユニカルーティカット用打込棒
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカー。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差金、吊ボルトなどの施工が可能。
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等材質ステンレス関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
TOEX(LIXIL)落し棒ホルダー KCT11060A
セット内容8・9・10型用/M6x14サラ/アイボリーホワイト色用色アイボリーホワイト適合シリーズハイグリッド門扉
1個
¥2,798税込¥3,078
7日以内出荷
1個
¥1,700税込¥1,870
翌日出荷
TOEX(LIXIL)落し棒ホルダー KKG11060A
セット内容8・9・10型用/M6x14サラ/ダークブラウン色用色ダークブラウン適合シリーズハイグリッド門扉
1個
¥2,798税込¥3,078
7日以内出荷
種別全ねじ材質鉄/ユニクロメッキ全長(mm)285表面処理ユニクロメッキねじ山種類メートル並目
1セット
¥12,980税込¥14,278
7日以内出荷
適合グリップアンカー/GA、SGA、GA-Dタイプ材質鉄表面処理生地
新日軽(LIXIL)門扉用中間落し棒(Φ13)
セット内容ナベ小ねじM4x6(2)色ブラック系適合シリーズカーゲード、セレビューRシリーズ、ニューエクジス
1セット
¥9,798税込¥10,778
7日以内出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM6エスコ品番EA948CF-21寸法A(mm)63寸法D(mm)12寸法B(mm)20寸法C(mm)8
1個
¥790税込¥869
翌日出荷