M6×16のおすすめ人気ランキング

2026/06/11更新
4,826件の「M6×16」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平ワッシャー M6 16」、「M20 1.5 ネジ」、「セットボルト m6」などの商品も取り扱っております。

レクチャー卓 カナレ電気ランキング2位
カナレ電気レクチャー卓
コンソール部手前は、奥行広々スペースなので、A4サイズの資料をそのまま置けます。コンソール収納部には、ミキサなどのEIA機器が収納できます。サブコンソール部にMFPを取り付けることができ、システムの変更や改修時にもMFPプレートの取り替えだけで対応できます。EIAコネクタパネルまたはEIA用端子盤フレームにコネクタ付きプレートMFPシリーズまたはEIA・側面端子盤プレートを取り付けることで、使い勝手のよい端子盤が製作できます。さまざまな種類のコネクタからお選びいただけます。棚板の取付位置は、EIAピッチで上下移動できるので、機器と棚板との隙間なく取り付けられます。EIA下付きとなります。棚板はオプション(別売)です。側板には、配線に応じたコネクタレイアウトの端子盤を取付可能。端子盤用の穴はノック穴構造なので、大掛かりな加工は必要ありません。卓側面端子盤を取り付けた場合の卓内配線がラクにできるように、スペースを拡げました。また、卓側面端子盤を取り付けない場合でも、機器間の配線ケーブルを這わせておくスペースとして活用できます。ABS樹脂にすることにより、利用者のベルトのバックルなどでの破損防止を高めております。ガラス扉は270度の角度で開閉します。機器を収納する時や収納した機器を操作する時に、ガラス扉が邪魔になりません。ガラス扉の鍵とマグネットラッチ受けを一体化しました。扉の開閉と施錠・解錠が同時にできます。扉を止めるマグネットはEIA実装部と間隔をあけ最上段からの機器実装が可能です。底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。底板配線孔(前面)手前の底板部分は着脱できます。機器にケーブルを接続した後からでも卓内に収納できるので、機器収納後に、卓内の狭い場所で配線作業をする必要はありません。高級感のある木目調のライトブラウン、何とでも合わせやすいホワイト、シックなブラックの3色を用意いたしました。
仕様ノック穴:左右あり質量(kg)51寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700×1135.5×700キャスター径(Φmm)60
1台
279,800税込307,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコランキング3位
材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
1袋(16本)ほか
200税込220
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(58種類の商品があります)

ボルト(M6-16) BIGM(丸山製作所)ランキング4位
BIGM(丸山製作所)ボルト(M6-16)
部品名称ボルト(M6-16)関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(1.23MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.83MB)図解NoMGC-705RD エンジンプーリ,カバー,フゾクヒン部品_No.15、MGC-603R エンジンプーリ,カバー,フゾクヒン部品_No.16、MGC-605R-F エンジンプーリ,カバー部品_No.19、MGC-705R エンジンプーリ,カバー,フゾクヒン部品_No.15、MGC-605R エンジンプーリ,カバー,フゾクヒン部品_No.15、MGC-704R-1 エンジンプーリ,カバー,フゾクヒン部品_No.15、MGC-604R エンジンプーリ,カバー,フゾクヒン部品_No.16、MGC-704RD エンジンプーリ,カバー,フゾクヒン部品_No.16、MGC-704R エンジンプーリ,カバー,フゾクヒン部品_No.16、MGC-705RD-F エンジンプーリ,カバー部品_No.19、MGC-604R-1 エンジンプーリ,カバー,フゾクヒン部品_No.15、MGC-703RD エンジンプーリ,カバー,フゾクヒン部品_No.16、MGC-704RD-1 エンジンプーリ,カバー,フゾクヒン部品_No.15、MGC-703R エンジンプーリ,カバー,フゾクヒン部品_No.16
1個
203税込223
8日以内出荷

イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲6m 千代田通商ランキング5位
耐水性ポリウレタンを使用しています。 ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。 サイズおよび種類が豊富です。 寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色) TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。 チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。 継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。 優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。
用途各種エア配管、エアツールにホース寸法(内径×外径)(mm)11×16最高使用圧力(MPa)0.8使用流体圧縮空気材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮仕様【接続相手】ホースフィッティングトラスコ品番808-4278全長(mm)1000質量(kg)1長さ(m)6使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11外径(Φmm)16使用範囲(mm)6000使用範囲(m)6コイル径(mm)108継手口径Rc1/2コイル長(mm)400
1個
14,980税込16,478
当日出荷

並目
材質/仕上鉄/ユニクロ種別全ねじ規格ドイツ規格DIN933表面処理ユニクローム頭部形状六角強度4.8材質/処理S35C/ユニクロームねじ山種類メートル並目
1パック(85個)ほか
619税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

カナレ電気レクチャー卓
コンソール部手前は、奥行広々スペースなので、A4サイズの資料をそのまま置けます。コンソール収納部には、ミキサなどのEIA機器が収納できます。EIAコネクタパネルまたはEIA用端子盤フレームにコネクタ付きプレートMFPシリーズまたはEIA・側面端子盤プレートを取り付けることで、使い勝手のよい端子盤が製作できます。さまざまな種類のコネクタからお選びいただけます。棚板の取付位置は、EIAピッチで上下移動できるので、機器と棚板との隙間なく取り付けられます。EIA下付きとなります。棚板はオプション(別売)です。側板には、配線に応じたコネクタレイアウトの端子盤を取付可能。端子盤用の穴はノック穴構造なので、大掛かりな加工は必要ありません。卓側面端子盤を取り付けた場合の卓内配線がラクにできるように、スペースを拡げました。また、卓側面端子盤を取り付けない場合でも、機器間の配線ケーブルを這わせておくスペースとして活用できます。ABS樹脂にすることにより、利用者のベルトのバックルなどでの破損防止を高めております。ガラス扉は270度の角度で開閉します。機器を収納する時や収納した機器を操作する時に、ガラス扉が邪魔になりません。ガラス扉の鍵とマグネットラッチ受けを一体化しました。扉の開閉と施錠・解錠が同時にできます。扉を止めるマグネットはEIA実装部と間隔をあけ最上段からの機器実装が可能です。底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。底板配線孔(前面)手前の底板部分は着脱できます。機器にケーブルを接続した後からでも卓内に収納できるので、機器収納後に、卓内の狭い場所で配線作業をする必要はありません。高級感のある木目調のライトブラウン、何とでも合わせやすいホワイト、シックなブラックの3色を用意いたしました。
仕様ノック穴:左右あり質量(kg)52寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700×1165.5×700キャスター径(Φmm)60
1台
419,800税込461,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
1,598税込1,758
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(353種類の商品があります)

種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10入数16個ねじサイズM6×16
1パック(16本)
460税込506
翌日出荷

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用ねじサイズM6材質SWCHシルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
12税込13
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

頭部形状ナベ組込材質/仕上ユニクローム穴の形状十字穴種類P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)
1パック(300本)ほか
799税込879
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
2,998税込3,298
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(393種類の商品があります)

1個
86税込95
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)

広い天板面を採用し、小型モニタ等の設置に適しています。コンソール部手前は、奥行広々スペースなので、A4サイズの資料をそのまま置けます。コンソール収納部には、ミキサなどのEIA機器が収納できます。サブコンソール部にMFPを取り付けることができ、システムの変更や改修時にもMFPプレートの取り替えだけで対応できます。EIAコネクタパネルまたはEIA用端子盤フレームにコネクタ付きプレートMFPシリーズまたはEIA・側面端子盤プレートを取り付けることで、使い勝手のよい端子盤が製作できます。さまざまな種類のコネクタからお選びいただけます。棚板の取付位置は、EIAピッチで上下移動できるので、機器と棚板との隙間なく取り付けられます。EIA下付きとなります。棚板はオプション(別売)です。側板には、配線に応じたコネクタレイアウトの端子盤を取付可能。端子盤用の穴はノック穴構造なので、大掛かりな加工は必要ありません。卓側面端子盤を取り付けた場合の卓内配線がラクにできるように、スペースを拡げました。また、卓側面端子盤を取り付けない場合でも、機器間の配線ケーブルを這わせておくスペースとして活用できます。ABS樹脂にすることにより、利用者のベルトのバックルなどでの破損防止を高めております。ガラス扉は270度の角度で開閉します。機器を収納する時や収納した機器を操作する時に、ガラス扉が邪魔になりません。ガラス扉の鍵とマグネットラッチ受けを一体化しました。扉の開閉と施錠・解錠が同時にできます。扉を止めるマグネットはEIA実装部と間隔をあけ最上段からの機器実装が可能です。底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。底板配線孔(前面)手前の底板部分は着脱できます。機器にケーブルを接続した後からでも卓内に収納できるので、機器収納後に、卓内の狭い場所で配線作業をする必要はありません。高級感のある木目調のライトブラウン、何とでも合わせやすいホワイト、シックなブラックの3色を用意いたしました。
仕様ノック穴:左右あり質量(kg)55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700×1048.5×800キャスター径(Φmm)60
1台
389,800税込428,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

種別全ねじ材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル並目
1パック(5個)ほか
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)オートスイッチ有無無し
1個
3,798税込4,178
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(1362種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)チヨウボルト M6X16
規格M6X16部品名称チヨウボルト M6X16関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(0.68MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(1.16MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.24MB) 展開図22(1.23MB) 展開図23(1.27MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.11MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(1.1MB) 展開図32(1.4MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(1.33MB) 展開図35(1.33MB) 展開図36(1.07MB)図解NoMRS30-130 マスト部品_No.24、CSD-600NR 本体部品_No.25、SSA-V1000 ラジエータ部品_No.42、SSA-R1000C ラジエータ部品_No.50、SSA-α600 台車(エンジン取付)部品_No.27、SSA-G600 噴頭部品_No.12、SSA-α1000S エンジン取付部品_No.27、MRS30H-130 オプション(4)ブームパイプ、ノズル部品_No.18、MRS30-131 マスト部品_No.24、SSA-F600 噴頭・ノズル部品_No.26、SSA-F600I 本体部品_No.13、MRS30-130-1 マスト部品_No.24、SSA-α1000ST エンジン取付部品_No.27、SSA-α1002ST エンジン取付,バッフルプレート部品_No.32、SSA-α602 エンジン取付,バッフルプレート部品_No.26、SSA-α601 台車(エンジン取付)部品_No.27、SSA-R1000 ラジエータ部品_No.50、MRS60-300BST 電装品部品_No.7、SSA-F501 本体部品_No.21、SSA-F600I 噴頭部品_No.12、SSA-α1001ST エンジン取付部品_No.27、MRS60-300-4 ブレーキテイシ、カバー部品_No.44、SSA-R1000 噴霧バルブ部品_No.31、SSA-α1001S エンジン取付部品_No.27、SSA-α602M エンジン取付,バッフルプレート部品_No.26、MRS30H-131 オプション4 ブームパイプ、ノズル部品_No.18、MRS60-300BSLT デンソウヒン部品_No.9、MRS60-300-3 ブレーキテイシ、カバー部品_No.44、MRS60-300BST ブレーキ停止、操作部部品_No.44、SSA-F500 本体部品_No.21、SSA-C610 本体部品_No.27、SSA-G540 本体部品_No.18、SSA-G540 噴頭部品_No.8、MRS60-300BSLT ブレーキテイシ、カバー部品_No.44、SSA-α610C エンジン(エンジン取付)部品_No.25、SSA-R1000C 噴霧バルブ部品_No.31
1個
285税込314
8日以内出荷

エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
1個
16,600税込18,260
当日出荷

1個
20税込22
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(43種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)150配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
1個
43,980税込48,378
3日以内出荷