40Vmax充電式インパクトドライバ(ヘッド長100mm)

40Vmax充電式インパクトドライバ(ヘッド長100mm) - マキタ40Vmax充電式インパクトドライバ(ヘッド長100mm) - マキタ40Vmax充電式インパクトドライバ(ヘッド長100mm) - マキタ40Vmax充電式インパクトドライバ(ヘッド長100mm) - マキタ40Vmax充電式インパクトドライバ(ヘッド長100mm) - マキタ40Vmax充電式インパクトドライバ(ヘッド長100mm) - マキタ40Vmax充電式インパクトドライバ(ヘッド長100mm) - マキタ40Vmax充電式インパクトドライバ(ヘッド長100mm) - マキタ

40Vmax のハイパワーを18V並みの小型・軽量ボディで実現。
マキタ”初”「高出力密度モータ」搭載。
ヘッド部長さ100mmかつ質量1.5kgと、40Vmax史上【最短ヘッド】&【最軽量】の充電式インパクトドライバが登場。
「18V機並み」小型・軽量ボディ
・「高出力密度モータ」により、モータ体積が約40%コンパクト化 (メーカー従来機比)
・カム形状一新による軽量化
・バネの改良によるハンマケース小型化
・筒型ハウジング採用でデッドスペースを削減
「トガリビスモード」搭載
新・BLモータ「高出力密度モータ」はコンパクト化だけでなく、マグネットの数を増やすことで精細な制御が可能。薄い鋼板への「トガリビス」の締付けも、ネジ頭の溝を潰すことなく、面一でキレイに仕上げます。
さらに「トガリビスモード」を含め、7つの幅広い作業をアシストする「楽らく7モード」で各種締付け作業を効率化。
そして小型化でも最大締付トルクは従来機と変わらず「220N・m」と圧倒的ハイパワー。また打撃開始を早める新構造「カムアウト低減機能」により、カムアウトしにくく、かつ高トルクと操作性を両立したため、長尺ネジの締付けも制御しやすく快適です。
さらなるおすすめポイントはこちら
・「全周」リング発光LEDライトにより、ビットの影を抑制し、視認性が向上
・ワークライトとして使えるライトモード付(照度3段階)
・「後方」配置で見やすく使いやすい操作パネル
・「全方位」隅打ち性向上スリムヘッド
・粉じんや雨から本機を保護するIP56(バッテリ単体もIP56)対応
・プラスチックケースは防じんや雨から保護するIP65適合で、本体装着分も含め、バッテリを最大3本収納可能(セットモデルのみ)

付属品
標準:(+)ビット2-65、フック
質量(kg)
1.5(バッテリ含む)
電源(V)
直流36(40max)
内容
セット品(バッテリBL4025×2個、充電器DC40RA、プラスチックケース)
打撃数(min-1[回/分])
最速:0~4600、強:0~3600、中:0~2600、弱:0~1400
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
最大締付トルク(N・m)
220
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
86×126(ヘッド長100)×248
バッテリー容量(Ah)
2.5
能力(mm) 普通ボルト
M5~M16
充電時間(分)
約19(実用充電)、約28(フル充電)
回転数(min-1[回/分])
最速:0~3700、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M14
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
内容量
1台
関連資料:(4.2MB)
注意
※IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。
※ 写真のトーションタフビット、ソケットビットは別販売品です。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86562205TD005GRDXB
¥96,800
¥75,980
¥83,578(税込)
4日以内出荷
86562239TD005GRDX
¥96,800
¥75,980
¥83,578(税込)
4日以内出荷
86562257TD005GRDXO
¥96,800
¥75,980
¥83,578(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする