M6レンチのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
593件の「M6レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「10mm スパナ」、「M6 ソケット」、「六角レンチ M6」などの商品も取り扱っております。
テーパーヘッド(R)は本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上しました。 従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。
材質 レンチ/特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ) 形状 L型 タイプ セミロング 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ホールドリング付六角棒レンチ
ボール部にホールドリングを装備したモデルです。このリングにより、ネジを指で保持することなく、入り組んだ場所へのアクセスが容易に行えます。ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ 形状 L型
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に 材質 クロムバナジウム鋼 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途ボルト・ナットの締結作業用 材質 Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理 三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ 仕上 梨地仕上げ
1丁
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格 ミリ 形状 L型 材質 クロムバナジウム(Cr-V) 表面処理 黒染め 先端形状 六角 硬度HRC 50~58
1本
37 税込41
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
材質 Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理 三価クロムメッキ
1丁
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

サイズ規格 ミリ 形状 L型 材質 特殊合金鋼 硬度 HRC59 先端形状 ボールポイント RoHS指令(10物質対応) 対応 表面仕上げ 硬質ハードクロムメッキ
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高級感のある仕上げ加工を施したスパナセットです。 手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。 フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しに セット内容 6×7、8×10、11×13、12×14、14×17、17×19 材質 クロムバナジウム鋼 全長(mm) 6×7:122、8×10:145、11×13:171、12×14:171、14×17:201、17×19:220 商品構成 セット品
1セット(6本)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Y型レンチでは最小の大きさで、携帯に便利なコンパクト設計です。自転車用ツールとして海外でも高い評価を受けています。
用途六角ボルト、ナットの締め緩め。8mm、9mm、10mmの二面巾のナットに対応(M5・M6用) 対辺(mm) 8×9×10 先端形状 六角 材質 S45C(機械構造用炭素鋼) 表面処理 クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。
1本
929 税込1,022
当日出荷

仕上面は美しく、肌触りが良く重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。
材質 Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理 三価クロムメッキ 商品構成 セット品
1セットほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

廻しやすい差込方向が選べるミニスパナのセットです。差込方向が選べる特殊形状です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 サイズ(mm) 5・5.5・6・7・8・10
1セット(6本)
1,898 税込2,088
当日出荷

濃いツヤ、ガンメタリック仕上げの両口スパナセットです。表面にガンメタリック処理をしているので、キズが付きにくいです。プロのニーズに対応できる品質・耐久性のあるスパナです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 サイズ(mm) 6×7・8×9・10×12・11×13・12×14・17×19
1セット(6本)
3,498 税込3,848
当日出荷

大きな力が出しやすい形状です。
用途ナット等の締付け取外しに 先端形状 六角
1本
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 セット内容 8×9mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm 商品構成 セット品
1セット(5本組)
1,798 税込1,978
当日出荷

用途長く突き出たボルトに!貫通タイプ。(ショートヘッド部のみ) 仕様 (ショートヘッド部)12角、(ロングストレート部)6角
1本
538 税込592
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。 ホビー等の軽作業に適しています。
商品構成 単品
1丁
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH REVOWAVE 6本組両口スパナセット(HC)
本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現しました。 頭部はシャープなヤリ型。 JIS S級。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼。 さまざまな作業に対応できる一般的なサイズの両口スパナ6丁をセット。 収納性に優れた専用ホルダ付です。
用途ナットの締結作業。 トラスコ品番 364-1627 セット内容 (mm)8.0×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24 質量(g) 660 商品構成 セット品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(6本組)
5,898 税込6,488
当日出荷

先端部が細く薄口のため、せまいところでの使用もきわめて使いやすいやり形のスパナ。
トラスコ品番 813-0902 セット内容 6×7 8×10 11×13 12×14 17×19 22×24 質量(g) 600 商品構成 セット品
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷


寸法(mm) 8×9・10×12・12×14・14×17・17×19・21×23 材質 本体:クロームバナジウム鋼 仕上 クロームメッキ 商品構成 セット品
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷