M695DSのおすすめ人気ランキング

2026/02/19更新
3件の「M695DS」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「MTD001DSX」、「両面タイミングベルト」、「m26 1.5」などの商品も取り扱っております。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質(ベルト) クロロプレンゴム 種類 タイミングベルト 最大速度(m/sec) 30 最小プーリ径(mm) 22.28 歯ピッチ(mm) 5 ベルト形 S5M
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (563種類の商品があります)

・ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。・かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。・ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。・標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。・従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。
材質 クロロプレンゴム 歯形 S5M RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,098 税込2,308
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質(ベルト) クロロプレンゴム 種類 タイミングベルト タイプ ダブル ピッチ(mm) 5 最大速度(m/sec) 30 最小プーリ径(mm) 22.28 ベルト形 S5M
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (255種類の商品があります)