- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- M6x45のおすすめ人気ランキング
M6x45のおすすめ人気ランキング
2026/02/10更新217件の「M6x45」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角穴付ボルト M4X20」、「フックボルトM3」、「超高強度ボルト」などの商品も取り扱っております。
1パック(8本)
¥615
税込¥677
翌日出荷
規格
M6X45
関連資料
展開図1(1.01MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.42MB) 展開図7(1.46MB) 展開図8(1.65MB) 展開図9(1.65MB) 展開図10(1.29MB) 展開図11(1.29MB) 展開図12(1.28MB) 展開図13(1.28MB) 展開図14(1.29MB) 展開図15(1.29MB) 展開図16(1.28MB) 展開図17(1.28MB) 展開図18(1.29MB) 展開図19(1.29MB) 展開図20(1.28MB) 展開図21(1.28MB) 展開図22(0.71MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(1.02MB)
図解No
MS330CA-2M フレーム部品_No.18、MS330CAS-2M フレーム部品_No.6、MS330CAS-2K フレーム部品_No.6、MS413CAS-M フレーム部品_No.6、SSA-α603MA-1 油圧配管(2009年7月~)部品_No.39、アルミキャリー 部品_No.17、MS413CA-M フレーム部品_No.18、BSA-400 変速レバー部品_No.21、アルミキャリー 部品_No.11、BP504A-1 本体、付属品部品 6カクボルト M6X45_No.26、MS313CA-K フレーム部品_No.18、MD3600M 本体部品_No.13、MS330CA-K フレーム部品_No.18、SSA-α603 油圧配管部品_No.39、MS313CAS-M フレーム部品_No.6、GKP410E 本体,付属品(2014年11月~)部品 6カクボルト M6X45_No.27、SSA-α603-1 油圧配管(2009年7月~)部品_No.39、MS413CAS-K フレーム部品_No.6、GKP500E 本体,付属品(2014年11月~)部品 6カクボルト M6X45_No.27、SSA-α603-1 油圧配管部品_No.39、MS413CA-M フレーム部品_No.12、MS313CAS-K フレーム部品_No.6、VSM-1010 操作パネル・スロットルレバー部品_No.13、BSA-661C,1061Cシリーズ 調圧弁2部品_No.4、GKP501E 本体,付属品部品 6カクボルト M6X45_No.26、BSA-662 1062シリーズ 調圧弁2部品_No.4、MS413CA-K フレーム部品_No.12、MD170L 本体部品 6カクボルト M6X45_No.40、MD3600K 本体部品_No.13、MS313CA-M フレーム部品_No.18、MD3600 本体部品_No.13、GKP411E 本体,付属品部品 6カクボルト M6X45_No.26、MS330CA-2M フレーム部品_No.12、MS313CA-K フレーム部品_No.12、MS413CA-K フレーム部品_No.18、MF401 噴頭、羽根車、ポンプ部品_No.39、MS313CA-M フレーム部品_No.12、MS330CA-K フレーム部品_No.12
1個
¥89
税込¥98
7日以内出荷
エスコ品番
EA949NT-401
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)
6
ねじ径
M4
頭部形状
ナベ
1パック(45本)
¥860
税込¥946
翌日出荷
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス(SUS304CUN)
仕様
並目ねじ
サイズ
M6×45mm
ねじ規格
JISB0205
引張強度(N/mm2)
1000
穴の形状
六角穴
強度
A2-100
1パック(4本)
¥725
税込¥798
翌日出荷
ねじ径
M3
長さ(mm)
45
頭部形状
トラス頭
材質
ステンレス
エスコ品番
EA949NH-345
1パック(6本)
¥250
税込¥275
当日出荷
材質
SUS304
頭部形状
デンデンボルト
ねじ山種類
メートル並目
1個
¥855
税込¥941
当日出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。
高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化)
材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。
材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質
SUS304CUN
表面処理
パシペート
穴の形状
六角穴
強度
A2-100
材質/仕上
鉄/三価ホワイト
種別
全ねじ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
1個
¥199
税込¥219
31日以内出荷
1個
¥449
税込¥494
31日以内出荷
ステンレス製六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
用途各種締結に。
種別
半ねじ
材質
ステンレス
ねじの種類
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)
穴の形状
六角穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。
引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。
航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。
「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質
KNDS4(高強度ボルト用鋼)
表面処理
黒色酸化被膜
穴の形状
六角穴
強度区分
14.9
1個
¥1,198
税込¥1,318
31日以内出荷
ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。
材質
ステンレス
頭部形状
皿頭
穴の形状
十字穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質/仕上
鉄/三価ホワイト
十字穴番号
#2
表面処理
3価クロメート
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したねじです。潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。メンテナンス時の作業時間が短縮できます。繰り返し使用することができます。高温環境下(300℃)でも性能を維持します。
用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。
穴の形状
六角穴
材質
SUS316L
種別
半ネジ
表面処理
プラズマ表面硬化処理
材質/仕上
鉄/三価ホワイト
表面処理
3価クロメート
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴