- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 農業機械部品
- M6x60のおすすめ人気ランキング
M6x60のおすすめ人気ランキング
2026/03/29更新259件の「M6x60」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M6X70」、「m6 ボルト」、「M4 ステンレス トラス ネジ」などの商品も取り扱っております。
BIGM(丸山製作所)6カクボルト M6X60
規格M6X60関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(0.92MB)図解NoMD3100T 羽根車部品_No.65、MD3600 羽根車部品_No.62、MD3600M 羽根車部品_No.62、MD800 羽根車部品_No.7、MD3100KT 羽根車部品_No.65、GS28MX ホースガイドクミタテ部品 6カクボルト M6X60_No.5、MD2300 羽根車部品_No.17、MD2300K 羽根車部品_No.17、MD3600K 羽根車部品_No.62、MD2300M 羽根車部品_No.17
1個
¥195税込¥215
7日以内出荷
BIGM(丸山製作所)6カクボルト M6X60X18
規格M6X60X18関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(1.04MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(1.06MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(0.89MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(0.89MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(0.89MB) 展開図43(0.89MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(0.8MB) 展開図46(1.08MB) 展開図47(1.08MB) 展開図48(0.93MB) 展開図49(1.08MB) 展開図50(1.11MB)図解NoMSA613R2T-K ホースガイドクミタテ部品_No.14、MS653DR6T-K 整列巻組立2部品_No.12、MS511R2-M 自動整列巻取装置部品_No.45、KBM-3015D-2 付属品部品_No.32、MS651DR4T-K 整列巻組立2部品_No.12、MSA410R2T-K 整列巻組立(2・2)部品_No.19、MS410R4T-M 整列巻組立2部品_No.12、GS28MX-1 ホースガイドクミタテ部品 6カクボルト M6X60X18_No.10、GKSL3300-K ホースガイドクミタテ部品_No.11、MS450ADR4 ホースガイド部品_No.39、MSV413R2-K ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.30、MSA513R2TS-K-1アワジ ホースガイドクミタテ部品_No.14、MS511R4T-M 整列巻組立(2)部品_No.12、MS410R4T-K 整列巻組立2部品_No.12、MSV413B-K(8.5X130) ホースガイドクミタテ部品_No.10、BSA-661C,1061Cシリーズ 電装品2部品_No.31など
1セット(5個)
¥429税込¥472
7日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
BIGM(丸山製作所)6カクボルト M6X60X20
規格M6X60X20関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.71MB) 展開図4(0.71MB) 展開図5(0.71MB) 展開図6(0.71MB) 展開図7(0.71MB) 展開図8(1MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(0.85MB) 展開図21(1MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(1.15MB) 展開図31(1.11MB) 展開図32(1.21MB) 展開図33(0.99MB)図解NoMD220K 本体部品 6カクボルト M6X60X20_No.32、BSM-1365SLT-20HA 撹拌停止バルブ,フロートセンサ部品_No.11、BSM-1050SLT-20LA3U 回転停止装置部品_No.14、BSM-1050SLT-16LA3U 回転停止装置部品_No.14、BSM-1070SLT オプション11 (撹拌停止装置)部品_No.24、BSM-1270SLT(18) オプション11 (撹拌停止装置)部品_No.24、BSM-1070SLT オプション13 (手洗いタンク 手動撹拌停止装置 コンビネーションランプ)部品_No.34、BSM-1670SLT(18) オプション13 手洗いタンク,手動撹拌停止装置,コンビネーションランプ部品_No.34、BSM-1670SLT オプション11 撹拌停止装置部品_No.24、KBM-501D ブーム受け部品_No.43、BSA-3000C,BSA-3000C-W エンジン電装品部品_No.8、BSM-1050SLT-16SA3U 回転停止装置部品_No.14、KBM-503D ブーム受け部品_No.34など
1セット(5個)
¥449税込¥494
7日以内出荷
由良産商チタン六角ボルト半ねじ
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
ステンレス製十字穴付トラス小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状トラス頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
SDC TANAKA(SDC田中)SDCクリーン六角穴付きボルト 半ネジ(SUS316L)
SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したねじです。潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。メンテナンス時の作業時間が短縮できます。繰り返し使用することができます。高温環境下(300℃)でも性能を維持します。
用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。穴の形状六角穴材質SUS316L種別半ネジ表面処理プラズマ表面硬化処理
BUMAXBumax DX12.9 六角穴付ボルト
優れた耐食性と卓越した強さを兼ね備えた二相系ステンレス鋼を採用し、ステンレスでありながら12.9強度クラスを実現!!
比類のない強度と高延性、高耐食性を誇る当製品は要求の厳しいアプリケーションにおいて理想的な選択となります。
材質二相系ステンレス鋼:EN 1.44462(欧州規格)、UNS S32205(米国規格)、UNS S31803(米国規格) ※SUS329J3L(JIS規格)相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴引張強力(N/mm2)最小1200伸び0.3dPRE値(孔食指数)>34最高耐熱温度(℃)300降伏点(N/mm2)最小1080ねじ山種類メートル並目
鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴