- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- M8 皿 ボルトのおすすめ人気ランキング
M8 皿 ボルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新603件の「M8 皿 ボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M8 皿ビス」、「六角穴付皿ボルト M8」、「m6皿ネジ規格」などの商品も取り扱っております。
テーパーヘッド(R)先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入することができ、深い所やすき間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。(2.5mm以上)
用途六角穴付ボルト類の締結用
仕様
ブリスターパック入り
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
用途接続全般用
ねじサイズ
M8
材質
SCM435
色
シルバー
表面処理
三価クロメート
強度区分
10.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
テーパーヘッド先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入する事ができ、深い所や隙間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
T型
材質
レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装)
用途接続全般用
ねじサイズ
M8
材質
SUS XM7
表面処理
無し
強度区分
A2-50
RoHS指令(10物質対応)
対応
首下の全長が500mmと長く、奥まったねじの締め付けに最適です。テーパーヘッド先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入する事ができ、深い所や隙間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。
全長(mm)
500
材質
レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装)
形状
T型
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質(本体)
鉄(SWCH)
表面処理
ユニクローム
頭部形状
皿
JIS規格
JIS B 1111規格品
穴の形状
十字穴
強度
4.8
六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格
ミリ
形状
L型
材質
クロムバナジウム(Cr-V)
表面処理
黒染め
先端形状
六角
硬度HRC
50~58
材質
ステンレス
頭部形状
六角穴付き皿
穴の形状
六角穴
材質/仕上
ステンレス(SUSXM7)
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。
T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業
形状
T型(先端角型)
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
材質/仕上
SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類
六角穴付ボルト
頭部形状
六角穴付き皿
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
形状
L型
先端形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイズ規格
ミリ
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。
T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。
表面処理は黒染め加工です。
硬度はHRC50~57です。
形状
T型
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
材質/仕上
SCM435/ユニクローム
種別
全ねじ
ねじの種類
六角穴付皿ボルト
表面処理
ユニクローム
頭部形状
六角穴付き皿
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
形状
L型
タイプ
ロング
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
材質
ステンレス
頭部形状
六角穴付き皿
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ロング
材質
クロムバナジウム鋼
表面処理
ニッケルメッキ
表面処理
ユニクローム
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。
T形ハンドルで早回し作業に適しています。
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
T型
材質
SCM435
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
六角穴付き皿
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目