- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 農業機械部品
- M8x65のおすすめ人気ランキング
M8x65のおすすめ人気ランキング
2026/03/29更新95件の「M8x65」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角ボルト M12 ナット」、「六角ボルト M8 50」、「m8 ボルト」などの商品も取り扱っております。
BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X65
規格M8X65部品名称6カクボルト M8X65関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.37MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(1MB) 展開図21(0.82MB) 展開図22(1.44MB) 展開図23(1.44MB) 展開図24(1.39MB) 展開図25(1.39MB) 展開図26(1.17MB) 展開図27(1.4MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(1.17MB) 展開図30(1.12MB) 展開図31(1.12MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(1.11MB) 展開図34(1.14MB) 展開図35(1.42MB) 展開図36(1.14MB) 展開図37(1.14MB) 展開図38(1.14MB) 展開図39(1.43MB) 展開図40(1.14MB) 展開図41(1.43MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(1.14MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(1.14MB) 展開図46(1.44MB) 展開図47(1.39MB) 展開図48(1.4MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(1.11MB)図解NoMSA615R8CG-RV(11.5) ソウコウブクミタテ部品_No.56、MSA415R4C-RV(8.5) エンジンクミタテ部品_No.18、MSA515R4C-1(10) ソウコウブクミタテ部品_No.66、MSA413R4C 10 ソウコウブクミタテ部品_No.71、MSA415R8CG-RV(10) ソウコウブクミタテ部品_No.56、MS615R8CGF-RV(13) ホジュウデンキット部品_No.7、MSB2200TR-50 フレーム、薬剤タンク部品_No.10、MS415R8CF-RV(10) エンジンクミタテ部品_No.18、MSA515R4CS-1(10) ソウコウブクミタテ部品_No.67、MSA615R8CG-RV(13) エンジンクミタテ部品_No.22、MSA615R4C-RV(13) エンジンクミタテ部品_No.21、MSA615R8CG-RV(13) ホジュウデンキット部品_No.7、BSA-535 シリーズ 薬液配管2 Lシリーズ部品_No.31、MSA415R8C-RV(8.5) エンジンクミタテ部品_No.18など
1個
¥144税込¥158
7日以内出荷
ユニクロ六角ボルトに平座金とばね座金と六角ナットがセットになった六角ボルトセット品です。
用途あらゆる締結用途に。セット内容六角ボルト、平座金、ばね座金、六角ナット材質鉄表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角
十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X65X22
規格M8X65X22部品名称6カクボルト M8X65X22関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(1.11MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.11MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.03MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(1MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(1.09MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(1.1MB) 展開図49(1.04MB) 展開図50(1.04MB)図解NoMS615R8CF-RV(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.12、MS415R4CF(10) ホースガイドクミタテ部品_No.12、BSA-950C -1シリーズ 燃料タンク,燃料配管部品_No.20、BSM-640SLT-B 12M ストレーナボックス部品_No.18、MS410ENA-3K テンション部品_No.66、MSA413R2TS-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.10、MS650DR4 ホースガイド部品_No.44、MS410R2-K 自動整列巻取装置部品_No.40、SSA-α603-1 エンジン(燃料タンク,燃料配管)部品_No.18、SSA-F617MAT-1 燃料配管部品_No.4、MS511R4T-M 整列巻組立(2)部品_No.17、BSM-840SLT-C2-1 電動ボールバルブ ~2016年9月部品_No.22、MS753DR6S-3K フレーム部品_No.12、MS415R4CF(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.12、BSM-830SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.56など
1セット(5個)
¥619税込¥681
7日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。
引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。
航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。
「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X65X26
規格M8X65X26部品名称6カクボルト M8X65X26関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(0.93MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(1.04MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(1.08MB)図解NoSSA-F616M エアクリーナ取付・マフラ部品_No.25、SSA-S611KP エアクリーナ・マフラ部品_No.23、SSA-F616V-1 エアクリーナ・マフラ部品_No.25、SSA-S610 -1 エアクリーナ・マフラ部品_No.23、SSA-Z601S 油圧機器部品_No.31、BSA-600LDMQ(JP) 油圧機器1 台車部品_No.38、BSA-661C,1061Cシリーズ 油圧機器2 アンロードバルブ、リターンフィルタ、オイルタンク部品_No.6、SSA-S602DXVT 1 エアクリーナ取付・マフラ部品_No.29、SSA-S602DXVT エアクリーナ取付・マフラ部品_No.28、SSA-F616VT エアクリーナ・マフラ部品_No.28、SSA-Z500MA-2 油圧機器部品_No.31、SSA-S602DXM エアクリーナ取付・マフラ部品_No.25、SSA-Z500 油圧機器部品_No.31、SSA-Z550 油圧機器部品_No.31、SSA-Z500DX-2 油圧機器部品_No.31、SSA-V600C-1 エアクリーナ・マフラ部品_No.7など
1個
¥165税込¥182
7日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
KITO(キトー)ソケットボルト M8X65X28
キトー用部品パーツ
1個
¥229税込¥252
15日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応