カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)(13)
- 検出・センサ(3)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
制御機器 :「M8x65」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

RS PRO アースナット アーススタッド ステンレス鋼 65mm x 8mm M10
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個8日以内出荷仕様タイプ = アーススタッド長さ = 65mm併用可能製品 = RS PRO GRPエンクロージャ奥行 = 8mm材質 = ステンレス鋼ネジサイズ = M10RoHS指令(10物質対応)対応
光電センサ フォーク形 検出範囲 0 → 15 mm
TELEMECANIQUE SENSORS¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷Schneider Electric XYFNEP60005 は、XUY シリーズの光電センサで、フォーク型センサ設計により、通路幅と奥行きがそれぞれ 5 x 59 mm となっており、1 つのオスコネクタ( M8 )、4 ピンと電気的接続します。IP 保護等級: IP65仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:0 → 15 mm●出力タイプ:PNP/NPN●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUYアズワン品番65-7290-24
Telemecanique Sensors 光電センサ フォーク形 検出範囲 0 → 15 mm
TELEMECANIQUE SENSORS¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷Schneider Electric XYFNEP60005 は、 XUY シリーズの光電センサで、フォーク型センサ設計により、通路幅と奥行きがそれぞれ 5 x 59 mm となっており、 1 つのオスコネクタ( M8 )、 4 ピンと電気的接続します。IP 保護等級: IP65仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 0 → 15 mm出力タイプ = PNP/NPN電気的接続 = M8 4 ピンコネクタシリーズ = XUY
近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 3.5kHz
PEPPERL+FUCHS¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷3mm埋込型検出距離を延長幅広い使用温度範囲:-40→+85℃仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:65mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7300-17
コントラストセンサ ブロック形 IO-Link V1.1 検出範囲 120 mm
Festo¥40,980税込¥45,0781個7日以内出荷Festo SOOE シリーズブロック構造光電センサは、感知範囲が 120 mm のコントラスト検出方式を備えています。PNP (ライトスイッチング)や IO リンクタイマ機能による NPN (ダークスイッチング)などのプッシュプルスイッチング出力を備えています。光の種類:赤色レーザー 電気接続:プラグ UL認定仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:コントラストセンサ●検出範囲:120 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●ライトソース:緑LED,黄LED●IP保護等級:IP65、IP67、IP69K●電流 Max:100 mA●インターフェイス:IO-Link V1.1●材質:ポリカーボネート●ねじの呼び:M8 x 1アズワン品番65-7338-38
電気二重層コンデンサ 2.3V dc 50F リード品
京セラ¥849税込¥9341個7日以内出荷コンデンサや二重層コンデンサは急速に認識され、セラミック、タンタル、フィルム、アルミニウム、バッテリなどの「電子」コンデンサや「誘電」コンデンサとの間の優れた妥協点としてだけでなく、特に非常に高いパルス電力と静電容量密度という独自の特性の組み合わせを実現するための貴重なテクノロジーとしても認識されています。新しいシリーズの円筒形仕様●静電容量:50F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:18mm●高さ:40mm●寸法:18 (Dia.) x 40mm●リード間隔:8mm●等価直列抵抗:20mΩ●シリーズ:SCC●許容差:-10 → +30%●リード径:0.8mmアズワン品番65-7121-78
電気二重層コンデンサ 2.3V dc 3.3F リード品 1袋 5個入
京セラ¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷仕様●静電容量:3.3F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:8mm●高さ:20mm●寸法:8 (Dia.) x 20mm●リード間隔:3.5mm●等価直列抵抗:290mΩ●シリーズ:SCC●許容差:0 → +100%●リード径:0.6mmアズワン品番65-7121-50
電気二重層コンデンサ 2.3V dc 3.3F リード品 1袋 1600個入
京セラ¥219,800税込¥241,7801袋(1600個)7日以内出荷コンデンサや二重層コンデンサは急速に認識され、セラミック、タンタル、フィルム、アルミニウム、バッテリなどの「電子」コンデンサや「誘電」コンデンサとの間の優れた妥協点としてだけでなく、特に非常に高いパルス電力と静電容量密度という独自の特性の組み合わせを実現するための貴重なテクノロジーとしても認識されています。新しいシリーズの円筒形仕様●静電容量:3.3F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:8mm●高さ:20mm●寸法:8 (Dia.) x 20mm●リード間隔:3.5mm●等価直列抵抗:290mΩ●シリーズ:SCC●許容差:0 → +100%●コンデンサファミリ:スーパーコンデンサアズワン品番65-7041-34
電気二重層コンデンサ 2.3V dc 50F リード品 1袋 150個入
京セラ¥83,980税込¥92,3781袋(150個)7日以内出荷仕様●静電容量:50F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:18mm●高さ:40mm●寸法:18 (Dia.) x 40mm●リード間隔:8mm●等価直列抵抗:20mΩ●シリーズ:SCC●許容差:-10 → +30%●リード径:0.8mmアズワン品番65-7121-51
電気二重層コンデンサ 2.7V dc 3F リード品 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991袋(2個)7日以内出荷仕様●静電容量:3F●電圧:2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃●直径:8mm●高さ:20mm●寸法:8 (Dia.) x 20mm●リード間隔:3.5mm●漏れ電流:8 μA●等価直列抵抗:70mΩ●寿命:1000h●シリーズ:WCAP-STSC●許容差:-10 → +30%●リード径:0.6mmアズワン品番65-7128-50
電気二重層コンデンサ 2.7V dc 3F リード品 1袋 500個入
WURTH ELEKTRONIK¥189,800税込¥208,7801袋(500個)7日以内出荷電気二重層コンデンサ 推奨はんだ付け方法: ウェーブ 動作温度: -40 ℃ ~ +65 ℃ 静電容量範囲: 3F ~ 50F 定格電圧: 2.7 V ( DC ) 用途 メモリのバックアップ スマートメーター ネットワーク機器 UPS システム パワーアシスト エネルギー・ハーベスト仕様●静電容量:3F●電圧:2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃●直径:8mm●高さ:20mm●寸法:8 (Dia.) x 20mm●リード間隔:3.5mm●漏れ電流:8 μA●等価直列抵抗:70mΩ●寿命:1000h●シリーズ:WCAP-STSC●許容差:-10 → +30%●コンデンサファミリ:スーパーコンデンサアズワン品番65-7134-68
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら