MA-1タイプのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
2,965件の「MA-1タイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防寒着 帯電防止」、「防寒ジャンパー」、「フライトジャケット」などの商品も取り扱っております。
ヒジが曲げやすいムービングエルボ-、袖口カフス仕様、収納力のある左袖マルチポケット仕様。
用途軽作業からタウンユースまで幅広く使えるワークウェア。 種別 長袖ブルゾン 混率(%) (表)ポリエステル100(裏メッシュ)ポリエステル100(中綿)ポリエステル100 仕様 ムービングエルボー、脇逆玉ポケット、左袖マルチポケット、袖口カフス仕様 材質 (表)メモリータフタ、(裏)タフタ、樹脂ドットボタン
1着
4,290 税込4,719
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ミタニコーポレーションMA-1
スリムタイプのべーシックなMA-1。撥水加工で使い勝手に優れたアイテム!
用途一般作業・レジャー 種別 長袖ブルゾン 機能 撥水・防水 混率(%) ポリエステル100
1着
2,398 税込2,638
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

裏地のオレンジが特徴的な、MA-1型ジャンパー。
仕様 左内ポケット、左袖多機能ポケット 種別 長袖ジャンパー 混率(%) 表:ナイロン100、裏:ナイロン100、中綿:ポリエステル100 機能 防寒、撥水 生地性能 撥水 作業服シリーズ 65105
1着
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

サイズ豊富なミリタリージャケット。直接肌に触れる衿の内側にはフリースを付け、あったか感を高めています。 右胸ポケットにはフラップが付いているので貴重品の収納に便利です。 ウエストはゴム入りジャーリングで体にフィットし、袖口は幅調節式で手首にジャストフィットし、外気の侵入を防ぎます。 裏地は温かみのあるオレンジ色をチョイス。 動きやすさとブルゾン内の温度を上げ過ぎないように、薄めの中わたを使用しています。
仕様 右胸ポケット、ペン挿しつき左胸ポケット、内ポケット、左袖ポケット 種別 長袖ブルゾン 混率(%) (表地・裏地・中綿・別布)ポリエステル100、中綿入り 生地 ポリエステルツイル
1着
3,390 税込3,729
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ワーキング用の軽防寒ブルゾン。襟まわり内側にはフリース生地を使用しているので、寒さ対策にも最適な作りとなっています。袖口はゴム入りで、面ファスナーを使用しているので、締め付けの調整ができます。胸ポケットは、ファスナー付きとペン差し可能なボタン付きを使用。左袖には、ちょっとした工具やペンが挿せるポケットが付いています。
用途作業全般時の防寒着として 種別 ブルゾン 材質 (表地)ポリエステル100%。(中綿)ポリエステル100%。(裏地)ポリエステル100% 混率(%) ポリエステル100 中綿(g) 120
1着
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

襟元ボアつきで暖かい。 綿素材なので火花が散る作業場などにも最適。
機能 防寒 RoHS指令(10物質対応) 対応
1着
4,890 税込5,379
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

表地はナイロンで引っかけ傷にも強く、丈夫です。
用途防寒に。 ネイビー その他 名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 機能 防寒 材質(裏地) アクリル100% 材質(表地) ナイロン100% 材質(袖裏) ナイロンキルト 名入れ 可(防寒)
1着
3,990 税込4,389
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1着
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

雨など、水をはじく優れた撥水加工を施しています。 中綿包みこみで、厳しい自然条件にも耐え得る蓄熱・保温効果を発揮します。
仕様 左脇Wポケット、左袖多機能ポケット、左胸タテポケット左内ポケット、袖マジックテープ、撥水素材、ファスナー・ボタン/金属 混率(%) (表地)ナイロン100、(中綿、裏地)ポリエステル100 生地 (表地)ナイロンツイル、(裏地)ポリエステルタフタ 中綿(g/m2)(身頃) 100
1着
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

混率(%) ナイロン100、中綿/ポリエステル100 生地 表地:ツイル 材質 ドットボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属) 種別 ブルゾン
1枚
特価
5,298 税込5,828
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

人気のMA-1タイプにNISMOヘリテージロゴが映える、 レトロな雰囲気を感じられるブルゾンです。裏地の青は往年のNISMOチームカラーをイメージしました。
混率(%) ポリエステル100
1枚
21,900 税込24,090
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サイズ豊富なミリタリーパンツ。脱ぎ着が楽な前ファスナー開き。 左右に付けた大型カーゴポケット。裏地は温かみのあるオレンジ色をチョイス。 動きやすさとズボン内の温度を上げ過ぎないように、薄めの中わたを使用しています。 裾幅調整式で足首にジャストフィット。風の侵入を防ぎます。
混率(%) (表地・裏地・中わた)ポリエステル100、中綿入り 仕様 ベルトループ、カーゴポケット、裾幅調節タブ 種別 パンツ 生地 ポリエステルツイル
1本
3,190 税込3,509
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

抜群のコストパフォーマンスで、冬のワークシーンを力強くサポート
仕様 衿/ボア取り外し可能、袖口/リブ仕様 材質 ボタン/金属、ファスナー・胸ポケットファスナー・袖ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属) 混率(%) 表地/ポリエステル100、裏ボア/アクリル80、ポリエステル20 生地 表地/ポリエステルツイル 中綿(g/m2)(身頃) 60
1枚
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

保温性に優れたアルミメッシュを裏地に使用した、防水防寒ブルゾンです。袖口はマジックテープで調整可能。取り外し可能なフードを装備。手帳もスッポリはいる、便利な内側ポケット。
種別 長袖ブルゾン 混率(%) 表:ポリエステル100。裏:ポリエステル100(アルミメッシュキルト) 機能 防水、防寒 耐水圧(mm) 3000
1着
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

心地よいタッチと耐久性を両立させたソフトツイル素材。アンドレスケッティシリーズの洗練されたデザインが防寒ウエアのイメージを変える。
仕様 帯電防止素材使用、撥水加工、フード取り外し可、フードアジャスター、フードドローコード、衿アクリルジャージ、衿吊りループ、二重衿仕様、背裏三角吸汗速乾メッシュ、二重前立て、内側マジックテープ止め、内ポケット、携帯電話収納ポケット、両脇ポケット(マチ付)、袖口アジャスター(マジックテープ)、肘タック、オリジナルキャップボタン、ワンポイントネーム、左胸ポケット(ペン差し付)、パイピング その他 名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別 長袖ブルゾン 材質 (ファスナー)樹脂。(引き手)金属 混率(%) (表)ポリエステル/100。(裏)ポリエステル/100。(中綿)ポリエステル/100 機能 防寒 生地 (表)制電ツイル(撥水)。(裏)トリコット起毛キルト(中綿) 中綿(g/m2)(身頃) 80 中綿(g/m2)(袖) 60 名入れ 可(防寒)
1着
7,690 税込8,459
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

書ける書けないがひと目でわかる!!使い終わりがわかるから替え時ハッキリ!!トレーはスッキリ!! 新インクで書きやすい・消しやすい。 カートリッジ詰め替えもカンタン。 最後までかすれずにスラスラ。
エコマーク認定 認定 材質(軸) 再生ポリプロピレン グリーン購入法 適合 商品タイプ 交換式本体 エコマーク認定番号 18 112 179
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ユナイテッドアスレタイプMA-1 ジャケット(中綿)
ミリタリーの定番アイテム。ディテールにこだわった本格仕様のフライトジャケット人気アイテムのMA-1が大幅にアップデート。より本格的な素材感を出すため、表地はナイロン仕様の中綿入り。プリント時のブリードが起こりづらく、加工がしやすいのが特徴です。サイジングも90年代を意識したボリューム感のあるコクーンシルエットへとアジャスト。立体的な袖付けやパッカリングなど、ディテールのこだわりも満載の一着です。
種別 ジャケット 混率(%) ナイロン100 機能 撥水、防風、保湿 生地 ツイル
1枚
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)

「わかりやすさ、見やすさ」を追求。 H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。 直感操作をガイドするLEDを実装。 電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。 接地や回り込み回路の配慮が不要です。 交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減 簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意
質量(g) 約120(本体のみ) 使用温度範囲(℃) -10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと) 保護構造 IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時) 耐電圧 充電金属部と非充電金属部間:AC2,000V 50/60Hz 1min。電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□D□以外)(AC24V/DC12~48Vタイプは、AC1,500V)。制御出力と電源、入力回路間:AC1,500V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□)、AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□以外)。非連続接点間:AC1,000V 50/60Hz 1min 桁数 6桁 -99999~999999(-5桁~+6桁)。タコメータ時 0~999999 表示方式 7セグメントネガLCD、文字高 カウント値 :10mm(白色)、設定値 : 6mm(緑色) ケース色 ブラック(N1.5) 最高計数速度 30Hz(最小パルス幅16.7ms)、10kHz(最小パルス幅0.05ms)の切替(ON/OFF比1:1)CP1、CP2共通設定 入力方式 無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替。。【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上。。【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ) 機能 1段プリセットカウンタ、トータルプリセットカウンタ 制御出力 接点出力タイプ AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)、トランジスタ出力タイプ DC30V max. 100mA max. 残留電圧DC1.5V以下(実力約1V)漏れ電流0.1mA以下 入力信号 CP1、CP2、リセット、トータルリセット 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間 寿命 機械的寿命:1000万回以上。電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃) 耐衝撃(耐久) 300m/s2 3軸各方向 各3回 使用周囲湿度 25~85% 保存温度範囲(℃) -25~+70(ただし、氷結、結露しないこと) 定格消費電力(VA) 約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V) 復帰方式 外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)、手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの動作にしたがってかかる内部リセット) インパルス電圧(V) 電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)。。導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV) 耐衝撃(誤動作) 100m/s2 3軸各方向 各3回 許容電圧変動 定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%) 出力モード N、F、C、R、K-1、P、Q、A、K-2、D、L 耐振動 10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h 入力モード 加算(UP)、減算(DOWN)、加減算(UP/DOWN A(指令入力)、UP/DOWN B(個別入力)、UP/DOWN C(位相差入力))、UP/DOWN D(指令入力)、UP/DOWN E(個別入力)、UP/DOWN F(位相差入力) センサ待ち時間(ms) 290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません) プリスケール機能 有り(0.001~99.999) ワンショット時間(s) 0.01~99.99 外部機器への供給電源 DC12V(±10%)100mA(形H7CC-A8□を除く) 振動(誤動作) 10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min 静電気耐力(kV) 8(誤動作)、15(破壊) 停電記憶方式 不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上 小数点設定 有り(下3桁) プリセット段数(段) 1段
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)