- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 空圧工具修理サービス
- MAG-093のおすすめ人気ランキング
MAG-093のおすすめ人気ランキング
2026/01/16更新7件の「MAG-093」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケレン作業 道具」、「エアーミニグラインダー」、「マイクロサンダー」などの商品も取り扱っております。
種類
マイクロハンドツール
対象本体
対象商品を確認する
サービス分類
修理
1台
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
人間工学に基づいた角度120度と90度を用意
アングルタイプで出がちな不快なノイズを低減
豊富な先端工具で様々な用途に対応
用途平滑研削・研磨作業用
シャンク軸
-
切替方式
コントロールグリップバルブ
供給空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(NL/min)
120
排気方式
後方
ホース接続径
PT 1/4
高精度のギアでスムーズなアングル動作を実現しました。
発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
環境に配慮し、紙パッケージの採用をしています。
用途平滑研削、研磨作業。
適合砥石サイズ
30mm(M7×0.75)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
23500
空気消費量(m3/min)
0.12~0.16
ホース取付口
クイックジョイント
排気方向
後方
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
種類
マイクロアングルグラインダー
対象本体
対象商品を確認する
サービス分類
修理
1台
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
アルミナ系砥粒を使用したペーパータイプです。専用ラバーパット(5391)1個付です。MAG-093PLUS、MAG-123PLUS専用です。
用途各種金属の研磨、バリ取りに。
トラスコ品番
182-8893
適合機種
MAG-093/123
セット内容
Φ30ラバーパット1個
材質
サンドペーパー
粒度
40(#)
外径(mm)
30
内径(mm)
12
1箱(130枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
UHTマイクログラインダーおよびターボラップ全機種でご使用できます。日東工器製ハイカプラ互換サイズです。
トラスコ品番
143-3482
適合機種
MSG-3BSPLUS、MSG-24BSN、MAG-121PLUS、MAG-122PLUS、MAG-123PLUS、MAG-093PLUS、FX-3.0、TLL-03、TLL-07、TLL-12、TLS-03、TLS-07、TLS-12、ULight、MAG-091N
質量(g)
8.7
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5~6倍の長寿命を有します。又、研削砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。
用途自動車、家庭電気製品等のスポット溶接のスパットの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。
外径×穴径(Φmm)
30×(M7×P0.75)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
30000
付属品
3mm軸アダプター(1箱に1個)
羽枚数
28
使用工具
エアーグラインダー
適合材
一般金属
適合工具
(例)UHTMAG-093N(MAG-123N)、ベッセルGT-NG25-12CR(GT-MG25-9CR)、ムラキM-109(M-111)※3mm軸アダプター装着によりコレット・チャックタイプのグラインダーに取り付きます。