MAG-LITEのおすすめ人気ランキング

2025/12/30更新
30件の「MAG-LITE」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「明るい 懐中 電灯」、「医療用 ライト」、「警備 ライト」などの商品も取り扱っております。

仕様 AAA MAG-LED Mini MagliteR. Mag-lite Mini MagliteR AAA LEDトーチは、元のMini MagliteRのクラシックな外観を保っていますが、新しいLEDライトテクノロジーを採用しています。ペンライトとほとんど変わらないポケットサイズのフラッシュライトですが、このようなライトで想定されるレベルを超える明るさのLED光を、単四電池2本だけで提供します。Mini MagliteR LEDフラッシュライトは、オリジナルのモデルと同様、シンプルな方法で動作します。ヘッドをひねるだけで、オン/オフを切り替えたり、フォーカスをフラッドに切り替えたりすることができます。84ルーメン 照射距離116メートル アルカリ単四電池2本付属 精密に設計された航空機使用レベルのアルミケース 内側/外側とも陽極酸化処理されていめため、耐腐食性が向上 ポケットクリップ付属 耐候性 1mからの落下に耐える耐衝撃性 SP32012 (RS;778-5193 778-5193)はプレゼンテーションボックス入り SP32016 (RS;899-8407 899-8407)はブリスター包装 材質(ケース) アルミニウム ヘッド径(Φmm) 19 本体寸法(mm)全長 127 電球 LEDタイプ 使用電池 アルカリ単4×2本 充電方式 再充電なし バッテリー数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 モデル ミニ ビームタイプ スポットto拡散 スタイル ストレート(懐中電灯) 危険区域認証 なし(危険領域)
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
3,298 税込3,628
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 電球タイプ:LED●懐中電灯スタイル:ストレート●再充電可能:なし●バッテリ:D●光度:625 lm●危険領域:なし●範囲:406 m●ビームタイプ:スポット to 拡散●色:黒●ケース素材:アルミニウム●モデル:ML300L●ヘッド直径:57mm●第3世代3セルD LEDトーチ. Magliteの第3世代3D LEDフラッシュライトは、3個の「D」アルカリ電池で駆動します。 このトーチは、一般 / 屋外 / 警察 / 戦術の4つの設定間を簡単に切り替えできる、クイッククリックシステムを装備しています。 この第3世代3D LEDフラッシュライトは、一般設定内に、フルパワー(最大625ルーメン)、低パワー(最大143ルーメン)、そしてエコモード(58ルーメンで最大117時間も使用可能)の3つのモードを備えています。 第3世代3D LEDトーチのフォーカスシステムは、ヘッドを1/4未満回転させるだけで簡単にスポットからフラッドに調整できます。 Magliteの第3世代3D LEDトーチは、職場や警備での業務用途、キャンプでの屋外使用、家庭や旅行時の緊急時用途などに最適です。. 照明モード: フルパワー、低パワー、エコ、ストロボ、一時 フルパワーで625ルーメン、16時間の使用時間 低パワーで143ルーメン、77時間の使用時間 エコ(超低パワー)で58ルーメン、117時間の使用時間 ライトのヘッド付近にマルチモードの電気スイッチ 高品質のアルミ構造 調整可能なフォーカス Oリングシールで防水 Dセルアルカリ電池(別売り)で駆動 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

仕様 AA Mini Mag-LiteR LED Proトーチ. Mini Mag-Lite AA Pro LEDトーチは、次世代のMAG-LED技術を採用し、ペンのような形状で優れた性能を発揮します。この小型トーチはバランスのとれた光学素子を備え、LEDライトは単三電池2本だけで272ルーメンの明るさを実現しています。トーチのヘッドを回転してオンとオフを切り替えます。ツイストするとフォーカスします。トーチのヘッドを取り外して、キャンドルのようなフラッドモードにすることもできます。光出力-272ルーメン(6613カンデラ) 照射距離:163m 使用時間:2.3時間(高モード) 耐候性 1mからの落下に耐える耐衝撃性 精密に設計された航空機使用レベルのアルミケース 内側/外側とも陽極酸化処理されていめため、耐腐食性が向上;885-0812 885-0812(SP2P017)はプレゼンテーションボックス入り;899-8422 899-8422 (SP2P01H)はブリスター包装で、黒のポリプロピレン製ベルトホルスタ付属 質量(g) 71(電池なし) 全光束(Lm) 226 材質(ケース) アルミニウム ヘッド径(Φmm) 25 本体寸法(mm)全長 168 電球 LEDタイプ 使用電池 アルカリ単3×2本 充電方式 再充電なし バッテリー数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 モデル Mini Pro ビームタイプ スポットto拡散 スタイル ストレート(懐中電灯) 危険区域認証 なし(危険領域)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

仕様 MagliteR XL50(R) LEDフラッシュライト.MagliteR XL50(R) LEDフラッシュライトは、光沢のある直線型のタクティカルデザインで、扱いやすいマルチモードのパフォーマンスを重視した機能を提供します。また、次世代MAG-LEDRテクノロジが採用されています。この先進テクノロジには、バッテリ寿命を可能な限り延ばすために、輝度と効率的な電力使用とのバランスを監視するインテリジェントな電源管理が含まれています。3つの選択モード:1. 1回クリックするとハイパワーモード(点灯時間:約8時間45分) 2. 2回クリックすると25 %省エネモード(点灯時間:約36時間) 3. 3回クリックすると緊急時用安全ストロボ発光.取り扱いが簡単 強力な104ルーメンでスポットからフラッドに調整可能なLEDビーム、最大照射距離145m(スポットモード時) プッシュボタン式のマルチモードタクティカルテールキャップスイッチ ポケットサイズの小型設計、直径1インチ、長さ4.8インチ、わずか104g丈夫な機械加工、陽極酸化処理アルミ製 インテリジェントな電源管理 電源:単四アルカリ電池× 3(付属)シリアル番号付き 質量(g) 104(重量バッテリーを含む)、78(電池なし) 範囲(mm) 145 材質(ケース) アルミニウム 本体寸法(mm)全長 122 電球 LEDタイプ 使用電池 アルカリ単4×3本 充電方式 再充電なし RoHS指令(10物質対応) 対応 モデル MAG-LED ビームタイプ スポットto拡散 スタイル ストレート(懐中電灯) 危険区域認証 なし(危険領域)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷


仕様 ポケットクリップ、ポケットクリップツール.MAG-TAC(TM) Plain Bezel LEDフラッシュライト、ブラック. MAGTAC(TM) LEDフラッシュライトの開発にあたって、MagliteRは、タクティカルフラッシュライトに匹敵する外観、品質、パフォーマンスを持つ高度な照明ツールを作り上げることを目指しました。 そのため、最初のMagフラッシュライトでは、超高性能のリチウムCR123バッテリが使用されました。これにより、MAG-TACの耐性が備わり、取り回しが容易で、このサイズとしては素晴らしいパフォーマンスを実現する「手で持つことができる」フラッシュライトとなりました。テールキャップスイッチにより、ビームのフォーカス設定を変えずにオン及びオフにすることができます。警察官からの広範囲な入力を基に設計され、民間利用にも適しているこのプレーンベゼルバージョンのMAGTAC(TM) LEDフラッシュライトには取り外し可能なポケットクリップが付属し、2つの電力レベル(非常に明るいフルパワーとバッテリ持続時間が長い省電力モード)とモメンタリモード(スイッチが押されたときにのみ点灯)の3つのモードが用意されています。モードの切り替えは、Mag装置のテールキャップスイッチで有効になる「クイッククリック」モードセレクタで行います。プレーンベゼル 陽極酸化処理の航空機使用レベルアルミ、ステルスマット仕上げと優れたローレット加工デザイン パラコードに適したストラップ穴サイズのポケットクリップ 耐候性シール 3つの照射モード-1クリック:モメンタリ、2クリック:フルパワー、3クリック:省電力 最大照明出力:310ルーメン 強度8293カンデラ 防水 mの落下耐性 実行時間は高出力モードで4時間、低出力で17時間 2個のCR123バッテリ、ポケットクリップ、ポケットクリップツールを含むブリスターパックで提供 質量(g) 109(電池なし) 範囲(mm) 182 全光束(Lm) 310 材質(ケース) アルミニウム ヘッド径(Φmm) 27 本体寸法(mm)全長 134 電球 LEDタイプ 使用電池 CR123A×2本 充電方式 再充電なし RoHS指令(10物質対応) 対応 モデル MAG-TAC ビームタイプ スポットto拡散 スタイル ストレート(懐中電灯) 危険区域認証 なし(危険領域)
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

仕様 電球タイプ:クリプトン●懐中電灯スタイル:ストレート●再充電可能:なし●バッテリ:D●重量バッテリを含む::674g●危険領域:なし●バッテリー数:2●ビームタイプ:スポット to 拡散●色:黒●ケース素材:アルミニウム●モデル:D-Cell●長さ:254 mm●2、3又は4 DセルMaglite
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

仕様 MagliteR XL200 LED. Maglite XL200は単四電池3本で駆動し、最大172ルーメンの出力を発揮します。XL200フラッシュライトのヘッドには、プラスチック製のレンズと深く滑らかな反射板が付属しています。このハンドトーチのビームは、ヘッドを1/4回転させるだけで、フォーカスしたり、ヘッドを取り外してキャンドルのような完全なフラッドビームにしたりすることができます。このトーチはタイプII陽極酸化処理の航空機使用レベルアルミ製で、腐食を防止し、電気絶縁を提供します。XL200には、高出力、ストロボ、夜間照明、信号、SOSの5種類の照明モードがあります。照明モードは、トーチの裏側にある電気スイッチを使用して簡単に変更できます。XL200は、高性能の多目的トーチです。5つの照明モード:高出力、ストロボ、夜間照明、信号、SOS メモリ付きの調整可能な明るさ、メモリ付きの調整可能なストロボ ツイスト操作でスポットからフラッドフォーカスに 高モードで172ルーメン、2.30時間の使用時間、低モードでは1ルーメン、218時間の使用時間、頑丈な機械加工アルミ構造のボディ、内側/外側とも陽極酸化処理されていめため、耐腐食性が向上 プッシュボタン付きのエンドキャップスイッチ、防水及び耐衝撃性 コンパクトな、ポケットサイズのデザイン、単四電池3本付属;872-4877 872-4877 XL2-016Uはプレゼンテーションボックス入り、単四電池3本付属 ; 899-8444 899-8444 XL200-S3016はプレゼンテーションボックス入り、単四電池3本付属 質量(g) 79(電池なし) 範囲(mm) 138 全光束(Lm) 172 材質(ケース) アルミニウム ヘッド径(Φmm) 25 本体寸法(mm)全長 122 電球 LEDタイプ 使用電池 アルカリ単4×3本 充電方式 再充電なし RoHS指令(10物質対応) 対応 モデル XL200 ビームタイプ スポットto拡散 スタイル ストレート(懐中電灯) 危険区域認証 なし(危険領域)
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様 SolitaireRミニチュアLEDフラッシュライト、黒、ブリスタパック入り。Mag-Lite SolitaireR LEDフラッシュライトは、キーチェーンサイズで光出力の大きなフラッシュライトです。このキーリングサイズのトーチは、オリジナルのSolitaireRフラッシュライトのクラシックな外観と機能を保っていますが、新しいLED照明テクノロジーを採用しています。このような小型フラッシュライトで想定される程度を超える明るさのLED光を、単四電池1本だけで出力します。SolitaireR LEDフラッシュライトは、オリジナルのモデルと同じシンプルな方法で動作します。つまり、ヘッドをひねるだけで、オン/オフを切り替えたり、フォーカスをフラッドに切り替えたりすることができます。37ルーメン アルカリ単四電池1本付属 精密に設計された航空機使用レベルのアルミケース 内側/外側とも黒色陽極酸化処理されているため、耐腐食性が向上 締めなわ/キーリングアタッチメントが付属、ブリスタパック入り 質量(g) 13(電池なし) 範囲(mm) 61 全光束(Lm) 37 材質(ケース) アルミニウム ヘッド径(Φmm) 13 本体寸法(mm)全長 81 電球 LEDタイプ 使用電池 アルカリ単4×1本 充電方式 再充電なし RoHS指令(10物質対応) 対応 モデル Solitaire Mini ビームタイプ スポットto拡散 スタイル ストレート(懐中電灯) 危険区域認証 なし(危険領域)
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

仕様 SolitaireR LEDフラッシュライト-プレゼンテーションボックス入り。Mag-Lite SolitaireR LEDフラッシュライトは、キーチェーンサイズで光出力の大きなフラッシュライトです。このキーリングサイズのトーチは、元のSolitaireRフラッシュライトのクラシックな外観を保っていますが、新しいLED照明テクノロジーを採用しています。このような小型フラッシュライトで想定される程度を超える明るさのLED光を、単四電池1本だけで提供します。SolitaireR LEDフラッシュライトは、オリジナルのモデルと同じシンプルな方法で動作します。つまり、ヘッドをひねるだけで、オン/オフを切り替えたり、フォーカスをフラッドに切り替えたりすることができます。プレゼンテーションボックス入りで、以下の色を選択可能:778-5199-黒899-8390-赤 899-8400-グレー 899-8403-青。37ルーメン アルカリ単四電池1本付属 精密に設計された航空機使用レベルのアルミケース 内側 / 外側とも陽極酸化処理されていめため、耐腐食性が向上 締めなわ/キーリングアタッチメントが付属 材質(ケース) アルミニウム 本体寸法(mm)全長 81 電球 LEDタイプ 使用電池 アルカリ単4×1本 充電方式 再充電なし RoHS指令(10物質対応) 対応 モデル Solitaire ビームタイプ スポットto拡散 スタイル ストレート(懐中電灯) 危険区域認証 なし(危険領域)
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 電球タイプ:LED●懐中電灯スタイル:ストレート●再充電可能:なし●バッテリ:2 x AA●重量バッテリを含む::118g●危険領域:なし●範囲:141 m●ビームタイプ:スポット to 拡散●色:黒●ケース素材:アルミニウム●モデル:Mini Maglite AA●ヘッド直径:25mm
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷


ヘッドを緩めると点灯、締めると消灯します。 ヘッドの回転により、ワイド、スポットに切り替えできます。 スモール、シンプルなデザインにも関わらず高出力です。 点灯・消灯は、ヘッド部回転式 グリップ部は、滑り止め加工 照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能なポケット・クリップ付属 1mの落下耐性、生活用水に対応
使用電球 LED 電球の種類 LED
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヘッドを緩めると点灯、締めると消灯します。ヘッドの回転により、ワイド、スポットに切り替えできます。スモール、シンプルなデザインにも関わらず高出力です。点灯・消灯は、ヘッド部回転式。グリップ部は、滑り止め加工。照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能なポケット・クリップ付属。1mの落下耐性、生活用水に対応
付属品 単4形乾電池(2個)、専用ケース、ポケット・クリップ トラスコ品番 490-4761 材質 本体: アルミ合金 全長(mm) 129.7 シルバー 外径(mm) 19 明るさ(Lm) 84 RoHS指令(10物質対応) 対応 照射距離(m) 116 最大点灯時間 5時間45分
1個
5,498 税込6,048
翌日出荷

フラッシュライトより高出力のLEDを搭載しています。ヘッド部を回転させて照射光の焦点しぼりこみ調節ができます。点灯・消灯は、ヘッド部回転式。グリップ部は、滑り止め加工。照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能。電源:テスト用単三電池2本。最大点灯時間:2時間30分。付属品: ストラップ
トラスコ品番 490-5075 材質 本体: アルミ合金 全長(mm) 167.8 シルバー 電源(V) 単3形乾電池(2個)付属 外径(mm) 25.4 明るさ(Lm) 332 RoHS指令(10物質対応) 対応 照射距離(m) 140 最大点灯時間 2時間30分
1個
7,898 税込8,688
翌日出荷

ミディアムサイズで、つややかなデザインとなっています。キャンドルモードを搭載しています。スイッチはツイストヘッドでオンオフ、スポット、フラッドのモードがあります。1メートル落下耐性、生活防水にも対応しています。
保護等級 IPX4 電球の種類 LED
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フラッシュライトより高出力のLEDを搭載しています。 ヘッド部を回転させて照射光の焦点しぼりこみ調節ができます。 点灯・消灯は、ヘッド部回転式 グリップ部は、滑り止め加工 照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能 最大点灯時間:2時間30分
電球の種類 LED
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)