- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- 釘
- MAX ピンネイルのおすすめ人気ランキング
MAX ピンネイルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新99件の「MAX ピンネイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「max フィニッシュネイル」、「ピンネイル」、「ピンタッカー」などの商品も取り扱っております。
適合機種
TA-255シリーズ、HA-55シリーズ、TA-225シリーズ
分類
仕上釘
35mm常圧ピンネイラ。
クラス最高ハイパワー。35mmピンネイラの決定版!
用途家具木工、内装仕上げ
使用ホース内径(Φmm)
7以上
使用ホース
内径7mm以上、長さ30m以内
美しい仕上がりの反動吸収機構搭載(PAT)充電式ピンネイラです。
打ち込みの反動が小さいからキレイ。
スリムで狙いやすい先端で「縦向き」「横向き」「隅」にもしっかり打てます。
14.4V/18V電池パック兼用です。
電圧(V)
(電池)18/14.4
仕様
(使用ピンネイル)15・19・25・30・35mm
付属品
充電器(JC-925A)、電池パック(JP-L91825A)、コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、六角棒スパナ、保護メガネ、キャリングケース
トラスコ品番
160-6469
質量(kg)
1.9(JP-L91825A装着時)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
246×80×226
バッテリー電圧(V)
14.4/18
公称容量(Ah)
2.5
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
頭なしの仕上釘です。
材質/処理
鉄/電気亜鉛メッキ
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
0.6
ピンネイラ用釘です。適応機種:HA-50P3S(D)-G・HA-50P3(D)-G・TA-250P3(D)・HA-50P3(D)・HA-50P3S(D)・TJ-35P2-BC/40Aです。
用途ピンネイラ専用釘。
色
白色
直径(Φmm)
0.6
線径(Φmm)
0.6
『溝打ち』も、『平打ち』も、仕上り安心!
『先端射出のエアダスタ(PAT)』で効率作業!
付属品
保護メガネ、ジェットオイラ(油入)・キャリングケース
トラスコ品番
195-0090
質量(kg)
1.2
安全装置
メカニカル方式、トリガロック装置
使用空気圧力(MPa)
1.2~2.3(約12~23kgf/cm2)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
209×64×261
適合ピンネイル長さ(mm)
15・19・25・30・35・45・50
使用ホース
マックススーパーエア・ホースシリーズ
装備品
六角棒スパナ3mm、コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、シリンダキャッププロテクタ
装填数
ピン:100本(最大約130本)
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
「低反動機構」搭載 。ソフトな打感+キレイな仕上り。
軽い押し付け荷重で、しっかりと確実な打ち込み。
低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。
極細先端ノーズ。縦・横向き、打込み可能。
優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリで隅打ちが可能。
新ドライバ形状で、仕上りと耐久性を両立。その場で素早く、ドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。
優れた重量バランス。手元に近くなった重心で安定打込み。
安定した引きずり打ち。低反動+コンタクトアーム方式。
LEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。
バッテリ残容量表示ランプ(3灯)。
握りやすい形状 ソフトグリップ。
バッテリー容量(Ah)
6
充電時間(分)
約55
ネイル装填本数
100本
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
257×79×226
バッテリー
リチウムイオン
『溝打ち』も、『平打ち』も、仕上り安心!
『先端射出のエアダスタ(PAT)』で効率作業!
ストレートプラグ仕様
付属品
保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、キャリングケース
トラスコ品番
783-2915
質量(kg)
1.3
安全装置
メカニカル方式、トリガロック装置
使用空気圧力(MPa)
0.45~0.8(約4.5~8kgf/cm2)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
218×66×267
適合ピンネイル長さ(mm)
15、19、25、30、35、45、50
使用ホース
内径7mm以上、長さ30m以内
装備品
六角棒スパナ3mm、コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、シリンダキャッププロテクタ
装填数
ピン:100本(最大約130本)
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
エアで簡単に作業できます。
モールディングやホビー、そして、ハンマーを必要とするその他の多くの作業用に設計されています。
よくバランスのとれた人間工学的で手になじむ、滑らない、そしてクッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り
取扱説明書
(4.3MB)
付属品
六角棒レンチ3・4mm、オイル差し
空気接続口
1/4プラグ
ネイル装填本数
100
使用空気圧力(MPa)
0.39~0.68
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
単層フロア材に使用しても割れづらく、保持力もフロア釘同等以上です。
頭部径(Φmm)
3.7×1.85
美しい仕上がり 反動吸収機構搭載(PAT)
「縦向き」も「横向き」も打てる!
14.4V/18V電池パック兼用
打ち込みの反動が小さいからキレイ
軽い押し付けでキレイ
狙いやすい先端でキレイ
バッテリー電圧(V)
18/14.4
適合ピンネイル長さ(mm)
15・19・25・30・35
付属品
コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、六角棒スパナ、保護メガネ、キャリングケース、取扱説明書、保証書
種別
本体・ケース付
質量(kg)
1.5k
バッテリー
マックスリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850A・JP-L91825A、マックスリチウムイオン電池パック 14.4V:JP-L91440A・JP-L91430A・JP-L914・JP-L91415A・JP-L91415
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
226×80×217
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
反動吸収機構でしっかりとした打込と仕上りキレイなリチウムイオン充電式ピンネイラです。
用途巾木・廻り縁の仕上げ作業。
トラスコ品番
160-6470
幅(mm)
80
全長(mm)
264
質量(kg)
2.1
高さ(mm)
226
ネイル装填本数
100
適合ピンネイル長さ(mm)
15・19・25・30・35
適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)
0.6×0.6×15~35
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
タグ取付け業務の効率化と高品質に応えるスタンダードピンです。
用途部品などの保管、管理。
色
半透明
材質
ナイロン
TJ-35P4用のコンタクトトップです。充電式ピンネイラ用の先端パーツです。
用途充電式ピンネイラ用パーツ。
対応機種
TJ-35P4用
1個
¥309
税込¥340
翌々日出荷
マックスリチウムイオン充電器をお持ちのお客様へ…「本体+電池」セット。美しい仕上がり 反動吸収機構搭載(PAT)。「縦向き」も「横向き」も打てる!。14.4V/18V電池パック兼用。打ち込みの反動が小さいからキレイ・軽い押し付けでキレイ・狙いやすい先端でキレイ
用途巾木・廻り縁などに。
適合
【使用可能電池パック】マックスリチウムイオン電池パック/18V:JP-L91850A・JP-L91825A 、14.4V:JP-L91450A・JP-L91440A・JP-L91430A・JP-L914・JP-L91415A・JP-L91415
適合ピンネイル長さ(mm)
15・19・25・30・35
特性
釘残量お知らせ:あり
全長26ミリ、線径0.73ミリの針ピン。通称虫ピン。細くて丈夫。シャープな針先が特徴で布地など柔らかいものにご使用下さい。工作用品としても便利。
用途ピン
色
シルバー(ニッケルメッキ)
寸法(Φmm)
0.73
全長(mm)
26
材質
鉄
包装
収納便利なプラケース入り