MAX リムーバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
94件の「MAX リムーバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホッチキス 針 外し」、「タッカー外し」、「針 リムーバー」などの商品も取り扱っております。

1台
1,398 税込1,538
当日出荷

しっかりとじた頑固な針を「自動で!」きれいにハズス。 マックス初!「電動リムーバ」。書類を差し込み、ボタンを押すだけ。最大30枚を電動でリムーブが可能。用紙をいたわる、きれいな仕上がり!資料のとじ直し、再活用を可能に。リムーブ速度は約1秒。スピーディなリムーブ作業で、時間を大幅に短縮。スタイリッシュ&コンパクト!A4のコピー用紙に収まるサイズ。かんたん便利な針の廃棄!リムーブした針は本体内に格納、500回リムーブするとランプが点滅し、針廃棄のタイミングをお知らせ。本体のQRコードから取扱説明書へのアクセスが可能。端子径が3.5mmの市販のフットスイッチ使用可能。
用途多くの針を取り外す作業の際に、針をきれいに取り外したい際に。BPO業、学校、学習塾、弁護士、会計士、金融、印刷、官公庁、出力&製本会社、広告代理店など。 適合 (リムーブ可能針)No.10、No.11、No.3、No.35、No.20FE、No.70FE、No.110FE、コピー機用フィニッシャ針 ホワイト 質量(kg) 2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 126×273×105 付属品 ACアダプタ、電源コード、取扱説明書、お客様登録カード 枚数 (リムーブ)2~30枚 速度 (リムーブ)約1秒/1本 奥行(mm) (リムーブ可能)紙端から最大27 電源(V) AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W) 約60 使用温度(℃) 10~35 使用湿度範囲 15~80% アズワン品番 65-1855-78
1台
73,980 税込81,378
翌々日出荷

1台
1,398 税込1,538
当日出荷

ホッチキス針を取り除く、便利な除針器。用紙や爪を傷めずに簡単に針を取り除けるので、女性にもうれしい。針を簡単に取り除き、取り除いた針の飛び散りをを防ぎます。前に軽く押すだけで針を取り除くことができます。取り除いた針は、針押さえによって飛び散りを防ぐので、散らかりません。先端が丸い形状の安全設計です。
適合 NO.10、NO.35 ブルー 仕様 取り除ける針の種類NO.10、NO.35 材質 本体:80%再生樹脂(ハンドル:100%再生ABS)、先端:ステンレススチール 外形寸法(mm) W13×D132×H13 爪幅(mm) 7.6 グリーン購入法 適合
1個
399 税込439
当日出荷

先端で針をはさみ、スライダを引き寄せます。
仕様 【除針枚数】20枚 全長(mm) 63 質量(g) 28 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 63×40×18 アズワン品番 65-2195-02
1個
540 税込594
当日出荷

1個
559 税込615
当日出荷

キッチリとめる、しっかりものさ。 愛くるしい、キャラクター性あふれるクリップ。 二重バネ構造で、2~10枚をしっかりホールド。 手軽に抜き差し、繰り返し使用OK パクンと取り外し、そのまま収納。
質量(g) 14.4(ケース+クリップ) 材質(ケース) ABS 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) クリップ/17×14×4 綴じ枚数 10 材質(クリップ) ステンレス 入数(個) パープル・ピンク×各3、シルバー×4
1パック(10個)
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EA762HA-1、-2、EA762HB-1、-2用 中型ホッチキス針はずし
適合 中型ホッチキス針 エスコ品番 EA762HD-22 寸法(mm) 140×28×102 グリーン購入法 適合
1個
1,490 税込1,639
当日出荷

適合 10号針 使用方法 1.紙面に沿って針の下にリムーバーを差込み、水平に前へスライドさせると除針完了。2.針が10本ほどたまったところで、本体上部スライダーをワンプッシュして捨てます。 材質 本体/R-ABS 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 136×14×12
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステープル針を抜く作業に最適です。
用途ステープル針を抜く作業に トラスコ品番 389-4622 材質 アルミニウム合金ダイカスト 長さ(mm) 130 幅(mm) 44 質量(g) 85 刃幅(mm) 25 刃厚(mm) 2.5
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

大型ホッチキス用針はずし
適合 大型ホッチキス針 エスコ品番 EA762HD-28 材質 本体:アルミ 寸法(mm) 20×135×82(H) 質量(g) 83
1個
975 税込1,073
当日出荷

フラットクリンチだから仕上がりがキレイ!簡易製本などに真価を発揮します。再生材使用率76.8%。個装/紙ケース。使用針 No.3-1M、No.3-3M、 No.3-10mm。針装てん方法:フロントローディング方式。リムーバ付。
ブルー 綴じ枚数 25(No.3-1M・No.3-3M)、75(No.3-10) 針装てん数(本) 100 付属品 リムーバー 適合 針No3 質量(g) 790 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 84×304×178 最大綴じ奥行(mm) 50 針装てん方法 フロントローディング方式 グリーン購入法 適合
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

ダンボールをいためず簡単に針抜き作業ができます。 抜く時にステープルを挟み込んで抜きますので、飛び散る事がありません。
全長(mm) 120 最高高さ(mm) 100 最大幅(mm) 50 質量(g) 150
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

1箱(1000本)ほか
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コストがかからない構造で処理能力MAX60m3/minでインバータ搭載で各々の環境にて変更可能です。
トラスコ品番 535-1622 電源(V) AC200 モーター出力(kW) 2.2(インバーター制御) 吸入口径(Φmm) 198(×2) 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm) 2050×1260×1260
1台
3,298,000 税込3,627,800
59日以内出荷

「フラットクリンチ」最強モデル。グリーン購入法適合品。エコ商品ねっと掲載商品。再生材使用商品
用途50~150枚とじ用 適合 (針)1210FA-H、1213FA-H、1217FA-H グレー 綴じ枚数 50~70枚(1210FA-H使用時)。70~110枚(1213FA-H使用時)。110~150枚(1217FA-H使用時) 付属品 リムーバ 質量(kg) 1.75 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 227×83×303 最大綴じ奥行(mm) 46 針装てん数(本) 100 針装てん方法 フロントローディング方式 グリーン購入法 適合 再生材使用率(%) 72
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

グリーン購入法適合品 エコ商品ねっと掲載商品 再生材使用商品 100pcs充填
用途30~170枚とじ用 適合 (針)1210FA-H、1213FA-H、1217FA-H グレー 綴じ枚数 30~70枚(1210FA-H使用時)。50~110枚(1213FA-H使用時)。110~170枚(1217FA-H使用時) 付属品 リムーバ 質量(kg) 2.16 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 215×90×390 最大綴じ奥行(mm) 68 針装てん数(本) 100 針装てん方法 マガジンスライド方式 グリーン購入法 適合 再生材使用率(%) 60
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
10,600 税込11,660
当日出荷

高い安全性にもこだわったメーカー独自の電気集塵方式で他社商品では類のない粒子径に左右されず、水溶性・油性・燻煙など幅広い補足性能に加えランニングコストがかからない構造で処理能力MAX16.9m3/minでインバータ搭載で各々の環境にて変更可能です。
トラスコ品番 535-1629 電源(V) AC200 モーター出力(kW) 0.75(インバーター制御) 吸入口径(Φmm) 148(×1) 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm) 1201×735×680
1台
869,800 税込956,780
59日以内出荷