- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- マグネット用品
- MB-MXのおすすめ人気ランキング
MB-MXのおすすめ人気ランキング
2026/11/16更新84件の「MB-MX」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プローブスタンド」、「六角レンチ」、「MBX」などの商品も取り扱っております。
- カネテック
ハイロックベース(メカロック式)
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業が可能です。多様な姿勢をダイヤルひとつの締め付けにより、一気にすべてをロックできます。油圧式ほど高くないが、安定した固定力が得られます。メンテナンスが不要です。用途ダイヤルゲージ方式の測定器等で測定する場合の測定器保持具として利用。機能微動調整機構メカロック式仕様測定器取付:6mm・8mm穴、アリ溝付 - シグマ光機
フレキシブルスタンド
クランプハンドルを緩めることにより、ホールド部をフレキシブルに動かし任意の位置にアクセサリー等を固定することができます。固定はカム式構造のため、クランプハンドルにより全体の関節を一度に固定・解除できます。 - 555(スリーファイブ)
ラックエンド
- 多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
- BIGM(丸山製作所)
6カクボルト(+)SW
備考M5X25規格M5X25アプセツト部品名称6カクボルト(+)SW関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.65MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(0.79MB) 展開図16(0.8MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.74MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.74MB) 展開図27(0.75MB) 展開図28(0.8MB) 展開図29(0.78MB) 展開図30(0.75MB) 展開図31(0.77MB) 展開図32(0.79MB) 展開図33(0.82MB) 展開図34(0.75MB) 展開図35(0.78MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(0.88MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.86MB) 展開図41(0.83MB) 展開図42(0.81MB) 展開図43(0.79MB) 展開図44(0.79MB) 展開図45(0.82MB) 展開図46(0.79MB) 展開図47(0.82MB) 展開図48(0.75MB) 展開図49(0.77MB) 展開図50(0.82MB)図解NoBC232S 本体部品_No.8、MBS2320 ギヤケース部品_No.3、KC23BS(コメリ) 本体部品_No.21、OS26KU 本体部品_No.12、DB-S260-2 ギヤケース部品_No.3、BC26DX ギヤケース部品_No.3、MCA-S(JP) 本体部品_No.17、GKB2400GT 本体部品_No.29、MB248EU-DX 本体部品_No.32、KC26B-1 本体部品_No.8、IS236 本体部品_No.11、BC20L 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.6、SV20BIG-M 本体部品_No.15、MB2600TL26 ギヤケース部品_No.12、OS26KU ヒロシマ ギヤケース部品_No.3、BC263SN 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.8、MB2601MU 本体部品_No.12、NK25D ギヤケース部品_No.3、MB2620G 本体部品_No.12、KC26MX 本体部品_No.25、MLB2200L 本体部品_No.27、MB278U 本体部品_No.32、MB267MKM 本体部品_No.10など1セット(10個)¥479税込¥5278日以内出荷 - シャープ複合機用純正品適合機種MX-2630FN/MX-2631/MX-2650FN/MX-2661/MX-3150FN/MX-3161/MX-3630FN/MX-3631/MX-3650FN/MX-3661/MX-4150FN MX-4151/MX-4170FN/MX-4171/MX-5150FN/MX-5151/MX-5170FN/MX-5171/MX-6150FN/MX-6151/MX-6170FN/MX-6171種別純正適合メーカーシャープ/SHARP
- カネテック
グラナイトベース
精密石定盤上での測定に!。信頼性の高いフレキシブルアームを搭載!。ベース部は経年劣化や錆の心配がないグラナイト(花崗岩)を使用。精度変化がなく保守も容易です。ベース底面の平面度は2μm以内の高精度仕上げ。石定盤上を滑らかにスライド出来るため、ゲージ側を移動しての測定が可能です。ベース部を角形とし、ダイヤルゲージ取付け時の安定性を向上。アームは実績・信頼性共に優れたメカロック式(MB-MX-F)を採用。自由自在な姿勢も一括締付けにて固定可能です。用途精密石定盤上での精度測定に使用します。寸法(mm)ベース部:120×50質量(kg)約2.11台¥36,980税込¥40,6783日以内出荷 - ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-42N6 NW-42N6-513用途◇適合洗濯機: KW-D501 KW-D502 KW-D503 KW-D505 KW-D506 KW-D507 KW-N530 NW-420N NW-42AF NW-42BF NW-42CF NW-42EF NW-42F NW-42F2 NW-42F3 NW-42F5 NW-42F5D NW-42F6 NW-42F7 NW-42FF NW-42N6 NW-42R7 NW-42V5 NW-48MY2 NW-500EX NW-500FX NW-500HX NW-500KX NW-500MX NW-500W6 NW-50N6 NW-50R7 NW-50R8 NW-50S2 NW-5AR NW-5BR NW-5CR NW-5ER NW-5FR NW-5HR NW-5KR NW-5MR NW-5R2 NW-5R3 NW-5R5 NW-5R6 NW-5R7 NW-5S NW-5S5 NW-5V2 NW-60M NW-60S3 NW-6AY NW-6AZ NW-6M7 NW-6M7-1 NW-6PAM NW-6S3 NW-6S5 NW-6SD NW-6V5 NW-6V7 NW-7AY NW-7AZ NW-7M7 NW-7M7-1 NW-7V7 NW-B5 NW-BH5 NW-H42L NW-H42L5 NW-IB505 NW-J42 NW-J50 NW-K42 NW-K50 NW-KB5 NW-KB55 NW-KB56 NW-KJ42 NW-KJ50 NW-KL42 NW-KL50 NW-KL60 NW-KN50 NW-KN60 NW-KP42 NW-KQ42 NW-KS7Z NW-M5 NW-M60 NW-MB5 NW-MB7 NW-MX70 NW-R45 NW-RB7 NW-SJ61 NW-SK61 NW-SP60T NW-T500FX NW-T500HX NW-T500KX NW-TB5 NW-TB51 NW-TB71 NW-WX60 NW-WX61 NW-Y55
- オカムラ(岡村製作所)
折りたたみテーブル 幕板なし・棚なし 1800W600D ホワイトフレーム
仕様天板/表面材:メラミン化粧板/縁材:樹脂成型品(ABS)/天板厚:26mm/脚/26mm角スチールパイプメラミン焼付塗装/アジャスター付/折りたたみ寸法(厚さ)/88mm/天板数:1枚 /配線機能:無 /エッジ仕様:スクエアエッジ /脚部仕様:4本脚 /脚仕様:角脚 /収納:折りたたみ収納 /脚素材:スチール /昇降タイプ:昇降機能無その他720Hタイプ 棚なし 幕板なし ホワイト脚 W1800×D600幅(mm)1800高さ(mm)720奥行(mm)600キャスター無背幅(mm)1698棚無材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)無 - 1個¥169税込¥1865日以内出荷
- BIGM(丸山製作所)
6カクボルトWSW(ヒダリ)
規格M8X22ヒダリ図解NoMB132RU 本体部品_No.26、BC263SL 本体部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.17、MB267V-KP 本体部品_No.18、MB327U 本体部品_No.24、MB200U ギヤケース部品_No.9、LBC263UT-DX 本体部品_No.22、MB248EU-DX 本体部品_No.17、KC26MX1 本体部品_No.14、GKB2703L 本体部品_No.19、MB3230DU ギヤケース部品_No.7、JHC26U-1 本体部品_No.14、MBS325R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.13、AC266SL 本体部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.19、BC32 BIG-M ギヤケース部品_No.6、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-ST刈払機部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.10、BC263SN 本体部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.14、BC263STD 付属品部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.23、DB233D L ギヤケース部品_No.7など1個¥399税込¥439当日出荷