- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- MCC コーナーレンチのおすすめ人気ランキング
MCC コーナーレンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新96件の「MCC コーナーレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管作業工具」、「mcc パイプレンチ」、「MCC」などの商品も取り扱っております。
本体はアルミ鋳造、フレームは鋼板を使用。従来品より30%も軽くなっています。
亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆管兼用デュアルモデル。配管材料を選ばない、幅広い用途。
歯幅は従来のコーナーレンチと同じ、エンビ系一層外被覆鋼管・継手の締め付けもラクラク。
亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆鋼管の締め付けに最適。
JIS強力級相当の軽量アルミハンドル(質量35%減・スタンダードモデル比)
アルミ鋳造製ハンドルを使用しています。
材質(本体)
アルミニウム合金
パイプレンチの機能に加え、コーナー部・溝の中など狭所の配管作業に最適。強さはパイプレンチJIS強力級相当。
用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
多くの作業現場に皆様のご要望をそのまま取り入れた、21世紀型工具の新しい形です。
フレームは錆びに強いクロームメッキ。
パイプレンチよりも狭所を得意とする コーナーレンチをさらにスリムに設計。
溝中、壁際、天井等の狭所はもちろん、短ニップルやエルボ継手などの掴み代の狭い継手にも大活躍。
L形ハンドルを採用、ハンドルの方向が180度回転できることにより、溝内の管底など狭い所でも楽に作業ができます。
ソケット部はオープンで水洗い・注油など手入れが簡単、泥水の中でも使用可能。
従来のコーナーレンチより薄型で軽量。強さと締付け力は同じ。重さは同社コーナーレンチに比べ約30%軽量化。強さはパイプレンチJIS普通級相当。
歯幅(mm)
13
使用場所に合わせてコーナーパイプレンチ形状からオフセット型パイプレンチ形状まで変形できるので便利です。
頭部の角度(9段階180°)が変更可能。
本体(ハンドル)はアルミニウム製なので軽くて持ち運びに便利です。
用途狭い箇所や奥行きのない箇所でのパイプの締め緩めに
くわえられる管径(Φmm)
34
材質
【上あご】クロムモリブデン鋼
全長(mm)
250
材質(本体)
アルミニウム
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
きめ細やかな歯形状で被覆管のキズは最小限。面倒な後処理不要。
ポリエチレン被覆鋼管、エンビ被覆鋼管用モデルです。
ハンドル方向の違いが通常作業の他に溝中、壁際、天井等の狭所作業に能力を発揮します。
JIS強力級(パイプレンチ)に相当する強度にも関わらず、
アルミ鍛造ハンドルの採用で従来品から35%以上の軽量化に成功しました。
アルミ鍛造製ハンドルを使用しています。
隙間ゼロの二丁使いが可能です。従来のコーナーレンチでは咥える事が出来なかった大径パイプも廻せます
用途水道用ポリエチレン管金属継手や袋ナットの締付に便利です
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途機械設備など狭いところの配管作業、丸い小物部品の締付けに最適。
開き幅(mm)
8~23
くわえられる呼び寸法
6~15A
トラスコ品番
327-4616
寸法(mm)
200
歯幅(mm)
11
質量(g)
240
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
本体は鍛造品で丈夫です。コーナータイプのパイプレンチです。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
ワイドな口開き、ラチェット機構で差し替えなしの連続締め付け。ポリパイ金属継手の締め付けに最適。
パイプレンチでは作業できない接地配管、隣接配管、溝中配管などの狭い場所での使用に最適です。アルミ製で軽いため、楽に作業ができます。フレームの開き角度が大きく、楽にパイプをくわえられます。
用途パイプのねじ込み・取り外し。水道管、ガス管などの配管工事。
仕様
メカニカル継手の締め付け専用(大阪ガス推奨品)。延長管付(全長は延長管を装着時の寸法です)。歯幅がせまく、ライニングSGM継手の締め付けに最適です。鋼管の締め付けも可能です。
全長(mm)
延長時:870。。本体のみ:600
質量(kg)
4
型番
CWP0580A
締付け能力
SGM、SGML継手:50A、80A。。白ガス管及びエンビライニング管及び継手:50A、80A
先端厚さ(mm)
24
荷重
SGM継手、SGML継手:約294N。。白ガス管及びエンビライニング管及び継手:約392N
アズワン品番
64-7868-56
パイプ外径(Φmm)
60.5~144
1丁
¥30,900
税込¥33,990
当日出荷
仕様
メカニカル継手の締め付け専用(大阪ガス推奨品)。歯幅がせまく、ライニングSGM継手の締め付けに最適です。鋼管の締め付けも可能です。延長管付(全長は延長管を装着時の寸法です)
全長(mm)
延長時:1140。。本体のみ:900
質量(kg)
6.5
型番
CWP0510A
締付け能力
SGM、SGML継手:80A、100A。。白ガス管及びエンビライニング管及び継手:80A、100A
先端厚さ(mm)
24
荷重
SGM継手、SGML継手:約294N。。白ガス管及びエンビライニング管及び継手:約392N
アズワン品番
64-7868-57
パイプ外径(Φmm)
89~176
1丁
¥83,000
税込¥91,300
当日出荷
メカニカル継手の締付専用(大阪ガス推奨品)。歯幅がせまく、ライニングSGM継手の締付に最適。
適合管継手
SGM継手、SGML継手、白ガス管及び継手、エンビライニング管及び継手
質量(kg)
1.6
締付け能力
SGM、SGML継手:25A、32A、40A、白ガス管及びエンビライニング管及び継手:32A、40A
先端厚さ(mm)
24
呼び長さ(mm)
450
アズワン品番
64-7868-55
パイプ外径(Φmm)
42~91
荷重(N)
SGM継手、SGML継手:約294、白ガス管及びエンビライニング管及び継手:約294・約343
1丁
¥17,700
税込¥19,470
翌日出荷
ポリエチレン・エンビ系被覆にフィットするきめ細かな歯が被覆の傷を最小限に抑え、面倒な後処理不要。ポリエチレン・エンビ被覆管の締付専用
開き幅(mm)
13~38
呼び寸法(mm)
250
くわえられる呼び寸法
8~25A
適用される管の呼び寸法
15A
質量(g)
600
被覆のスベリ許容トルク(N・m[kgf・m])
78[8]
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷