- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- カッター
- MCC 600 替刃のおすすめ人気ランキング
MCC 600 替刃のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新108件の「MCC 600 替刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アングル 切断 工具」、「ボルトクリッパー 600」、「MCC」などの商品も取り扱っております。
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
刃はボルトクリッパの命
一流鋼材メーカーより仕入れたMCC指定の材料に妥協のない熱処理を施す事で抜群の切れ味と耐久性を実現しました。
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
刃先に角度が付けてあり、床・壁などから飛び出た鉄線を根元から残さず切断するアングルカッターの替刃。
種別
替刃
用途軟質材切断専用。
種別
カッター
硬鋼材対応のハイグレードモデル。
特殊用途鋼に最適の熱処理を施した硬質材切断用ボルトクリッパ。
関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。
用途太い線材の切断に。
加工可能硬度
~HRC40
材質
鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃)
適合切断材
鉄筋
特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。
JIS 4643規格品です。
用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用。
再生紙使用マーク
適合
刃はボルトクリッパと同じ材質、熱処理をしており切れ味、耐久性が抜群。
種別
カッター
刃先に角度が付けてあり、床壁などから飛び出た鉄線を根元から残さず切断。
刃の材質その他すべてボルトクリッパゆずりの確かな切れ味。
種別:カッター
種別
カッター
業界初 左右利き手用モデル。
材料硬さバラつきに対応&替刃時調整不要。
適合電線径(Φmm)
Φ1.6×2心・3心、Φ2.0×2心・3心
質量(g)
390
適合電線
VVF(VA線、Fケーブル)・600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形、600V EEF/F (EM-EEF)(エコ電線)・600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形
適合JIS規格
JIS C 3342、JIS C 3605
刃幅(mm)
18
刃厚(mm)
0.5
刃長(mm)
100
種別
大
適合替刃・カッター
1B、4B、5B、6B、11K、11B、11BS、。12B、44B、48B、54B、67B、68B、。73B、90B、138B、148BY、148BG、150BG、。155K、161B、164B、165B、168B、174B、。174BS、174B-H、175B、175BS、175B-CT、179B、。180B、183B、190B、192B、193B
材質(刃)
合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリップはツバ付で手にしっかりフィット、力が確実に伝わり強力にカットします。環境に優しい脱塩ビの素材(エラストマー)を使用しています。刃先先端部の尖りで刃先を有効利用、狭い箇所での切断に最適です。連結板コーナーのアールが大きく、奥まった箇所へ挿入しての作業に便利です。
従来品比較で30%の軽重化
用途鉄筋コンクリート用棒鋼(JISG3112)SR295・SD295・SD345
軟質材(硬さ80HRB以下、引張強さ490N/m2以下)
刃幅18mmの標準タイプ。
刃幅(mm)
18
刃厚(mm)
0.5
刃長(mm)
100
材質(刃)
カーボンスチール
仕様
L型カッター各社共通の替刃。
全長(mm)
109
刃幅(mm)
9
刃厚(mm)
0.38
刃長(mm)
80
種別
小
適合替刃・カッター
2K、2B、2BS、3K、3B-1、3B-1S、8B、。9B、20B、50B、55B、142BT、142BY、。142BB、142BW、144B、154K、166BY、。166BY-S、166BCB、166BCG、166BCP、166BCC、。170B、184B、184BS、188BS、191B
材質(刃)
合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応