MCXメスのおすすめ人気ランキング

2025/09/25更新
124件の「MCXメス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アナログテレビ デジタル変換」、「カーナビテレビアンテナ」、「カーテレビ アンテナ」などの商品も取り扱っております。
トーコネ(旧:東洋コネクター)MCXケーブル用ジャック
種類 コネクタ コネクタタイプ MCX 嵌合部形状 ジャック インピーダンス(Ω) 50 仕様 ケーブル用ジャック 形状 ストレート タイプ 同軸 使用温度範囲(℃) -40℃~+85℃ 表面処理 Au 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて 圧着工具 TA-16、TA-17 結合方式 プッシュオン 材質(コンタクト) (中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅 互換性 規格に準ずるコネクターと結合したとき 結線方式 中心/半田、外部/圧着 コンタクト形状 メス 絶縁抵抗 DC500V 特性インピーダンス(Ω) 50 周波数(GHz) 6 電圧定在波比 0~3.0GHzまで、0~6.0GHzまで 耐電圧(V/min) DC1000V 耐電圧(V) DC1000/1分間 結線方法 (中心)半田/(外部)圧着
1個
689 税込758
7日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)MCXケーブル用プラグ
種類 コネクタ コネクタタイプ MCX 嵌合部形状 プラグ 仕様 ケーブル用プラグ タイプ 同軸 表面処理 Au 接触抵抗(mΩ) 5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて 圧着工具 TA-16、TA-17 結合方式 プッシュオン 材質(コンタクト) (中心)黄銅、(外部)ベリリウム銅・黄銅 互換性 規格に準ずるコネクターと結合したとき 結線方式 中心/半田、外部/圧着 コンタクト形状 オス 絶縁抵抗 DC500V 耐電圧(V/min) DC1000V 耐電圧(V) DC1000/1分間 結線方法 (中心)半田/(外部)圧着
1個
689 税込758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MCX端子を延長するアダプタ
コネクタ形状 MCX(メス) - MCX(オス) 加工 金メッキ
1個
519 税込571
6日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))MCXコネクタ TE Connectivity,jack
仕様 ジェンダー = メス。ボディ向き = ストレート。端子方法 = はんだ。取り付けタイプ = 表面実装。ボディめっき = 金。インピーダンス = 50Ω。コンタクトめっき = ニッケルの上に金。コンタクト材質 = リン酸銅。。SMTソケット RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

ロッドアンテナMCXタイプ新登場!!
用途電装パーツ 仕様 5m
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)変換コネクター
アンテナ同軸SMA型コネクターをMCX型コネクターに変換するコネクターです。
用途電装パーツ
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユウエツ精機変換アダプタ
変換アダプタ(ユウエツ精機)
種類 アダプタ ボディ向き ストレート
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種類 アダプタ コンタクト形状 メス・オス兼用 形状 ストレート タイプ 丸型 結合方式 バヨネットロック
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


トーコネ(旧:東洋コネクター)MCX変換アダプタ(50Ω)
種類 アダプタ アダプタタイプ MCX-SMA 特性インピーダンス(Ω) 50 仕様 変換アダプタ 形状 ストレート タイプ 同軸 使用温度範囲(℃) -40℃~+85℃ 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 結合方式 プッシュオン 互換性 規格に準ずるコネクターと結合したとき 絶縁抵抗 DC500V 周波数(GHz) 6 インピーダンス(Ω) 50 耐電圧(V/min) DC1000V 耐電圧(V) DC1000/1分間
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 ジェンダー = メス。ボディ向き = ライトアングル。端子方法 = はんだ。取り付けタイプ = PCBマウント。ボディめっき = 金。インピーダンス = 50Ω。動作周波数 = 0 → 6GHz。コンタクトめっき = 金。コンタクト材質 = ベリリウム銅。。MCXジャック. RSのMCXジャック製品です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
500 税込550
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))MCXコネクタ TE Connectivity,jack
仕様 ジェンダー = メス。ボディ向き = ストレート。端子方法 = はんだ。取り付けタイプ = スルーホール。ボディめっき = ニッケルめっき上に金めっき。インピーダンス = 50Ω。動作周波数 = 0 → 6GHz。コンタクトめっき = ニッケルの上に金。コンタクト材質 = ベリリウム銅。。ストレート基板用ソケット RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

種類 コネクタ コネクタタイプ MMCX 嵌合部形状 プラグ インピーダンス(Ω) 50 仕様 ケーブル用プラグ タイプ 同軸 表面処理 Au 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて 圧着工具 TA-16、TA-17 結合方式 プッシュオン 材質(コンタクト) 黄銅 互換性 規格に準ずるコネクターと結合したとき 結線方式 中心/半田、外部/圧着 コンタクト形状 オス 絶縁抵抗 DC500V 特性インピーダンス(Ω) 50 周波数(GHz) 6 耐電圧(V/min) DC500V 耐電圧(V) DC500/1分間 結線方法 (中心)半田/(外部)圧着
1個
549 税込604
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)MCX基盤実装タイプ
種類 コネクタ コネクタタイプ MCX 仕様 プリント基板用レセプタクル タイプ 同軸 表面処理 Au 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて 結合方式 プッシュオン 材質(コンタクト) (中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅 互換性 規格に準ずるコネクターと結合したとき コンタクト形状 メス 絶縁抵抗 DC500V 耐電圧(V/min) DC1000V 耐電圧(V) DC1000/1分間 嵌合部形状 ジャック
1個
579 税込637
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


共立電子産業QIコネクタ
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。1pin、コンタクトピン別売。
極数 1 適合 【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC 幅(mm) 2.65 高さ(mm) 2.5 ピッチ(mm) 2.54 奥行(mm) 14 温度範囲(℃) -40~105 定格電流(A) 3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ) 1000 接触抵抗(mΩ) 20 耐電圧(V/min) 1000
1パック(20個)
319 税込351
当日出荷