MG-55のおすすめ人気ランキング

2026/01/10更新
176件の「MG-55」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「mg-50 溶接ワイヤー」、「押し入れタンス」、「ファブリックチェスト」などの商品も取り扱っております。
1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷

1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷

1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷

1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷

モリブデンコートを施した高品質ラバーを採用。摩擦抵抗が大幅に減少し、ビビリをなくし、スムーズな拭き取りを実現しました。 ガラス表面のコーティング皮膜上でも皮膜にダメージを与えず、撥水効果を長期間持続させることができます。
用途MGB用替えゴム 商品タイプ スタンダード
1個
219 税込241
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

白金ナノ加工された制菌・消臭インソールの生地が菌を撃退!清潔を保ち、消臭効果で足の悪臭消臭 長時間履いても臭いにくい 足首にフィットするやわらかクッションで足入れが気持ちいい! 曲がる曲がる屈曲性抜群な靴底 豹(ヒョウ)柄のみ、女性用サイズ23.0からサイズ展開しています 迷彩(カモフラ)柄や動物(アニマル)柄を採用し、安全スニーカーに見えないおしゃれなデザイン
形状 ハイカット 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ スニーカー
1足
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷

工具不要で均一仕上がり。作業時間短縮
用途支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます 材質 亜鉛メッキ鋼線 寸法L2(mm) 160 寸法K(mm) 30
1本
249 税込274
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷


1枚
49 税込54
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

手のひらには縫い目がなく、細かい作業も可能です。 手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。 手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。 ナイロンループ付です。 洗濯機で洗うことができます。 タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。
用途タクティカル、警察、消防など。 材質 人工皮革 厚さ(mm) 0.8 質量(g) 100 規格 EN388 入数(双) 1 機能 タッチスクリーン機能、スマホ対応、タブレット対応 袖口囲(cm) マジック式 耐摩耗性 3 耐切創性 1 耐突刺し性 1 耐引裂き性 2 袖口仕様 マジック式 EN388規格 耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
1双
特価
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アイリスオーヤマウッドトップチェスト MG
引出しの中が重くてもスムーズに引き出せる金属レールを採用しています。側面と後面にもカバーをすることでホコリが入りにくくなっています。脚が付いているため掃除がしやすいです。
ホワイト(本体)ウォールナットブラウン(天板) 材質 天板:合成樹脂化粧繊維板。フレーム・引出し・脚:ポリプロピレン(PP)。レール:スチール 奥行(mm) 420
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 (カード差し取付面)4辺 適合 (嵌合)サンボックスMC13 種別 MG-55 材質 PP 有効内寸(mm) 514×430×231 外寸(mm) 560×480×245 内寸(mm) 524×440×241 フタ なし 底形状 格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf]) 34.3(3500) 適合カード差し 41型(ワンタッチ式)、96型(ワンタッチ式)、101型(ワンタッチ式) 嵌合商品 MES-MC(サンボックスMC- 13)
1個ほか
7,598 税込8,358
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットプラン丸型ネオジウム磁石
最大エネルギー積の値が高くサマリュウムコバルト磁石に比べて安価です。 錆び易い為、体液使用はお控えください。 表面はニッケルメッキしております。 着磁方向はT方向になります。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
229 税込252
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アイリスオーヤマウッドトップチェストMG
引出しの中が重くてもスムーズに引き出せる金属レールを採用しています。側面と後面にもカバーをすることでホコリが入りにくくなっています。脚が付いているため掃除がしやすいです。
ホワイト(本体)ウォールナットブラウン(天板) 仕様 完成品 材質 天板:合成樹脂化粧繊維板、フレーム・引出し・脚:ポリプロピレン(PP)、レール:スチール 奥行(mm) 420
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工具不要で均一仕上がり。作業時間短縮
用途支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます 材質 亜鉛メッキ鋼線 寸法D(mm) 65 寸法L2(mm) 160 寸法K(mm) 30
1本
特価
219 税込241
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグネットプラン丸型コバルト磁石
耐腐食性に優れております。 ネオジュウムに比べ効果です。 温度変化にも安定した特性を持っております。 衝撃に弱く機械的な強度が弱いです。 着磁方向はT方向になります。(他の方向着磁もで着ます。)
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
229 税込252
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

引出しはスムーズに引き出せる金属レールを使用。側面と後面にもカバーすることで、ホコリが入りにくくなっています。耐久性に優れた木天板で、シンプルなデザインがお部屋をすっきりみせます。脚が付いており、掃除がしやすいうえに、高級感を演出してくれます。
ブラウン 材質 天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂・MDF)、フレーム・引出・脚:ポリプロピレン、前パネル:スチロール樹脂、レール:スチール
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れたクッションテープ すきま風・ホコリ・騒音防止用テープ 引戸・ドア・クーラー取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の浸入を防止します。また、すきまを塞ぐことで冷暖房効果アップも期待できます
材質 EPDM(粘着付) 主な用途 すきま用 特性 耐久性、耐候性
1巻
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)