MG-180のおすすめ人気ランキング

2026/02/23更新
110件の「MG-180」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マッハソー レヂトン」、「チップソー」、「s字フック マグネット」などの商品も取り扱っております。
1セット(2個)
499 税込549
当日出荷

静かに切れる低切断音タイプ 鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応
用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下) 使用チップ サーメット 切断対象 アングル鋼。チャンネル鋼。電線管。アルミサッシ。鉄管。各種形鋼。VLP管。ハンガーレール。塩ビパイプ。レースウェイ。各種パイプ。一般軟鋼材。小径丸棒。寸切りボルト。各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
1枚
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


サンコー(サンコーミタチ)180mmディスクグラインダ
180mmディスクグラインダ。二重絶縁モーター。コストパフォーマンスモデル
厚さ(mm) 6 質量(g) 3400 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1050 回転数(min-1[r.p.m]) 7550 長さ(cm) 43.8 定格電流(A) 11.0 カーボンブラシ呼び番号 CB1004 外径(mm) 180 穴径(mm) 22
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

マグネット付きなので、簡単にスチール部に取付けできて非常に便利です。
材質 耐荷重(kg) 約1 寸法(Φmm) 42
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。 材質 台金:工具鋼、チップ:サーメット 適合材
1枚
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トーエイライトスポーツベンチMG180B
座面は抗UV剤配合で耐候性向上
用途屋外用 材質 座板PVC(抗UV剤入)、脚部スチール(20×40mm角) 質量(kg) 28 寸法(cm) 幅180×奥行67×座高40×全高74
1台
59,980 税込65,978
31日以内出荷

材質 普通鋼 全長(mm) 82 シャンク径(Φmm) 丸軸10 有効長(mm) 60
1個
749 税込824
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別 つなぎ 規格 EN規格 機能 静電気防護、粉じん対策
1セット(10着)
9,798 税込10,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボルトレスで組立簡単。何台でも連結可能なので、経済的にもスペース的にも優れます
用途事務所や倉庫の整理 グリーン 高さ(mm) 1800 タイプ 単体 段数 4 耐荷重(kg/段) 300 支柱(mm) C型50×50×10 棚段数 4 棚ピッチ(mm) 50 総耐荷重(kg) 1500 均等耐荷重(kg/段) 300
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途事務所や倉庫の整理 グリーン タイプ 連結 支柱(mm) C型50×50×10 棚段数 4 棚ピッチ(mm) 50 均等耐荷重(kg/台) 1500 均等耐荷重(kg/段) 300
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ボルトレスで組立簡単。
グリーン 高さ(mm) 1800 材質(本体) スチール タイプ 単体 板厚(mm) 天地板:85、棚板:40 棚段数 6 棚ピッチ(mm) 50 枠幅(mm) 57 グリーン購入法 適合 総耐荷重(kg) 1500/棚1間口当り 均等耐荷重(kg/段) 300
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途事務所や倉庫の整理 グリーン タイプ 連結 支柱(mm) C型50×50×10 棚段数 6 棚ピッチ(mm) 50 均等耐荷重(kg/台) 1500 均等耐荷重(kg/段) 300
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スチール製リムですので強い衝撃に耐えます。
エスコ品番 EA986MG-180 軸径(Φmm) 20 許容荷重(kg) 170 車輪径(Φmm) 180 質量(g) 1600 材質(車輪) ソリッドラバー 車輪幅(mm) 50 硬度 80 ショアA ボス幅(mm) 60 ベアリング ローラーベアリング 耐熱温度(℃) -20~60 (30℃以上では負荷容量が減少) 材質(ホイール) スチール
1個
5,840 税込6,424
翌日出荷

サンコー(サンコーミタチ)ディスクグラインダ
二重絶縁構造です。
用途研削・切断作業に
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルトレスで組立簡単。
グリーン 高さ(mm) 1800 材質(本体) スチール タイプ 単体 板厚(mm) 天地板:85、棚板:40 棚段数 4 棚ピッチ(mm) 50 枠幅(mm) 57 グリーン購入法 適合 総耐荷重(kg) 1500/棚1間口当り 均等耐荷重(kg/段) 300
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ボルトレスで組立簡単。
グリーン 高さ(mm) 1800 材質(本体) スチール タイプ 単体 板厚(mm) 天地板:85、棚板:40 棚段数 5 棚ピッチ(mm) 50 枠幅(mm) 57 グリーン購入法 適合 総耐荷重(kg) 1500/棚1間口当り 均等耐荷重(kg/段) 300
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途事務所や倉庫の整理 グリーン タイプ 連結 支柱(mm) C型50×50×10 棚段数 5 棚ピッチ(mm) 50 均等耐荷重(kg/台) 1500 均等耐荷重(kg/段) 300
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)