MIWA DZのおすすめ人気ランキング

2026/04/03更新
91件の「MIWA DZ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「MIWA BH」、「miwa」、「ディンプルキー 玄関」などの商品も取り扱っております。
U9 DZ シリンダー 美和ロックランキング1位
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーDZ用。
付属品鍵3本付ST適合扉厚(mm)33~41
1セット
3,598税込3,958
当日出荷

PR DZ シリンダー 美和ロックランキング2位
非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーDZ用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
ST適合扉厚(mm)33~41
1セット
6,298税込6,928
当日出荷



本締錠 DA 美和ロックランキング5位
美和ロック本締錠 DA
付属品鍵3本付材質(シリンダー・サムターン)ステンレスタイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)44適合扉厚(mm)33~42
1セット
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)




(室外側)シリンダー/(室内側)サムターン 本体は極めてコンパクト。 良好な操作性と優れた耐久性。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠などシリーズ1502,1503シリーズ動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。シリンダー6本ピンシリンダー適合厚さ(mm)28~38
1個
5,298税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様(スペーシング)80mm付属品鍵3本付質量(kg)1タイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)48深さ(mm)(ケース)82適合扉厚(mm)33~42バックセット64mm
1セット
9,598税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

取替えシリンダーで防犯性の高いディンプルキーに交換できます。耐ピッキング性能10分以上、耐鍵壊し性能5分未満!
材質キー:真鍮・ニッケルメッキ、内筒:真鍮・ニッケルメッキ、外筒:真鍮、カバー:ステンレスシルバー
1個
6,098税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取り付けが簡単。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など。シリンダーSP5本ピン適合扉厚(mm)27~45キー黄銅製(Niメッキ)、3本付
1組
3,898税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

248万画素SONY製 CMOS センサー搭載 248万画素CMOS搭載の高解像度ハイビジョン防犯カメラ。 近距離から中距離の防犯対策に最適な映像を映し出せます。 最大128GBまでのSDカード録画に対応 内蔵の録画機能で最大128GBまでのSDカード録画に対応し高 画質の映像を長時間録画可能です。 ダイレクト接続対応 インターネット回線を必要とせず、スマートフォンから直接 カメラへのアクセスを行うことができます。 直接カメラへアクセスすることで、ライブ映像や録画映像の 確認が行えます。 リモートアクセス対応 WiFiと接続することで、離れた場所からでもカメラの映像を 確認、各種設定を行えます。 防水構造IP66相当、屋外に設置可能 音声マイク内蔵
仕様圧縮方式:H.264/H.265形状防水型質量(g)約360使用温度範囲(℃)-20~60電流(A)1電源(V)DC12方式録画:microSDカード(最大128GB)対応OSAndroid/iOS APPレンズ径(Φmm)3.6寸法(奥行D×高さH)(mm)112×87.6解像度1920×1080視野角水平:約79°S/N比39.1dB以上セキュリティ64/128-bit WEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNR使用場所屋内外シャッタースピード1/25~1/25000s使用環境湿度(%)10~90通信規格IEEE802 b/g/n防水性IP66相当フレームレート最大25fps音声音声マイク:有赤外線投光距離最大15m周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS録画方式モーション
1個
26,980税込29,678
当日出荷

1セット
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1セット
7,998税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。
付属品鍵3本付ST
1セット
7,098税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
299税込329
5日以内出荷

1セット
13,980税込15,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

玄関ドアの防犯補助鍵に
材質本体/ステンレス備考ビスピッチ47.5mm適合扉厚(mm)30~45
1個
8,798税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
付属品鍵3本付ST適合扉厚(mm)33~41
1セット
3,598税込3,958
当日出荷