MKSのおすすめ人気ランキング

2026/02/24更新
1,143件の「MKS」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「mks 三ヶ島 ペダル」、「明工舎」、「三ヶ島」などの商品も取り扱っております。
携帯性と作業性を両立した自転車ペダル用薄型スパナ。EzyおよびEzy Superiorシリーズのペダルにも対応し、携行工具としても優れた一本です。なめり・変形を防ぎながら、確実に力を伝えてスムーズな作業を可能にします。口部の厚みは3.2mmで、特にEzyおよびEzy Superiorシリーズに対してご使用する場合に役立ちます。口部に45度の角度がつけられており、スパナを差し替えて様々な角度から力をかけることができます。ペダル軸に2面しか掛け面がない場合でも等間隔に4パターン、6面の場合は12パターンもの掛け角度が生まれ、力の掛けやすい角度で操作することが可能です。8mmスパナとして兼用可能で、トークリップの取り付けやその他の整備に役立ちます。
質量(g) 78 サイズ(mm) 全長 179
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

1台
129,800 税込142,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。 厚さ(mm) 2 材質 (フック面)ポリプロピレン(PP)。(ループ面)ナイロン タイプ 両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
1袋(4本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
95,980 税込105,578
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1台
139,800 税込153,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。 材質 フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン 仕様 屋内用、両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]]) 2018年トラスコ掲載ページ 3 0907
1セット(4本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精度と耐久性を兼ね備えたプロフェッショナルツールとしての自転車ペダルスパナ。高精度に仕上げられた15mm口部がペダル軸にぴったりとフィット。なめり・変形を防ぎつつ、力を効率的に伝えスムーズな作業を可能にします。スパナ頭部の硬度と剛性を徹底的に高め、繰り返しの使用にも耐える高い耐久性を実現。整備現場やショップなど、過酷な環境でも安心して使用することができます。口部の厚みは4.5mmと3.5mmの二種類を備えており、3.5mmの口部はMKSのEzyおよびEzy Superiorシリーズペダルに対してご使用いただけます。口部には22.5度と67.5度の角度がつけられており、スパナを差し替えて様々な角度から力をかけることができます。ペダル軸に2面しか掛け面がない場合でも8パターン、6面の場合には24パターンもの掛け角度が生まれ、力の掛けやすい角度で操作することが可能です。スパナ全長は約350mm。工具箱への収納がしやすいサイズ感でありながら、てこの原理によりしっかりと力をかけることができます。グリップは薄い楕円形状になっており、クランクやチェーンステーに干渉しないように設計されています。
質量(g) 368 サイズ(mm) 全長 350.4
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。 特性 耐候 仕様 屋外用 タイプ 両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]]) 材質(フック) ポリエステル(PET) 材質(ループ) ポリエステル(PET)
1セット(4本)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
129,800 税込142,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。 厚さ(mm) 1 材質 (フック面)ポリプロピレン(PP)。(ループ面)ナイロン タイプ 両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
1袋(5本)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
129,800 税込142,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

方向性のない丸形のため作業性、美観ともに良好です。 ワンタッチで組み立てできます。 ベース部に接着剤塗布用の溝と穴を設けてありますので、モルタル施工までの仮止めが行えます。 従来の四角形にくらべ、モルタルが少量で済みます。
材質 ポリプロピレン グレー
1個
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。 アソート 仕様 屋内用 タイプ 両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]]) 材質(フック) ポリプロピレン(PP) 材質(ループ) ナイロン
1セット(5本)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケース入り。計測範囲/0.1~50mm 最小計測/0.1mm パール測定に便利です。
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

材質 フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン 長さ(mm) 400 最大結束径(Φmm) 100 幅(mm) 38 厚さ(mm) 2 質量(g) 30 引張強度(N) 30
1セット(4本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。(ショートタイプは刃をグリップに収納できるコンパクトな折りたたみ式) すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) 刃の先端部がキリ状になっていますから、切り込み穴が簡単に開けられます。 ショートタイプの刃は、先端部がキリ状&背面刃付なので、切り込み穴が簡単に開けられ、紙等も切れます。又、アサリ無し刃なのでボックスの際に沿って切れます。(スイッチボックスの開口に最適です。) デンコーマックの2連ケースに収納できます。
適合 石膏ボード・合板・一般木材キリ先対象材(厚み)(石膏ボード:12.5mm迄、ベニヤ板:3.5mm迄) タイプ ショートタイプ 種類 ケース付
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

MK(丸喜金属本社)Jフック
風合いのある木製フックです。和室や店舗などのフックとして最適です。
用途物掛けとして。 付属品 皿木ねじ 材質 天然木 幅(mm) 10 高さ(mm) 40 奥行(mm) 27 寸法L(mm) 40 寸法H(mm) 27 寸法L1(mm) 15 寸法t(mm) 7.5 寸法W(mm) 10 寸法P(mm) 12 取付穴数 2 寸法P1(mm) 5 寸法t1(mm) 7 寸法t2(mm) 6 吊下荷重N(kgf) 2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)