- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- MMPのおすすめ人気ランキング
MMPのおすすめ人気ランキング
2026/01/12更新5,439件の「MMP」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油性ペン グレー」、「led シール」、「LDPEフィルム」などの商品も取り扱っております。
塗料のように色が濃く、あざやかな発色。
材質
前軸・ペン先ホルダー:再生PBT、軸:PA、キャップ・撹拌体:再生POM、ペン先:アクリル繊維、バネ弁:POM
寸法(mm)
20×16×143
質量(g)
20
タイプ
シングル
線幅(mm)
3
インク
油性
入数
1本
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
中字
耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。
バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。
刻印機で文字や記号を刻印して使用します。ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示。
耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。
バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。
刻印機で文字や記号を刻印して使用します。
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示
トラスコ品番
828-1559
材質
SUS304
長さ(mm)
9.5
幅(mm)
43.7
厚さ(mm)
0.3
質量(g)
79
使用温度範囲(℃)
-80~538
適合幅(mm)
4.3、4.4
使用場所
屋内外
1袋
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。刻印機で文字や記号を刻印して使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示。
仕様
使用結束バンド幅(mm):4.4/4.6
トラスコ品番
194-9946
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
9.5
幅(mm)
88.9
厚さ(mm)
0.3
色
シルバー
ピッチ
横穴ピッチなし
使用温度範囲(℃)
-80~538
縦(mm)
9.5
横(mm)
88.9
穴ピッチ(mm)
なし
穴径(mm)
なし
1袋(125枚)
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
本体も栓もまるごと食洗機対応。パッキンの付け忘れや付け間違いがないパッキン一体「らくらくキャップ」
質量(kg)
0.13
容量(L)
0.3
エコマーク認定
認定
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
5.8×5.8×17.6
保温効力(℃)
(6時間)66以上、(1時間)86以上(※保温効力とは、室温20度±2度において、製品に熱湯を満たし、縦置きにした状態で湯温が95度±1度の時から1時間および6時間放置した場合におけるその湯の温度です。)
保冷効力(℃)
(6時間)10以下(※保冷効力とは、室温20度±2度において、製品に冷水を満たし、縦置きにした状態で水温が4度±1度の時から6時間放置した場合におけるその水の温度です。)
口径(Φcm)
3.6
エコマーク認定番号
10 146 005
Amphenol Industrial M12 A コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、8 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 1 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
仕様
●CN1:M12●コーディング:A●芯数:8●長さ:1m●シリーズ:M12A-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7410
アズワン品番
65-7393-55
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
本体も栓もまるごと食洗機対応。パッキンの付け忘れや付け間違いがないパッキン一体「らくらくキャップ」
質量(kg)
0.11
容量(L)
0.2
エコマーク認定
認定
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
5.8×5.8×12.9
保温効力(℃)
(6時間)58以上、(1時間)83以上(※保温効力とは、室温20度±2度において、製品に熱湯を満たし、縦置きにした状態で湯温が95度±1度の時から1時間および6時間放置した場合におけるその湯の温度です。)
保冷効力(℃)
(6時間)10以下(※保冷効力とは、室温20度±2度において、製品に冷水を満たし、縦置きにした状態で水温が4度±1度の時から6時間放置した場合におけるその水の温度です。)
口径(Φcm)
3.6
エコマーク認定番号
10 146 005
材質
ポリオレフィン系
幅(mm)
13.6
電源(V)
DC12
コード長さ(m)
0.2
均等荷重(g)
48
Amphenol Industrial M12 A コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、8 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 2 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
仕様
●CN1:M12●コーディング:A●芯数:8●長さ:2m●シリーズ:M12A-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7412
アズワン品番
65-7454-58
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
仕様
●CN1:M12●コーディング:B●芯数:5●長さ:2m●シリーズ:M12B-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7424
アズワン品番
65-7454-77
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
寸法(mm)
18(Dia.)×35.5
電圧
35Vdc
直径(Φmm)
18
高さ(mm)
35.5
シリーズ
SMG
寿命
2000h
許容差
±20%
漏れ電流(μA)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
テクノロジー
電解
リップル電流(A)
2.7
静電容量(μF)
4700
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-40
リード間隔(mm)
7.5
1袋(5個)
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
台車荷落下防止WK200(3m)を3m延長できるベルト!!
台車に載せた荷物は形状も様々で運搬中に荷崩れを起こす事が多々あります。本製品は簡単に既存台車に後付け出来る荷崩れ防止装置のベルト長さを容易に継ぎ足しする為の延長ベルトです。
使い方は簡単!WK200のベルトフックに本製品のベルト輪部を掛けて固定するだけ。容易に2000mm分ベルト長さを延長する事が出来ます。
ベルト有効長さは合わせて5000mm!WK200の元ベルトでは足りなかった大型台車に高く積んだ荷物でも、しっかり固定出来るようになります。
本製品はWK200を様々な場面で使っていただく為のアクセサリー商品です。WK200は付属しておりませんので、お客様ご自身で別途ご購入いただき、組み合わせて御使用下さい。
WK200の取扱説明書を良く読んで御使用下さい。尚、本製品はWK200本体に巻き取る事が出来ません。予めご了承下さい。
用途積荷落下を防止するWK200のベルト(3m)を後付けで2m延長する為のものです
材質
ポリプロピレンベルト、メッキ処理鉄
寸法(幅Wmm×長さLm)
25×2000
構成
延長ベルト2000mm×1/付属品無し
使用環境温度(℃)
0~40
耐久性(年)
10
1セット
¥919
税込¥1,011
翌々日出荷
寸法(mm)
18(Dia.)×35.5
電圧
35Vdc
直径(Φmm)
18
高さ(mm)
35.5
シリーズ
KMG
寿命
1000h
許容差
±20%
漏れ電流(μA)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
テクノロジー
電解
リップル電流(A)
1.91
静電容量(μF)
4700
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-55
リード間隔(mm)
7.5
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
仕様
●CN1:M12●コーディング:A●芯数:8●長さ:5m●シリーズ:M12A-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7419
アズワン品番
65-7451-56
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
メタロセンLLDPEを使用した強度の優れた8ミクロンのストレッチフィルムです。
中軽量物の荷崩れ防止に最適です。
用途輸送中の荷崩れ防止や保管中の商品などを雨やほこりからを守ります。
材質
ポリエチレン(メタロセンLLDPE)
すぐ点灯できるACアダプター付のセットです。
付属品
ACアダプター
トラスコ品番
148-9848
材質
ポリオレフィン系
長さ(mm)
2000
幅(mm)
13.6
質量(g)
368
電源(V)
DC5
コード長さ(m)
0.2
光源色
マルチ
均等荷重(g)
48
1セット
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
Amphenol Industrial M12 A コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、5 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 1 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
仕様
●CN1:M12●コーディング:A●芯数:5●長さ:1m●シリーズ:M12A-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7399
アズワン品番
65-7461-69
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Amphenol Industrial M12 A コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、5 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 5 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
仕様
●CN1:M12●コーディング:A●芯数:5●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:5●コード番号:219-7407
アズワン品番
65-7452-09
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
片面に強力な粘着テープが付いたマグネットシートです。
マグネットは強力なタイプを使用しています。
はさみやカッターで切ることができます。
スチール面に貼り付けたい物に粘着テープ面を貼り付けてご使用いただける便利なシートです。
特性
強力
商品タイプ
粘着テープ付
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
200×25×4
材質
ラバーマグネット(異方性)
色
白
吸着力(N)
0.9以上/cm2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥259
税込¥285
当日出荷