MP40のおすすめ人気ランキング

2026/02/10更新
431件の「MP40」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック型取り」、「配電盤板」、「L型 緩衝材」などの商品も取り扱っております。
1セットほか
特価
759 税込835
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (383種類の商品があります)

静電容量 = 470μF。電圧 = 250V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 22 (Dia.) x 40mm。長さ = 40mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 22mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ. KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
749 税込824
5日以内出荷

ダイゾーMPオイル#40S
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)ほか
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
特価
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
2,698,000 税込2,967,800
9日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

1枚
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
2,698,000 税込2,967,800
9日以内出荷

潤滑性、防錆性、耐水性に優れています。高温下で固化しにくい耐熱グリスです。
用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。 ちょう度 No.2 特性 潤滑性、防錆性、耐水性、耐熱性 トラスコ品番 473-6435 質量(g) 400 使用温度範囲(℃) -20~200 容量(g) 400 主成分 鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物 危険物の類別 非危険物
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

プラズマ切断トーチ用消耗部品です。
用途プラズマ切断トーチに装着する 仕様 MP-40・MP-40CF用 トラスコ品番 250-3472 材質 合成樹脂
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1枚
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

●粘り強い研磨材をオープンコートしてある為、目詰まりを起こしやすい被削物を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。●マジック式ペーパーのため粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できるので、最後までムダなく使用できます。●マジック独特の放熱効果により、カラミを防ぎ、ゴミの付着がないので、深いキズが入らず長時間安定した研磨面が得られます。●マジックの起毛布が適度なクッションとなり、破れもなくオーバーサンディングも防止します。
用途自動車・建機重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨。 幅(mm) 75 長さ(m) 15 砥材 A 形状 マジック式 ベルト幅(mm) 75 接着剤 R/R RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

廃棄(産廃)処理費がかかりません。 ”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。 ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。 裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。 梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
1本ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


廃棄(産廃)処理費がかかりません。 ”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。 ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。 裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。 梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。 紙管レスのタイプです。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。 仕様 紙管アリ 材質 ポリエチレン 形状 ドーム 幅(mm) 1200 長さ(m) 42 構造 2層 空気粒径(mm) 10 空気粒高(mm) 3.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷


シャープな切れ味を持つ研磨材を使用し、また、砥粒が整っているためにスクラッチがはいりません。
用途木工製品の、素地研磨から塗装面研磨等。 寸法(mm) 228×280
1箱(100枚)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1枚
939 税込1,033
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイゾーMPオイル#40
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)ほか
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(4個)
2,090 税込2,299
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)