MR継手のおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
100件の「MR継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「MRジョイント」、「給湯配管継手」、「銅管継手」などの商品も取り扱っております。
MRジョイント2 ソケット リケンランキング1位
ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。 日本水道協会認証登録品です。
用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。種別本体角数/6材質材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅形状ソケット種類ステンレス鋼管・銅管兼用型使用流体清水(上水)
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

MRジョイント2 メスアダプター リケンランキング2位
ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。 日本水道協会認証登録品です。
用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。種別本体角数/6材質材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅形状ソケット種類ステンレス鋼管・銅管兼用型使用流体清水(上水)
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

MRジョイント2 オスアダプター リケンランキング3位
ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。 日本水道協会認証登録品です。
用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。種別本体角数/6材質材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅形状ソケット種類ステンレス鋼管・銅管兼用型使用流体清水(上水)角数本体:6
1個
919税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

MRジョイント2 エルボ リケンランキング4位
ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。 日本水道協会認証登録品です。
用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。材質材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅形状エルボ90°種類ステンレス鋼管・銅管兼用型使用流体清水(上水)
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

チーズ MRジョイントⅡ リケンランキング5位
ステンレス鋼管・銅管兼用型の継手です。袋ナットの締付けによりスリーブが管に圧着することによって、流体のシールおよび管の抜出しを阻止する圧縮式の管継手です。施工に特殊工具を必要としません。
用途給水給湯・温水
1個
1,798税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレス鋼管・銅管兼用型の継手です。袋ナットの締付けによりスリーブが管に圧着することによって、流体のシールおよび管の抜出しを阻止する圧縮式の管継手です。施工に特殊工具を必要としません。
用途給水給湯・温水形状エルボパッキンなし
1個
1,198税込1,318
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途銅管用継手。使用流体水、空気、油材質黄銅(C3604BD)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用温度(℃)-50~150
1個
35税込39
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

1個
718税込790
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ステンレス鋼管・銅管兼用型の継手です。袋ナットの締付けによりスリーブが管に圧着することによって、流体のシールおよび管の抜出しを阻止する圧縮式の管継手です。施工に特殊工具を必要としません。
用途給水給湯・温水
1個
1,398税込1,538
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ハーフユニオン最高使用圧力(MPa)15
1個
329税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質種類ストレート使用温度範囲(℃)95規格インチ 同径最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0使用流体RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他形状オスアダプター使用流体水(給水専用)
1個
1,298税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
1個
269税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとねじの接続形状延長継手ブッシュ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ包装形態通常包装
1個
58税込64
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

マス・継手の受口で使用、ヤリトリ配管ができます。 既設管路の補修や改修にご使用ください。
用途屋外排水用形状ソケット
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
719税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状エルボ最高使用圧力(MPa)15使用流体油・蒸気・水
1個
658税込724
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成する事が可能です。PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。
形状ガスケット使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.4厚さ(mm)0.4質量(g)0.4ねじの種類PT最高温度範囲(℃)-40~+80負圧性能(kPa)-99.975
1袋(10個)
66税込73
当日出荷