- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- MS-20のおすすめ人気ランキング
MS-20のおすすめ人気ランキング
2026/09/29更新4,078件の「MS-20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「値付け用品」、「タッチャー」、「バノック針」などの商品も取り扱っております。
- サンコー(三甲)
ミルククレートMS-20
材質PP内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)251×198×169外寸法・幅(mm)279外寸法・高さ(mm)181使用例200mLスリムパック(ストロー付)×20本用RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)226フタの有無無有効内寸法・奥行(mm)190有効内寸法・高さ(mm)160有効内寸法・幅(mm)2431個¥2,198税込¥2,418翌々日出荷 - 鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
- KTC
コンビネーションレンチ
めがね側口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しています。(5mm以下除く)。スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。柄は中央にくぼみをもたせ、しなりに強く軽量化も図れる断面形状です。材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ - 東空販売
ベルトサンダ
ベルトの交換がワンタッチです。 作業に応じて、アームの角度が調節可能です。 排気利用のクリーニングシステムにより、ベルトの寿命を大幅にアップします。用途手の入りにくい箇所の研磨作業に最適、バリ取り、面取り、ビート削りなどの作業材質鉄全長(mm)275空気消費量(m3/min)0.2使用エアーホース内径(Φmm)6.35 - 鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
- 1台¥43,980税込¥48,378翌々日出荷
- 灯油ポリタンク固定式の、自動停止センサー付きオート灯油ポンプ。 簡単操作で給油でき、タンクがいっぱいになったら自動で給油を停止するので、あふれる心配がありません。口径50mm専用。使用液灯油材質ABS樹脂、ポリエチレン、POM質量(g)約249寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×72×570流量(L/min)約71個¥1,798税込¥1,978当日出荷
- 国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。適合レール幅(mm)35
- 本体がステンレスで、磁石にも対錆び加工がされています。用途対荷重内の物を吊るす用に。材質本体:ステンレス(SUS430)、フック:ステンレス(SUS304)、ネジオム磁石、エポキシ樹脂色シルバータイプスイング
- 1枚(10枚)¥1,998税込¥2,1983日以内出荷
- しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。PTI(トラッキング特性)175
- タグガン タグメイトシリーズにご利用いただけるタグピンです。用途衣料品、ファッション小物、玩具、スポーツ用品などへの値札・タグ付けや手袋・靴下等のペア商品を結束する際にご利用いただけます。材質ナイロン66色半透明
- ラチェット機構なので、簡単にナットなどの締め付け作業ができます。 薄型で軽量のため作業も楽です。 ラチェット切替が可能で、ラチェットオフにすると通常のモンキーレンチとしてもお使い頂けます。用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。材質クロムバナジウム鋼(本体)、PVC(グリップ)ラチェット機構あり
- ハンドル・頭部を肉抜きにして軽量化。メーカー一般サイズ比1.2倍のワイドな開き。狭い場所でも回しやすい短めハンドル。用途ボルトやナットの締め緩めに!