カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー(16)
- PC周辺機器(4)
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ(48)
- 記録メディア・メモリー(4)
- 無線LAN・ネットワーク機器(1)
- スマホ/タブレット関連アクセサリ(2)
- PCパーツ(4)
- パソコン/周辺機器
- オフィスサプライ
絞り込み
ブランド
- JAPANNEXT(20)
- ATEN(9)
- Philips(6)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
- プリンストン(4)
- BenQ(ベンキュー)(4)
- エレコム(3)
- サンワサプライ(3)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- SEAGATE(シーゲイト)(2)
- ミライセル(2)
- ACPI(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- EPSON(1)
- グリーンハウス(1)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(1)
- BLACK BOX(1)
- EIZO(1)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
パソコン/周辺機器 :「MS-20」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。

AQUOS sense5G / sense4 / sense4 lite / sense4 basic ケース カバー レザー 手帳 フラップ 薄型 カードポケット付
エレコム(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのAQUOS sense5G、AQUOS sense4、AQUOS sense4 lite、AQUOS sense4 basic用ソフトレザーケース(手帳型)です。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
mini HDMI - HDMI 変換ケーブル スリムケーブル 4K/30Hz HEC/ARC対応 双方向通信
エレコム¥1,198税込¥1,3181個欠品中高音質・高解像度の映像を大画面で楽しめる!ビデオカメラなどのHDMI(R) Miniポートと、テレビやプロジェクターなどのHDMIポートに接続できる、イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。用途最大4K/30Hzの解像度に対応した、認証済みのイーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブルです。 。ビデオカメラやレコーダーなどのHDMI Mini(タイプC)ポートと、テレビやプロジェクターなどのHDMI(タイプA)ポートを接続。大画面で高音質・高解像度の映像を楽しめます。 。※双方向の接続で使用可能です。パソコンなどのHDMI(タイプA)ポートから入力された映像信号を、HDMI Mini(タイプC)ポート搭載のモバイルモニターや小型プロジェクターなどに出力することもできます。 。最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzの解像度に対応しています。 。色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 。外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク色ブラック規格イーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブル認証品コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMI Miniプラグ(タイプC・19ピン)対応機種HDMIプラグ(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクターなど、HDMI Miniプラグ(タイプC・19ピン)側:HDMI Mini(タイプC・19ピン)出力端子を持つビデオカメラ・レコーダーなどプラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2ケーブル太さ(mm)約4.5対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzパッケージヘッダー付きOPP袋ケーブルタイプスリム
シェア機能付きmicroUSBケーブル 黒
MCO¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷バッテリー切れの緊急時に電力を分けあえる!電力おすそわケーブル USB Aタイプコネクタ / USB microBコネクタ どちらも使える変形コネクタ搭載色黒規格USB2.0規格(Hi-SPEED)準拠コネクタ形状出力側:USB A(オス)/ USBマイクロB(オス)、入力側:USBマイクロB(オス)適合機器microUSBポートを搭載する各社スマートフォン・タブレット、Windowsタブレットなどケーブル径(Φmm)4オス形状出力側:USB A(オス)/ USBマイクロB(オス)、入力側:USBマイクロB(オス)
ThinkVision S22-4e
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷250cd/6ms/20W仕様●サイズ:21.5型●パネル方式:IPS●表示色:1677万色以上●ピッチ:0.2479x0.2479mm●走査周波数(水平):30-110KHz●走査周波数(垂直):48-100Hz●解像度:1920×1080●輝度:250cd/m2●視野角:[10:1] 178°/178° [5:1] 178°/178°●入力信号:アナログRGB、HDMI(HDCP)●入力端子:アナログ(mini D-Sub 15PIN)x1、HDMIx1●ケーブル:3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、HDMIビデオケーブル(1.8m)●アダプタ:内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)●スピーカー:(なし)●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●本体サイズ(H×W×D):379.4x489.3x174 mm●本体重量:2800 g●電源:内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)●本体カラー:黒●グリーン購入法:適合●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●PCリサイクル:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●最大消費電力:20W●標準消費電力:10.5W●スリープ時消費電力:0.5W●電源OFF時消費電力:0.3W●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:100Hz●応答速度(G to G):6ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後22度●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●バックライト:WLED●HDR方式:なし●Display HDR:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):モニター本体/電源コード表面処理アンチグレアコントラスト比1300:1解像度1920×1080入力端子HDMI(R)1.4b×1、VGA×1アスペクト比16:9モニターサイズ21.5型パネル駆動方式IPS(Nano IPS)
ポータブルモニター 15.6インチ
アイリスオーヤマ¥20,980税込¥23,0781台当日出荷【スタンドカバー付き】 仕事で大活躍!テレワークや出張にも便利なポータブルモニターです。持ち歩き可能でいつでもどこでもデュアルモニターで作業効率をUPできます。 難しい設定は不要。電源を入れて接続すればすぐに使えます。 15.6インチモデルは画面が大きいため、細かい文字が見やすく、テレビ会議や在宅ワーク、セカンドディスプレイとして活躍します。 映像出力機器によってはType-C端子を使うと、Type-Cケーブル1本だけで本製品に映像入力と給電をまとめて行えます。各種ゲーム機器との動作確認済み。 スタンドカバー付きなので、カバーとして液晶の傷・汚れを防止するのはもちろん、使用時はモニターを立てて使用できます。質量(kg)1.1(カバー含む)表面処理非光沢コントラスト比800:1解像度1920×1080保証期間お買い上げ日から1年間応答速度(GtG、typ)20msスピーカー1W+1W色(本体)ブラックアスペクト比16:9リフレッシュレート(Hz)60
液晶ディスプレイ21.5インチ VAパネル FHDモニター
JAPANNEXT¥9,998税込¥10,9981台翌日出荷仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES付属品マニュアル、保証書、電源アダプタ、HDMIケーブル質量(kg)約2.1表面処理非光沢使用湿度範囲10%~45%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)363×493×200(スタンド幅200)コントラスト比3000:1表示色1677万色/sRGB%/DCI-P376%解像度1920×1080使用環境温度(℃)0~40応答速度Typ:20ms入力端子HDMI×1、DP×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ21.5インチパネル駆動方式VAブルーライトカットブルーライト軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
アイケア液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI x2、DisplayPort x1/ブラック/スピーカーなし/ブルーライト軽減/フリッカーフリー
BenQ(ベンキュー)(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷23.8インチ ノングレアIPSパネル。sRGBカバー率 99%。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。HDMI、DP接続端子。用途に合わせた5種の画面モードで最適な色味に設定可能。目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)。フリッカーフリー技術(目の疲れやダメージなど、従来のLCDのフリッカーに起因する有害な影響を防止、ちらつきから目を守る)。Eye-CareUソフトをダウンロードすることで、ソフトからOSDの調整が可能。仕様●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:17●PCリサイクル:対応●モニタ形状:平面●TCO:対応●VCCI:対応●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●最大消費電力(W):22●本体サイズ(H×W×D):416×542×182 mm●高さ調整:なし●J-Moss:対応●応答速度(G to G):5ms●スリープ時消費電力:0.5W以下●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度●PCグリーンラベル:適合ピッチ0.274消費電力(W)17(標準)、22(最大)、<0.5(スタンバイ時)電源内蔵表面処理ノングレア本体質量(kg)約3.06コントラスト比1300:1表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)30-115KHz走査周波数(垂直)48-100HzケーブルHDMIケーブル(約1.5m)、電源ケーブル(約1.5m)応答速度5ms入力端子HDMI1.4×1、DP1.2×1スピーカーなし色(本体)ブラック高さ調節なしRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)250角度調節ありUSBなし
USBハブ_USB 5Gbps_カードリーダー付き
サンワサプライ(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷超スリムで持ち運びに便利なUSB 5Gbps 3ポートのUSBハブ(カードリーダー付き)です。 断線に強いメッシュケーブルタイプです。 高級感のあるアルミボディです。 スーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。 コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。対応USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD【最大】SDカード/1TB・microSDカード/1TBスロットSDメモリカード、microSDカード電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)6USBポート数3ポートデータ転送速度5Gbps(理論値)通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbpsケーブルタイプ一体型タイプ
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック
Philips¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷輝度:250cd/m2/応答速度:4ms仕様●PCリサイクル:対応●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●VCCI:対応●電気用品安全法(本体):適合●標準消費電力:16.3W●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●スリープ時消費電力:0.5W以下●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電源OFF時消費電力:0.5W以下●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)ピッチ(mm)0.2745×0.2745電源(V)AC100~240(50/60Hz)適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)2.94最大消費電力(W)29コントラスト比1300:1表示色約1677万色解像度1920×1080視野角178°/178°(水平/垂直)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54.2×18×41.7ケーブルD-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m入力端子D-Sub 15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300USBなし
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080
iiyama(イイヤマ)¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷23.8型ディスプレイ。IPS方式パネル採用/1920×1080サポート。応答速度3ms(GtoG)。USBハブ内蔵。DisplayPort端子、HDMI端子 2系統入力。 HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、USBケーブルの3本が標準搭載仕様●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●その他環境及び安全規格:TUV●パネル方式:IPS方式パネル●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き20°/ 下向き4°●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):3ms●本体サイズ(H×W×D):395×543×190 mm●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(備考):HDMI入力付きのため対象品目のテレビジョン受信機に該当し、電気用品安全法に適合します●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法備考:無線機能が無いため●高さ調整:なしピッチ水平:0.275mm 垂直:0.275mm寸法23.8型消費電力(W)10.7電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A適合規格VCCI、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)3.1(スタンド含む)入力信号デジタル:HDMI、DisplayPort最大消費電力(W)12.2コントラスト比1500:1(標準) 80000000:1(Adv. Contrast機能時)輝度300cd/m2表示色約1677万色解像度1920×1080視野角左右各89° 、 上下各89°(標準)走査周波数(水平)30~140KHz走査周波数(垂直)48~120HzケーブルHDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USBケーブル(1.8m)/電源コード(1.8m AC100V用)入力端子HDMI / DisplayPortスピーカーあり 2W×2色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPSUSBUSB3.2 Gen 1 (5Gbps,DC5V,900mA)
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m KORG コルグ 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本4日以内出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【KORG コルグ】。★電子キーボード/ピアノ/オルガン/他機器。★K Series。opsix SE Platinum。opsix(オプシックス)。opsix。C-520。C-540。C-550MP。C-570MP。C-660。C-670。C-720。D1200mkII。D1600mkII。D16XD。D3200。D32XD。D4。D888。DK-650。DK-680。drumlogue。DS-DAC-10。DS-DAC-100。DS-DAC-10R。G1B Air。Grandstage。HAVIAN 30。i3。ARP 2600 FS。ARP 2600 M。ARP ODYSSEi。ARP ODYSSEY Module。ARP ODYSSEY。K25。K49。K61。K61P。KAOSS DJ。KAOSS PAD KP3+。KAOSS PAD KP3。KAOSSILATOR PRO+。KAOSSILATOR PRO。KHP-2000。KHP-2500。KHP-5000。KingKORG。KONTROL49。KROME EX。KROME。KRONOS (2011)。KRONOS LS。KRONOS SE。KRONOS TITANIUM。KRONOS X。KRONOS。KROSS 1。KROSS 88 MB。KROSS SE。KROSS。KS-1。KS-320。KS-520。Liano。LP-380U。B2。B2N。B2SP。M3 Xpanded。M3。M50。microKEY Air。microKEY。microKEY2。microKONTROL。microKORG XL+。microKORG XL。microSAMPLER。microSTATION。microX。miniKORG 700FS。miniKORG 700S for Mac/Win。minilogue xd module。minilogue xd PW。minilogue xd。minilogue。modwave。monologue。MR-1000。MR-2000S。MS-20 FS。MS-20 mini。MW-1608。MW-2408。NAUTILUS AT。NAUTILUS。NC-500。Nu 1。X50。XE20。XE20SP。Pa1000。Pa1Xpro。Pa300。Pa500。Pa588。Pa5X。Pa600。Pa700。Pa800。Pa900。padKONTROL。plugKEY。prologue。PS60。PX5D。PXR4。EK-50 Limitless。EK-50。R3。RADIAS。RK-100S 2。RK-100S。SQ-1。SV-1 Black。SV-2。taktile。TRITON Extreme。TRITON taktile。VOX Continental 73 BK。VOX Continental。wavestate mk II。wavestate SE Platinum。wavestate。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
エクステンダー
サンワサプライ¥55,980税込¥61,5781個当日出荷HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大15mまで、ワイヤレスで延長することができます。※1HDMIを搭載したパソコン、書画カメラなどの映像出力機器側と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。USB給電で動作するためノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。簡単なペアリング操作で別売りの送信機(単品)を最大20台まで追加することが可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。送信機側のボタン操作で延長出力表示を一時的にOFFにする機能を搭載。プレゼン時など不必要な表示をしたくない場合などに便利な機能を搭載しています。※2高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。※1・・ご使用環境によります。※2・・表示OFF時は本製品のデフォルト画面がテレビ・プロジェクターに表示されます。仕様HDCP:HDCP1.3対応 映像遅延:100ms以内 機器間制御:CEC非対応 使用周波数帯域:5.1GHz~5.25GHz 重量:約27g 増設台数:最大20台まで(受信機1台に対し送信機を最大20台まで増設可能) 対応音声フォーマット:PCM 同一空間内使用台数:4台200平方メートル内に最大4セットまで※動作保証外。セット内容送信機×1、受信機×1、給電用USBケーブル(約70cm×2)、HDMI延長ケーブル(約10cm×2)、取扱説明書×1寸法(mm)W32×D83×H13タイプ送受信機セット電源USB消費電力最大2.5W対応HDCP1.3インターフェースHDMIタイプA(19pin)オス×1動作環境動作時/0~40℃湿度10%~80%以下(結露なきこと)保管時/-10~60℃湿度5%~90%以下(結露なきこと)無線通信方式ワイヤレス伝送(5GHz帯の電波帯域を使用)接続台数最大20台まで(受信機1台に対し送信機を最大20台まで増設可能)伝送距離(m)最大15(障害物なし)※ご使用環境により異なります。伝送距離最大15m(障害物なし)※ご使用環境により異なります。対応解像度1920×1080(1080p)、1280×720(720p)、720×576(576p)、720×480(480p)HDMI規格HDMI1.4遅延時間(ms)100以内HDCP対応HDCP1.3
HP Series 3 Pro 324pv FHD VAモニター
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷仕様●応答速度(G to G):5ms●電波法備考:規制の対象機器でない●パネル方式:VA●標準消費電力:20W●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●J-Moss:対応●本体(色):ブラック●モニタ形状:平面●電源OFF時消費電力:0.5W未満●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:397.9×538.9×180.5mm (モニター台含む・画面直立状態)、スタンドなし:323.6×538.9×51.43mm●電気用品安全法(備考):適合付属品:電源コードセット●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(本体):適合●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:なしサイズ23.8型ピッチ0.2745×0.2745mm電源100 - 240VAC 50/60Hz適合規格RoHS指令、J-Moss、国際エネルギースタープログラム表面処理ノングレア本体質量(kg)スタンドあり:3.56、スタンドなし:3.17最大消費電力(W)30コントラスト比3000:1(ダイナミックコントラスト比8000000:1)表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角178° (水平)/178° (垂直)走査周波数(水平)30kHz-80kHz(VGA)/115kHz(HDMI)走査周波数(垂直)50Hz-60Hz(VGA)/100Hz(HDMI)ケーブルHDMI ケーブル×1 (1.8m )、電源ケーブル×1 (1.83m )入力端子VGA 、HDMI 1.4スピーカーなしRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトパネル駆動方式VA輝度(cd/m2)250
液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/miniHDMI×2、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥47,980税込¥52,7781台翌日出荷15.6インチのフルHD(1920x1080)解像度、IPSパネルを2枚搭載したデュアルモバイルディスプレイです。モバイルモニター側の2枚のディスプレイで異なる内容を表示できる最大3画面の拡張機能に対応。*1. 画面拡張機能をご利用いただくにはUSB-C接続が必要です。HDMI接続の場合はモバイルモニター側の2画面が同じ表示内容となります。*2. Macは3画面拡張機能非対応となります。オートフリップ機能を搭載し、3画面拡張やミラーリングの際に、上部の画面を反対側に回転させると、ジャイロセンサーにより自動的に表示が上下反転します。また、本体右側面の切り替えスイッチを使用することで、1920x1080解像度の2枚のディスプレイを、1920×2160の高解像度(実質21.5インチ相当)1枚の大画面として活用するモードと、2画面を別々のディスプレイとして使用するモードを切り替えること事が可能です。入力端子としてハイブリッド対応のUSB Type-Cを1つ、USB Type-C(電源供給用)を1つ、さらにHDMI 1.4を1つ装備します。*HDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。2Wx2のスピーカーを内蔵しています。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。消費電力(W)最大17、通常11、スタンバイ0.6サイズ(inch)15.6表面処理アンチグレア本体質量(kg)約1.4コントラスト比1000:1解像度1920×1080保証期間2年応答速度20ms入力端子Mini HDMI、USB Type-Cスピーカー2W×2色(本体)ブラック高さ調節不可バックライトE-LEDアスペクト比16:9入出力端子HDMI、Type-Cモニターサイズ15.6型パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)250角度調節不可
HP Series 3 Pro 324pf FHDモニター(23.8型/1920×1080/VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2/ブラック/スピーカー:無)
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷仕様高さ調整:なし●電源OFF時消費電力:0.5W未満●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:397.9×538.9×180.5mm(モニター台含む・画面直立状態)、スタンドなし:323.6×538.9×51.4mm●J-Moss:対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●最大消費電力:30W●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●標準消費電力:20W●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):5msサイズ23.8型ピッチ0.2745×0.2745mm電源(V)AC100~240(50/60Hz)適合規格RoHS指令、J-Moss、国際エネルギースタープログラム表面処理ノングレア本体質量(kg)スタンドあり:3.77、スタンドなし:3.38コントラスト比1000:1(ダイナミックコントラスト比8000000:1)表示色約1677万色解像度1920×1080視野角178°(水平)/178°(垂直)走査周波数(水平)30kHz-80kHz(VGA)/115kHz(HDMI & DisplayPort)走査周波数(垂直)50Hz-60Hz(VGA)/100Hz(HDMI & DisplayPort)ケーブルHDMIケーブル×1(1.8m)、DisplayPortケーブル×1、電源ケーブル×1(1.83m)入力端子VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250
15.6型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷15.6インチのIPSパネルを搭載し、フルHD(1920×1080)解像度に対応したモバイルモニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。約700gの軽量設計と最薄部14mmの薄型本体は、優れた携帯性を備えています。さまざまな環境でも、手軽にマルチディスプレイ環境を構築可能です。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディスプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを1つとminiHDMIを1つ装備します。※miniHDMI使用時にはUSB-C端子からの電源供給が必要になります。75×75mmのVESAマウントに対応し、モニターアームなどに取り付けて使用することも可能です。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減、目の負担を軽くします。2W×2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル/保証書/フェルトケース/USB-Cケーブル/miniHDMI to HDMI ケーブル/USB-A to USB-Cケーブル幅(mm)【スタンド】115質量(kg)0.7サイズ15.6使用温度範囲(℃)0~50表面処理非光沢機能イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイレンジAC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)228×362×14コントラスト比1000:1表示色1677万色/sRGB:65%/DCI-P3:47%解像度1920×1080視野角H:178°V:178°応答速度20ms入力端子USB-C×2、miniHDMI×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~14アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
10点マルチタッチ対応15.6型フルHD対応モバイルディスプレイ
I ・O DATA(アイオーデータ)¥50,980税込¥56,0781個翌日出荷テレワークに最適な15.6型、10点マルチタッチ対応のモバイルディスプレイです。 最薄部で約6mm、重さ880gの手軽さでテレワークの機動力をサポート、使用後は専用キャリングケースに入れて安心快適。 静電容量方式のタッチパネルなので、軽快なタッチ操作。 ノートパソコンに接続すると、作業領域が広がり、業務効率UPです。質量(g)約880規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大時10.0、通常使用時(オンモード)6.9、年間消費電力23.4kWh、待機時0.4角度(°)チルト:最大62°表面処理非光沢+ガラス対応機種Windowsパソコン、Macコントラスト比800:1、(CREXレベル2設定時)21010:1最大解像度1920×1080保証期間3年間※パネル、バックライトを含む。ただし、1日当たりの最大使用時間は12時間以内に限ります。12時間を超えて使用された場合の保証期間はお買い上げ時より1年間となります。視野角上下170°/左右170°応答速度20ms[GTG]、オーバードライブ2設定時:5ms[GTG]入力端子HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)、ステレオミニジャックΦ3.5スピーカー0.5W+0.5W(ステレオ)色(本体)ブラック入出力【音声】スピーカー:0.5W+0.5W(ステレオ)、【ヘッドフォン】ステレオミニジャックΦ3.5mm外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド45度時:355×166×161(ゴム足含む)、スタンド折り畳み時:355×224×13タッチパネル方式入力方式:静電容量方式、通信方式:USB2.0(FullSpeed)、備考:マルチタッチ(10点対応)動作確認済機器(ゲーム機)Sony PlayStation(R)3、Sony PlayStation(R)4、Sony PlayStation(R)4 Pro、Sony PlayStation(R)5、Nintendo SwitchTM、Microsoft Xbox One、Microsoft Xbox One S、Microsoft Xbox One X ※アイ・オー・データ独自調べ。各メーカーへのお問合せはご遠慮ください。アスペクト比16:9表示寸法(mm)344.16(H)×193.59(V)映像入力HDMI(ミニ)、USB type-C(Displayport Alt Mode)最大輝度(cd/m2)220※標準値モニターサイズTFT15.6型ワイドパネル駆動方式ADS角度調節可
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラック
Philips¥17,980税込¥19,7781台翌日出荷輝度:250cd/m2/応答速度:4ms仕様●電気用品安全法(本体):適合●標準消費電力:13.4W●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●スリープ時消費電力:0.5W以下●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●高さ調整:なし●J-Moss:対応●応答速度(G to G):4ms●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●左右角度調整(スイベル)機能:なし●モニタ形状:平面●本体(色):ブラック●本体サイズ(H×W×D):380 x 494 x 180 mm●電源OFF時消費電力:0.5W以下●PCリサイクル:対応●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:IPSサイズ21.5型備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)ピッチ0.2493 x 0.241 mm電源AC100-240V、50/60Hz適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)2.4最大消費電力(W)27.4コントラスト比1000:1(標準)、80000000:1(SmartContrast)表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角178°/178°(水平/垂直)ケーブルD-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m入力端子D-Sub 15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1スピーカーあり2Wx2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBなし
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ホワイト
Philips¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷輝度:250cd/m2/応答速度:4ms仕様●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●スリープ時消費電力:0.5W以下●VCCI:対応●縦回転(ピボット)機能:なし●標準消費電力:16.3W●電源OFF時消費電力:0.5W以下●電気用品安全法(本体):適合●リフレッシュレート:100Hz●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):4ms●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●高さ調整:なし備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)ピッチ0.2745 x 0.2745 mm電源AC100-240V、50/60Hz適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)2.94最大消費電力(W)29本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×180×417コントラスト比1300:1表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角178°/178°(水平/垂直)ケーブルD-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m入力端子D-Sub 15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1スピーカーあり2W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300USBなし
USB-C ケーブル PD100W USB Type-C to Type-C 2m 急速充電 シリコン 柔らかく絡まりにくい
エレコム¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷スマートフォンもパソコンも、これ一本で高速充電!USB Power Delivery(最大100W)対応のUSB Type-C(TM)(USB2.0)ケーブルです。なめらかな手触りで、やわらかく扱いやすいシリコン素材を採用しています。Microsoft Surface Pro 12インチと合わせて使えるカラーリングの製品です。用途USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォンやタブレットなどに、USB Type-Cポート搭載のパソコンおよびAC充電器・モバイルバッテリーなどを接続し、充電やデータ転送ができるUSB Type-Cケーブルです。 。Microsoft Surface Pro 12インチと合わせて使えるカラーリングです。 。USB Power Deliveryに対応しており、最大100W(20V/5A)で接続機器への給電が可能です。 。※接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電力値が異なります。 。最大480Mbpsでデータ転送が可能です。 。eMarker搭載のため、USB Power Delivery対応時の接続機器の適正電圧を自動調整。安定した充電が可能です。 。シリコン素材を採用した、なめらかな手触りのケーブルです。束ねて持ち歩いても絡みにくいのが特長です。 。やわらかく取り回しがしやすいため、狭い場所への配線にもぴったりです。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ケーブルを束ねて持ち運ぶのに便利なケーブルバンド付きです。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。※Surfaceは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。付属品ケーブルバンド規格Hi-Speed USB(USB2.0)ケーブル長(m)約2 ※コネクター含まずコネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】×、【ツイストペアケーブル(通信線)】○プラグ金メッキピン保証期間1年間データ転送速度最大480Mbps ※理論値電圧×電流(VA)最大20V/5A(100W)ケーブル太さ(mm)4.3
SilverStone 最新のUSB 3.2 Gen2x2インタフェースで最大20Gbpsの超高速転送速度 SST-MS12
SILVER STONE(シルバーストーン)¥9,898税込¥10,8881台6日以内出荷・ 最新のUSB 3.2 Gen2x2 Typ-Cインタフェースで最大20Gbpsの超高速転送速度。・ 各種サイズのM.2 SSDに対応 (22x42mm, 22x60mm, 22x80mm)。・ BOT and UAS Protocol に対応。・ TRIM command set に対応。・ NVMe: SCSI Translation Reference Rev. 1.5 に対応。・ NVMe Error Reporting & Recovery に対応。・ S.M.A.R.T ハードディスク監視。・ PCI Express Base Specification Rev. 3.1a に準拠。・ NVM Express Base Specification Rev. 1.3c に準拠。・ アルミニウム合金製ケースおよび放熱パッド装備材質アルミニウム合金色黒質量(g)実質量:53型番SST-MS12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106.15×15.3×33.3、【放熱パッド】グレー:60×0.5×20、プレインストール グレー白い:60×1.5×20、プレインストール ブルー1:60×1×20 ブルー2:60×2×20適合場所USB 3.2 Gen2×2 Type-C NVMe M.2 ソリッドステートドライブインターフェース対応ドライブ:PCIe Gen3×4、転送:20Gbps USB 3.2 Gen2×2 Type-CコネクタASMedia ASM2364熱伝導率(W/mk)【放熱パッド】2W/m.kUSBケーブル長(cm)30±1.5動作温度(℃)【放熱パッド】-40~220RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】電源オン:青で点灯、読み書き中:青で点滅
液晶ディスプレイ 14型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥22,980税込¥25,2781台翌日出荷14インチのIPSパネルを搭載し、WUXGA(1920×1200)解像度に対応したモバイルディスプレイです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。WUXGA(1920×1200)解像度(アスペクト比16:10)は、従来のフルHD(1920×1080)解像度(アスペクト比16:9)より縦の解像度が11%大きいので、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。約610gの軽量設計と最薄部13mmの薄型本体は、優れた携帯性を備えています。ワーケーション中や外出先、ご自宅のリビングなど、大きなディスプレイを設置できないさまざまな環境でも、手軽にマルチディスプレイ環境を構築可能です。高精細な画面により、写真や資料の表示はもちろん、プレゼンテーション時にお客様へ画面をお見せしたり、外出先でゲームや動画コンテンツを楽しむなど、幅広い用途に対応します。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディスプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを2つとminiHDMIを1つ装備します。miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。75×75mmのVESAマウントに対応しており、モニターアームなどに取り付けて使用することも可能です。1W×2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。仕様【HDCP】1.4(miniHDMI/USB-C)【PIP/PBP】NO【プラグアンドプレイ】YES付属品マニュアル、保証書、フェルトケース、USB-Cケーブル、miniHDMItoHDMIケーブル、USB-AtoUSB-Cケーブル質量(kg)0.61サイズ14使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)最大10、通常4、スタンバイ1出力【イヤホン】YES電源【ライト】オン:青、スリープ:赤、オフ:消灯表面処理非光沢機能チルト機能:NO、高さ調整:NO、スイーベル:NO、ピボット:NO、ケンジントン:NO使用湿度範囲10%~13%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×315×13、スタンド幅28出力範囲【AC】AC 100-240V 50/60 Hz to DC 5V/3Aコントラスト比1000:1液晶パネル【サイズ】14インチ【バックライト】E-LED画素ピッチ約0.157mm輝度300cd/m2表示色26.2万色/sRGB%/DCI-P349%解像度1920×1200応答速度Typ:20ms入力端子USB-Cx2、miniHDMIx1視野角(左右:上下)H:178°V:178°VESAマウント(mm)75×75(M4×4)スピーカー1Wx2モード【ブルーライト軽減モード】YESインターフェイスminiHDMI:1.4(1920×1200)@60Hz、USB-C1:3.1(1920×1200)@60Hz、USB-C2:3.1(1920×1200)@60Hzコントラスト1000:1RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:10パネルIPS(HADS)パネル駆動方式IPS(HADS)フリッカーフリーYESHDR対応【HDR10】NO
30型/2560×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥33,980税込¥37,3781台翌日出荷30インチVAパネル搭載、ワイドフルHD(2560×1080)解像度の湾曲ウルトラワイドゲーミングモニターです。フルHDより水平解像度が約1.3倍広く、ゲームやデスクワークで高い生産性を実現。3000:1の高コントラスト比で黒が締まり、メリハリのある映像表現が可能です。30インチ大画面湾曲ディスプレイ(R1500)は、画面全体が均一に見やすく、鮮やかな色彩と美しい映像を再現します。200Hz高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)高速応答速度により、滑らかな映像表示でゲームに最適です。MPRT 1msは100Hz以上で有効。PS5とのフルHD:120Hz接続にも対応し、大画面で高精細なゲームを楽しめます。HDRは、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルで深みのある映像を演出します。インターフェイスは、HDMI 2.1×2 (165Hz)とDisplayPort 1.4×2 (200Hz)を装備し、様々な機器と接続可能です。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載し、眼に優しい設計です。75×75mmのVESAマウントに対応し、モニターアームなどへの取り付けが可能。2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付きです。仕様●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、DP ケーブル幅(mm)スタンド:450質量(kg)約4.5サイズ30使用温度範囲(℃)0~40電源ACパワーレンジ:AC 100-240V(50/60Hz) To DC 12V/4A表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)416×708×237(スタンド付)コントラスト比3000:1表示色1677万色/sRGB 1.5%/DCI-P3 75%解像度2560×1080入力端子HDMI×2、DP×2視野角(左右:上下)178°:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~80RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比21:9パネル駆動方式VAフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300応答時間(ms)Typ:20、OD:1.5(GtoG)、MPRT1HDR対応HDR10
液晶ディスプレイ 23.8型/2560×1440/ブラック
Philips¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷輝度:250cd/m2/応答速度:1ms仕様●高さ調整:あり 130mm●本体サイズ(H×W×D):472×540×197 mm●VCCI:対応●電気用品安全法(備考):モニター本体に電源は内蔵されておらず、ACアダプタ使用モデルのため、ACアダプタにPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●応答速度(G to G):1ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●パネル方式:IPS●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●J-Moss:対応●本体(色):ブラック●電源OFF時消費電力:0.5W以下●PCリサイクル:対応●スリープ時消費電力:0.5W以下●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:100Hz●HDR方式:HDR10●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:あり 90度●標準消費電力:23.4W備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)ピッチ(mm)0.2058×0.2058電源(V)AC100~240(50/60Hz)適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)4最大消費電力(W)36.2コントラスト比1300:1表示色約1677万色解像度2560×1440視野角178°/178°(水平/垂直)ケーブルHDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.5m、AC Adaptor入力端子HDMI2.0×2、DisplayPort1.2×1スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトモニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS Technology輝度(cd/m2)250USBなし
液晶ディスプレイ 12.2型/1920×1200/ブラック
JAPANNEXT¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷12.2インチでIPSパネル搭載を搭載し、WUXGA(1920x1200)解像度に対応したモバイルモニターです。高精細な画面で写真を表示したり、プレゼン画面をお客様に見せる、外出先でゲームを楽しむなど様々な使い方が可能です。WUXGA(1920x1200)解像度は、フルHD(1920x1080)解像度よりも高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。ネジ2本で固定可能なスマートケースが、本製品をホコリや傷から守ります。※スマートケースはあらかじめネジ2本で取り付けられた状態で梱包されています。取り外す際はマイナスドライバーをご使用ください。インターフェイスは、miniHDMI1.4 x1、USB-C x1、USB-C(給電専用 5V/0.5A) x1を搭載。パソコンだけでなく、様々なデバイスと接続が可能です。 75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカー軽減設計で、目と身体への負担を軽減します。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。仕様●応答速度(G to G):20ms●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●最大消費電力(備考):最大≦10W 通常≦4W 省エネ≦2W スタンバイ≦1W●リフレッシュレート:60Hz●HDR方式:「HDR10」質量(kg)約0.4ピッチ約0.137mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A表面処理ノングレア入力信号デジタル最大消費電力(W)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×10×188コントラスト比1200:1表示色1620万色 sRGB69% / DCI-P3 52%解像度1920×1200視野角H:178oV:178oケーブルType-C、miniHDMIスピーカーあり「1W×2」色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:10入出力端子miniHDMI、USB-Cモニターサイズ12.2型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300
15.6型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷15.6インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920×1080)解像度に対応したモバイルモニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。本体カラー、付属のケーブル類にホワイトカラーを採用。約700gの軽量設計と最薄部9mmの薄型本体は、優れた携帯性を備えています。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができます。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを1つと電源供給用のUSB-Cを1つ、さらにminiHDMIを1つ装備します。※miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。75mmのVESA規格(2穴)に対応、モニターアームなどに取り付けて使用することも可能です。2W×2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。 本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。仕様【ブルーライト軽減】YES【プラグアンドプレイ】YES付属品マニュアル、保証書、フェルトケース、USB-Cケーブル、miniHDMI to HDMI ケーブル、USB-A to USB-Cケーブル質量(kg)0.7サイズ15.6使用温度範囲(℃)0~50出力【イヤホン】YES表面処理非光沢使用湿度範囲10%~14%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)228×362×14、スタンド幅115出力範囲AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2Aコントラスト比1000:1輝度250cd/m2表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 47%解像度1920×1080視野角H:178°V:178°(上下/左右)応答速度Typ:20ms入力端子USB-C×2、miniHDMI×1スピーカー2W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルIPS(FFS)パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250HDR対応HDR400相当:NO
14型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ツートン(ブラック/シルバー)/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥24,980税込¥27,4781台翌日出荷14インチのIPSパネルを搭載し、WUXGA(1920×1200)解像度に対応したモバイルディスプレイです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右170°を実現します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載しております。約700gの軽量設計と最薄部12mmの薄型本体は、優れた携帯性を備えています。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応コンテンツの表示が可能。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディスプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なソフトケースを同梱。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを2つとminiHDMIを1つ装備します。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。75×75mmのVESAマウントに対応。1W×2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。仕様【ブルーライト軽減】YES【プラグアンドプレイ】YES付属品マニュアル、保証書、ソフトケース、USB-Cケーブル、miniHDMI to HDMI ケーブル、USB-A to USB-Cケーブル質量(kg)0.7サイズ14使用温度範囲(℃)0~50出力【イヤホン】YES表面処理非光沢使用湿度範囲20%~12%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×313×12、スタンド幅28出力範囲AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/3Aコントラスト比800:1輝度250cd/m2表示色26.2万色 / sRGB% / DCI-P3 50%解像度1920×1200視野角H:170°V:170°(上下/左右)応答速度Typ:20ms入力端子USB-C×2、miniHDMI×1スピーカー1W×2色(本体)ブラック/シルバーRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:10パネルIPS(HADS)パネル駆動方式IPS(HADS)フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)250HDR対応HDR10:YES
20cm DMS 59 デュアルDisplayPort分岐ケーブル 1x DMS-59 オス - 2x ディスプレイポートDP メス
StarTech.com¥3,798税込¥4,1781個当日出荷DMS-59 - デュアルDisplayPortアダプタケーブル:DMS-59をDisplayPort 1.2コネクタ2つに分岐する20cmケーブル(オス - 2x メス)。4K x 2K ビデオ(3840 x 2160 60Hz)、1920 x 1200p、フルHD(1080p)、21.6Gbps帯域、HBR2に対応。高耐久性設計:頑丈で柔軟なモールドPVCのストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷から保護。DMS-59 - デュアルDisplayPort分岐ケーブルの交換用として費用対効果に優れたソリューション。高品質構造:EMIシールド(アルミ箔編組)構造32 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保ち、高品質ビデオと音声を実現。DMS/LFH 59グラフィックスカードでの使用に最適。用途:2台のDisplayPort UHD 4Kモニター、プロジェクター、ディスプレイなどに映像を分配。LHFグラフィックスカードでの使用に最適。ATI Radeon X1300、NVIDIA Quadro NVS 440、Matrox Xenia、HP、PNYを搭載したプロフェッショナルワークステーションなどでの使用。オフィス、会議室、教室などで便利に使える分岐ケーブル。仕様:20cm/ブラック/DMS(Dual Monitor Solution)、59ピン/DMS59Pプラグ - 2x 標準DP (オス ‐ メス)アダプターケーブル/32 AWG、外径5.5mm/PVCケーブル被覆材/EMIシールド:アルミ箔編組用途DMS/LFH 59またはDMS/LFH 60グラフィックスカードの1ポートに2台のDisplayPortモニタを接続長さ(mm)203色ブラック高さ(mm)15質量(g)79ケーブル長(m)0.203コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス×2 - DMS-59[59ピン]オス製品幅(mm)41ケーブル長(cm)20.3コネクタADMS-59[59ピン]コネクタBDisplayPort[20ピン]オス形状DMS-59[59ピン]メス形状DisplayPort[20ピン]変換タイプメス - オス
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold
Western Digital(ウエスタンデジタル)¥289,800税込¥318,7801台当日出荷1TB~24TBの容量を提供するエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用すれば、固有のビジネスニーズに合わせてストレージを組み合わせ、カスタマイズできます。厳しいストレージ環境向けの信頼性の高いこのソリューションは最大250万時間のMTBFで、振動保護テクノロジーを搭載し、HelioSeal テクノロジー(12TB以上)により消費電力を低減します。エンタープライズクラスのデータセンターやストレージシステムで使用するために作られたWD Gold SATA HDDは、Western Digital のハードディスクドライブに求められるワールドクラスのパフォーマンスを提供します。仕様●Features:最大22TBの容量のエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用して、ビジネスに合わせてストレージを最適化最大250万時間のMTBF の優れた品質と信頼性でデータを保存できるので安心エンタープライズクラスのストレージシステムやデータセンターでの使用に特化振動保護テクノロジーによりパフォーマンスを向上HelioSealテクノロジーで大容量、低消費電力を実現(12TB&以上)5年間の製品保証が付帯しているので安心して利用できる●MTBF 2(M時間、予測):2500000●アイドル時の消費電力効率(W / TB):0.4●アイドル(W):5.6W●データ転送(最大)/ インターフェース速度:262MB/s●ドライブあたりのユーザーセクター:512e●フォーマット容量:14TB●フォームファクター:3.5-inch●動作(W):6.5W●周囲温度_環境(運用):5℃ to 60℃●周囲温度_環境(非稼働):-40℃ to 70℃●年間故障率2(AFR、予測):0.35●衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):50G/50G (Read/Write)●衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):250g●音響(dBA)- シーク(平均):36dBA●音響(dBA)-アイドル:20dBA●質量:1.52 lb. (.69 kg) ± 10%長さ(mm)最大147.0幅(mm)101.6 (± .01 in.)サイズ3.5品番WD142KRYZ高さ(mm)最大26.1インターフェースSATA 6Gb/秒回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)512コネクタSATA互換性Windows、Windows Server、Linuxに対応RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)14
15.6型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/シルバー/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥26,980税込¥29,6781台翌日出荷仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/3A●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES付属品マニュアル、保証書、ソフトケース、USB-Cケーブル、HDMIケーブル、USB-AtoUSB-Cケーブル質量(kg)0.83使用温度範囲(℃)0~45表面処理非光沢使用湿度範囲10%~12%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×357×12、スタンド54コントラスト比1000:1液晶パネル15.6インチ表示色1677万色/sRGB%/DCI-P349%解像度1920×1080視野角(上下/左右)H:178°、V:178°応答速度Typ:20ms入力端子HDMI×1、USB-C×2プラグ、プレイ規格YESスピーカー1W×2コントラスト1000:1RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルIPS(FFS)パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250HDR対応HDR10
29型/2560×1080/HDMI、DP
JAPANNEXT¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷29インチIPSパネル搭載、ワイドフルHD(2560×1080)解像度のウルトラワイドゲーミングモニターです。フルHDより水平解像度が約1.3倍広く、ゲームやデスクワークの生産性を向上させます。上下左右178度の広視野角IPSパネルは、画面端まで均一に見やすく、色鮮やかな映像を再現。21:9のアスペクト比は、FPSやMMOなどのゲームに最適です。200Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の高速応答速度で、滑らかな映像表示を実現。PS5とのフルHD:120Hz接続にも対応し、VRRでティアリングやスタッタリングを軽減します。最大輝度300cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:93%、Adobe RGB:90%の広色域対応パネルは、写真・動画編集にも最適です。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルな映像を演出します。インターフェイスはHDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×2を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現します。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載。75×75mmのVESAマウントに対応し、2W×2のスピーカーを搭載。2年間のメーカー保証付きです。仕様●HDR方式:HDR10 (DisplayPort/HDMI)●アダプタ:あり「12V/4A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:200Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):高441mm×幅690mm×奥行220mm スタンド幅258mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.2628mm寸法29型消費電力(W)最大48通常21省エネ16スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A表面処理ノングレア本体質量(kg)4.4入力信号デジタル最大消費電力(W)48コントラスト比1000:1輝度300cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 93% AdobeRGB 90%解像度2560×1080視野角H:178° V:178°ケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比21:9モニターサイズ29パネル駆動方式IPS(ADS)USBなし
液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/BNC、HDMI/スピーカー:あり
EIZO¥60,980税込¥67,0781台翌日出荷BNCに加え、HDMIに対応。下方向から見た際の色変位を補正する「Up View」搭載。付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、VESAマウント取付用ねじ(M4×12mm)×4(FDS1703-AF)、コネクタークランプ、保証書付き取扱説明書質量(kg)約5.2、モニター部:約3.4サイズ17.0型(43.3cm)規格SXGA (Super-XGA)消費電力(W)最大:26、節電時:2.5以下表面処理アンチグレア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:367×391.5~491.5×205、モニター部:367×304×59角度調整範囲チルト:上30°、スウィーベル:70°、縦回転:右回り90°コントラスト比800:1(標準)表示色約1677万色解像度1280×1024(推奨)視野角160°/140°(水平/垂直・標準値)動作温湿度範囲0-40℃/20-80%RH(結露なきこと)応答速度20ms(黒→白→黒)入力端子BNC、HDMIスピーカー0.5W+0.5WバックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)アスペクト比5:4パネル駆動方式TN昇降範囲(mm)100輝度(cd/m2)400(標準値)入力ポート映像信号:HDMI (HDCP 1.4)、BNC (コンポジット)、音声:ステレオミニジャック、HDMI角度調節可
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ホワイト
JAPANNEXT¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷21.5インチのVAパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。高画質VAパネルを搭載。3000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、デバイスを白で統一したい場合に最適です。さらに、付属のケーブルや電源アダプターにもホワイトカラーを採用。全体が白基調に統一された部屋や医療機関などでの使用にも最適です。21.5インチの液晶モニターはコンパクトながらノートPCの拡張画面として快適に使用でき、テレワークなどにも使いやすいエントリーモデルです。インターフェイスは、HDMI 1.4 x1 (100Hz) x1とVGA x1 (75Hz)を搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 75x75mmのVESAマウントに対応しており、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。仕様●本体重量(kg):約2.3●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体(色):ホワイト●上下角度調整(チルト)機能:あり「+20°」●本体サイズ(H×W×D):高372mm×幅489mm×奥行158mm●応答速度(G to G):14ms●最大消費電力(備考):最大≦28W 通常≦17W 省エネ≦11W スタンバイ≦0.5W●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●パネル方式:VA●リフレッシュレート:100Hzサイズ21.5型ピッチ約0.249mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A表面処理ノングレア入力信号デジタル&アナログ最大消費電力(W)28コントラスト比3000:1表示色1677万色 sRGB90% / DCI-P3 75%解像度1920×1080視野角H:178oV:178oケーブルHDMI入力端子HDMI×1/VGA×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)250
ディスプレイ23.6型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー無/2年保証
JAPANNEXT¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷23.6インチのVAパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した湾曲液晶モニターです。23.6インチの液晶モニターはコンパクトながらノートPCの拡張画面として快適に使用でき、テレワークなどにも使いやすいエントリーモデルです。23.6インチの湾曲パネル(R3000)を採用。画面全体が均一に見やすく、鮮やかな色彩と美しい映像を再現します。どの角度から見ても高い画質を実現し、臨場感あふれるコンテンツ体験をお楽しみいただけます。高画質VAパネルを搭載。3000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。インターフェイスは、HDMI 1.4 x1 (75Hz)とVGA x1 (75Hz)を搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 75x75mmのVESAマウントに対応しており、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。スピーカーおよびオーディオ出力端子は搭載しておりません。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A●プラグアンドプレイ:YES付属品マニュアル、保証書、電源アダプタ、HDMI ケーブル質量(kg)2.4使用温度範囲(℃)0~50表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)404×540×163 スタンド329コントラスト比3000:1表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 71%解像度1920×1080応答速度Typ:20ms視野角(左右:上下)H:178°V:178°動作湿度(%)10~53色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応ブルーライトカット率YESアスペクト比16:9入出力端子HDMI、VGAモニターサイズ23.6型パネル駆動方式VAフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)230
タッチパネルディスプレイ 14型/1920×1200/ツートン
JAPANNEXT¥26,980税込¥29,6781台翌日出荷14インチのIPSパネルを搭載し、WUXGA(1920×1200)解像度に対応したモバイルディスプレイです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右170°を実現します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載しております。約700gの軽量設計と最薄部12mmの薄型本体は、優れた携帯性を備えています。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応コンテンツの表示が可能。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディスプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なソフトケースを同梱。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを2つとminiHDMIを1つ装備します。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。75×75mmのVESAマウントに対応。1W×2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。仕様●アダプタ:あり「5V/3A」●電気用品安全法(本体):適合サイズ14ピッチ約0.157mm寸法14型消費電力(W)最大5/通常4/スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz 5V/3A表面処理ノングレア本体質量(kg)0.7入力信号デジタル最大消費電力(W)5.5コントラスト比800:1輝度250cd/m2表示色26.2万色 sRGB 66% DCI-P3 50% AdobeRGB 50%解像度1920×1200視野角H:170° V:170°走査周波数(垂直)60ケーブルUSB-Cケーブル(1.0m)、miniHDMI to HDMI ケーブル(1.5m)、USB-A to USB-Cケーブル(1.5m)応答速度20ms入力端子USB-C×2、miniHDMI×1スピーカー1W×2色(本体)ツートン(ブラック/シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:10本体寸法(cm)(H×W×D):高21.8×幅31.3×奥行1.2/スタンド幅2.8パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBなし
液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/ブラック
JAPANNEXT¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷31.5インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。昇降式多機能スタンドを搭載。最大115mmの範囲で高さ調節が可能です。また、右90度まで回転して縦画面でも使用できるピボット機能も装備します。インターフェイスはHDMI1.4端子 x1(75Hz)、VGA端子 x1(75Hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体(色):ブラック●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R45°/L45°」●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●パネル方式:IPS●本体サイズ(H×W×D):高横500-615/縦740-760mm×横718mm×奥行229mm●高さ調整:あり「115mm」●標準消費電力:最大≦45W 通常≦21W 省エネ≦12W スタンバイ≦0.5W●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5+20°」●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):8msサイズ31.5型ピッチ約0.363mm電源AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 4A表面処理グレア本体質量(kg)約6.2入力信号デジタル、アナログ最大消費電力(W)45コントラスト比1200:1表示色1677万色 sRGB 100/ DCI-P3 84解像度1920×1080視野角H:178oV:178oケーブル電源アダプター(一体型)/HDMIケーブル入力端子HDMI×1/VGA×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBNO
29型/2560×1080/HDMI、DP
JAPANNEXT¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷29インチIPSパネル搭載、ワイドフルHD(2560×1080)解像度のウルトラワイド液晶モニターです。フルHDより水平解像度が約1.3倍広く、ゲームやデスクワークの生産性を高めます。上下左右178度の広視野角IPSパネルは、画面端まで均一で色鮮やかな映像を再現。21:9のアスペクト比は、FPSやMMOなどのゲームに最適です。200Hz高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)高速応答速度で滑らかな映像を実現。PS5とのフルHD:120Hz接続にも対応します。最大輝度300cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:93%、Adobe RGB:90%の広色域対応パネルは、写真・動画編集にも最適です。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、深みのある映像を演出します。高さ調整(110mm)、スイーベル(左右各5°)対応の多機能スタンドを搭載。インターフェイスはHDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×2 (いずれも200Hz)を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防ぎ、滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載します。75×75mmのVESAマウントに対応。2W×2のスピーカーを搭載しています。2年間のメーカー保証が付きます。仕様●HDR方式:HDR10 (DisplayPort/HDMI)●アダプタ:あり「12V/4A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:200Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「5°」●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):高幅395-505mm×幅横690mm×奥行220mm スタンド幅258mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:あり「110mm」ピッチ約0.2628mm寸法29型消費電力(W)最大48通常21省エネ16スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A表面処理ノングレア本体質量(kg)4.7入力信号デジタル最大消費電力(W)48コントラスト比1000:1輝度300cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 93% AdobeRGB 90%解像度2560×1080視野角H:178° V:178°ケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比21:9モニターサイズ29パネル駆動方式IPS(ADS)USBなし
ゲーミングディスプレイ 27型/1920×1080/ブラック
JAPANNEXT¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷27インチTNパネル搭載、フルHD(1920×1080)解像度のゲーミングモニター。300Hzリフレッシュレート、1ms(MPRT)応答速度で、FPSなど動きの速いゲームに最適。PS5のフルHD:120Hz接続に対応。最大輝度300cd/m2、sRGB:98%の広色域、HDR対応。高さ調整可能な昇降式多機能スタンド、ピボット機能搭載。入力端子はHDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×2。AdaptiveSync(FreeSync)対応。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。75×75mmVESAマウント対応。2W×2スピーカー内蔵。仕様●HDR方式:HDR10 (HDMI/DisplayPort)●アダプタ:あり「12V/2.5A」●パネル方式:TN●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:300Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「30°」●応答速度(G to G):3.5ms●本体サイズ(H×W×D):高 横370-500/縦618-632mm×幅 横614/縦364mm×奥行205mm スタンド幅200mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:あり「130mm」ピッチ約0.311mm寸法27型消費電力(W)最大30通常18省エネ15スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A表面処理ノングレア本体質量(kg)5入力信号デジタル最大消費電力(W)30コントラスト比1000:1輝度300cd/m2表示色1677万色 sRGB 98% DCI-P3 75% AdobeRGB 75%解像度1920×1080視野角H:160° V:176°ケーブルDP ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ27パネル駆動方式TNUSBなし
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
- 食品・飲料
パソコン/周辺機器 の新着商品
液晶モニタ 23.8インチ IPS/エルゴノミクススタンド/ASUS DisplayWidget Center/環境サステナビリティ/3年保証 PA249CGVASUS(エイスース)税込¥46,178¥41,980