- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ロープ、ヒモ
- MSテープのおすすめ人気ランキング
MSテープのおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新91件の「MSテープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「切って使える絆創膏」、「PPテープ」、「ニチバン セロテープ」などの商品も取り扱っております。
コスパが高いマスキングテープです。
主に一般ユース向けの商品になります。
用途一般塗装全般。テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)47.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポリプロピレンフィルムをくしゃくしゃにしたひもです。
柔軟性があり、書籍や新聞などを束ねる際に非常に便利なひもです。
用途荷造りや木材などの結束、農業や家庭菜園での野菜の誘引などにRoHS指令対応証明書(0.2MB)
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。
巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。テープ厚さ(mm)0.083耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)32.4RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。ロープ状に撚っています。
用途荷造り梱包や結束にRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
切り口がほぐれず、仕上がりが綺麗です。
3本より強度抜群。結束後も長持ちします。
用途養蚕・稲・麦・小荷物などの結束に。
雑貨類・漬物樽の結束。
冬囲い・木起こし用に。
農業用・漁業関係・一般産業用の結束紐として。
低刺激のアクリル系粘着剤と、パッド部分に8枚重ねのシリコンガーゼを使用。
フリーサイズで用途に応じてカットできます。
EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X10001000001医薬品医療機器等法一般医療機器
柔軟性があり、結びやすい。水に強く、濡れても強度は変わりません。
用途各種梱包、農園芸の際の結束など。
PPフィルムをクシャクシャに縮めたタイプです。
用途梱包、農業、家庭用などRoHS指令(10物質対応)対応
結束や梱包に最適な耐候性に優れた平状テープです。
用途一般荷造りの結束、苗木・材木などの結束、装飾・応援用のポンポンの製作に。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
柔軟性があり、結びやすいテープタイプです。
用途一般荷造り、結束等RoHS指令(10物質対応)対応
-100℃~230℃まで使用可能で、耐寒・耐熱性に優れます。
ねじ込み・取り外しが容易です。
化学薬品・溶剤・蒸気などにも侵されません。
用途鉄・アルミ・ステンレス・プラスチックのパイプの気密。仕様手で切断可能トラスコ品番292-5168質量(g)240使用温度範囲-100~230℃JIS規格K6885質量(g/巻)24引張強度(N/10mm)9特性耐寒性、耐熱性
1箱(10巻)
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。
用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにもテープ厚さ(mm)0.09伸び(%)2.5引張強度(N/15mm)51.5引張強度(N/10mm)34.3RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
宮島化学工業MSテープ ハード(水冷タイプ)
水に濡れても硬さがあり力強くしっかり結べる。結びやすく、ほどけにくい、滑らず伸びがない。結束作業の多い用途に最適
用途農作物(葉物類)の収穫、出荷作業や古紙など結束、引越し梱包に仕様平紐
1個(5巻)
¥8,398税込¥9,238
5日以内出荷












![オカモトMSテープ オカモト[安全靴・作業靴]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono20539654-161110-02.jpg)