MSB345のおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
5件の「MSB345」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「MSB-1」、「歯車 金属」、「msz345」などの商品も取り扱っております。
3枚刃ボールEM MSB345 NS(日進工具)ランキング1位
1本
4,598税込5,058
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

無限コーティング3枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)ランキング2位
独自の3枚刃形状と不等分割の採用でビビリの少ない高能率加工が可能です。
刃数3材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)45
1本
4,898税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

標準平歯車(黒染処理) モジュール3 三興製作所[スプロケット]ランキング3位
三興製作所[スプロケット]標準平歯車(黒染処理) モジュール3
モジュール3種別平歯車材質S45C相当形状B歯幅(mm)30表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
1個
1,298税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

無限コーティング 3枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)ランキング4位
3枚刃タイプのボールエンドミル。不等分割の採用で、高送り時のびびりを抑制
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数3表面処理無限コーティング首角γ(°)12°ねじれ角(°)45
1本
6,898税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

無限コーティング 3枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)ランキング5位
3枚刃タイプのボールエンドミル。不等分割の採用で、高送り時のびびりを抑制。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数3全長(mm)60刃長(mm)2シャンク径(Φmm)6外径(Φmm)1.2表面処理無限コーティング首角γ(°)12°ボール半径R(mm)0.6ねじれ角(°)45メーカー商品コード08-00600-00060
1本
6,898税込7,588
3日以内出荷