- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- モーター制御・インバータ・電磁開閉器
- MSO-21のおすすめ人気ランキング
MSO-21のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新9件の「MSO-21」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電磁接触器 S-N20」、「三菱電機 st10」、「S N 10 マグネットスイッチ」などの商品も取り扱っております。
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。
端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。
旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。
モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ
開放形
種類
電磁開閉器
動作方式
非可逆式
主回路電圧(V)
200
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできるオールプラスチックカートです。軽量で頑丈な設計で使い勝手が良く、引き出しも2個付いていますので収納力にも優れています。
キャスター
Φ75mmエラストマー製(2輪ストッパー付き)
材質
天板・取手・引出し/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂
耐荷重(kg)
50/段
キャスター径(Φmm)
75
引出し内寸法(mm)
400×225×90
棚板有効寸法(mm)
550×400
種類
電磁開閉器
動作方式
可逆式
定格使用電圧(V)
200
コイル定格電圧(V)
AC200
タイプ
開放形
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
タイプ
開放形
種類
電磁開閉器
取付方式
IEC35mmレール、ねじ
形式
交流操作形
周波数(Hz)
50/60
定格絶縁電圧(V)
690
主回路電圧(V)
200
定格インパルス耐電圧(kV)
6
汚染度(使用環境)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作方式
操作コイル、操作回路標準仕様
国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および認定を取得しています。
用途電磁接触器とサーマルリレーにより構成され、主にモーターの始動・停止、およびモーターの焼損の保護に。
仕様
可逆運転:不可能(非可逆)
取付け方法
ねじ、DINレール
定格絶縁電圧(V)
690
モード
[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)
最小負荷
[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
定格絶縁電圧(V)
690
モード
[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)
最小負荷
[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA