MSO-21のおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
9件の「MSO-21」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電磁接触器 S-N35」、「三菱 サーマルリレー」、「12V 200A リレー」などの商品も取り扱っております。
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ 開放形 種類 電磁開閉器 動作方式 非可逆式 主回路電圧(V) 200
1個ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
1個
20,400 税込22,440
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具を使わずに組み立て・分解が容易にできるオールプラスチックカートです。軽量で頑丈な設計で使い勝手が良く、引き出しも2個付いていますので収納力にも優れています。
キャスター Φ75mmエラストマー製(2輪ストッパー付き) 材質 天板・取手・引出し/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂 耐荷重(kg) 50/段 キャスター径(Φmm) 75 引出し内寸法(mm) 400×225×90 棚板有効寸法(mm) 550×400
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
1個
19,800 税込21,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ 開放形 種類 電磁開閉器 取付方式 IEC35mmレール、ねじ 形式 交流操作形 周波数(Hz) 50/60 定格絶縁電圧(V) 690 主回路電圧(V) 200 定格インパルス耐電圧(kV) 6 汚染度(使用環境) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 操作方式 操作コイル、操作回路標準仕様
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および認定を取得しています。
用途電磁接触器とサーマルリレーにより構成され、主にモーターの始動・停止、およびモーターの焼損の保護に。 仕様 可逆運転:不可能(非可逆) 取付け方法 ねじ、DINレール
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

定格絶縁電圧(V) 690 モード [サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護) 最小負荷 [主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
1個
4,898 税込5,388
10日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (1898種類の商品があります)

定格絶縁電圧(V) 690 モード [サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護) 最小負荷 [主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
1個
11,980 税込13,178
59日以内出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (1399種類の商品があります)