MSOD-Q11のおすすめ人気ランキング

2026/01/28更新
4件の「MSOD-Q11」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「th-t18」、「MSOD-QR11」、「sd-q11 dc24v」などの商品も取り扱っております。
■半導体出力(トランジスタ出力)でコンタクタを直接駆動 高効率有極電磁石の採用により、DC24V、0.1A定格のトランジスタ出力でダイレクト駆動が可能です。 ■サージ吸収機能を標準で内蔵 内蔵されたサージ吸収機能がコイルのサージ電圧を抑制しますので周辺電子機器の破壊などコイルOFF時のサージ電圧による悪影響を防止します。 ■使いやすさをさらに加えた新しいサーマルリレー モータの過負荷、拘束保護に適しています。
種類 電磁開閉器 動作方式 非可逆式 定格使用電圧(V) 200 コイル定格電圧(V) DC24 定格絶縁電圧(V) 690 開閉頻度(回/時) 1800
1個
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

コイル定格電圧(V) DC24 種類 電磁開閉器 動作方式 非可逆式 補助接点 1b 主回路電圧(V) 200 定格使用電流(A) (AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7 開放熱電流(A) 20 適合サーマルリレー TH-T18 適合モータ容量(380~440V)(kW) (AC-3級):4 適合モータ容量(500~550V)(kW) (AC-3級):4 適合モータ容量(200~220V)(kW) (AC-3級):2.5
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取付方式 ねじ/DINレール 定格絶縁電圧(V) 690 機能 【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし 定格容量(kW) [主接点]【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:2.5、AC380~440V:4、AC500~550V:4 定格使用電流(A) [補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC240V:3、AC440V:1、[補助接点]【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、[補助接点]【直流電磁石 DC-13級】DC110V:0.6、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:12、AC380~440V:9、AC500~550V:7 機械的耐久性 1000万回 電気的耐久性 【AC-3級(国内定格)】100万回 モード [サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護) 開閉頻度(回/時) 【AC-3級】1800 開放熱電流(A) [主接点]20、[補助接点]10 特性 [操作コイル]【コイル時定数 [ms]】10、【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65、【操作電圧種類】直流 最小負荷 [主接点(レベル)]24V 300mA、[補助接点(レベル)]5V 3mA 端子ねじサイズ 【主回路(電源側)】M3.5、【主回路(負荷側)】M3.5、【操作コイル】M3.5、【補助回路】M3.5 遮断電流容量(A) [主接点]【AC-3級】AC220V:96、AC440V:72、AC550V:56 閉路電流容量 [主接点]【AC-3級】AC220V:120、AC440V:90、AC550V:70A
1個
9,998 税込10,998
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

【モータ保護に適用可能】標準モータの過負荷、拘束保護に適用可能です。 【電流値設定が容易】モータの電流値を直接設定出来ます。+-いずれのドライバで調整ください。 【リセット方式の変更】手動リセット、自動リセットの変更が容易です。 【1a1b接点付】a、b接点異電圧使用が可能です。
種類 サーマルリレー 補助接点 1a1b
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

適合機種 ・MSOD-Q11/Q12・MSOD-QR11/QR12・SD-Q11/Q12・SD-QR11/QR12 質量(kg) 0.003 コイル定格電圧(V) DC24 外形寸法(mm) 37.7×7.7×11
1個
1,198 税込1,318
当日出荷