MSOD-QR11のおすすめ人気ランキング

2026/02/25更新
3件の「MSOD-QR11」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100V リレー」、「電磁接触器 S-N35」、「MSOD-Q11」などの商品も取り扱っております。
■半導体出力(トランジスタ出力)でコンタクタを直接駆動 高効率有極電磁石の採用により、DC24V、0.1A定格のトランジスタ出力でダイレクト駆動が可能です。 ■サージ吸収機能を標準で内蔵 内蔵されたサージ吸収機能がコイルのサージ電圧を抑制しますので周辺電子機器の破壊などコイルOFF時のサージ電圧による悪影響を防止します。 ■交流モータの正逆運転用に最適 信頼性の高い機械的インタロックを採用し、安全性を考慮しています。 ・交流モータの正転、逆転運転や逆相制動(プラッキング)などに適しています。 ■使いやすさをさらに加えた新しいサーマルリレー モータの過負荷、拘束保護に適しています。
適合モータ容量(200~240V)(kW) 三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4 コイル定格電圧(V) DC24 定格使用電圧(V) 200 適合モータ容量(100~120V)(kW) 単相モータ(AC-3級):0.2 定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):100~220V:10/(380~440V)10、直流モータ*(DC2、DC4級)2極直列:(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ*(DC2、DC4級)3極直列:(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5 適合モータ容量(380~440V)(kW) 三相かご形モータ(AC-3級):4 適合モータ容量(500~550V)(kW) 三相かご形モータ(AC-3級):4 動作方式 可逆式 仕様 端子カバー付 長さ(mm) 94.5 厚さ(mm) 77 種類 電磁開閉器 定格絶縁電圧(V) 690 開閉頻度(回/時) 1800 開放熱電流(A) 20 ねじサイズ M3.5 適合サーマルリレー TH-N12 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3) (200-240V)2.5。(380-440V)4。(500-550V)4 定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3) (200-240V)12。(380-440V)9。(500-550V)7
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付方式 ねじ/DINレール 定格絶縁電圧(V) 690 定格容量(kW) [主接点]【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:2.5、AC380~440V:4、AC500~550V:4 機械的耐久性 1000万回 電気的耐久性 【AC-3級(国内定格)】100万回 モード [サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護) 開閉頻度(回/時) 【AC-3級】1800 開放熱電流(A) [主接点]20、[補助接点]10 最小負荷 [主接点(レベル)]24V 300mA、[補助接点(レベル)]5V 3mA 遮断電流容量(A) [主接点]【AC-3級】AC220V:96、AC440V:72、AC550V:56 閉路電流容量 [主接点]【AC-3級】AC220V:120、AC440V:90、AC550V:70A
1個
25,980 税込28,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

【モータ保護に適用可能】標準モータの過負荷、拘束保護に適用可能です。 【電流値設定が容易】モータの電流値を直接設定出来ます。+-いずれのドライバで調整ください。 【リセット方式の変更】手動リセット、自動リセットの変更が容易です。 【1a1b接点付】a、b接点異電圧使用が可能です。
種類 サーマルリレー 補助接点 1a1b
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

適合機種 ・MSOD-Q11/Q12・MSOD-QR11/QR12・SD-Q11/Q12・SD-QR11/QR12 質量(kg) 0.003 コイル定格電圧(V) DC24 外形寸法(mm) 37.7×7.7×11
1個
1,198 税込1,318
当日出荷