MT3 チャックのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
149件の「MT3 チャック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「旋盤 ドリル チャック」、「MT3」、「mt3 コレット」などの商品も取り扱っております。
精密卓上フライス盤LittleMilling9に標準しているドリルチャックと同じものです。
セット内容 ドリルチャック・チャックキー テーパー MT-3 把握径(Φmm) 1.0~13 アズワン品番 64-5177-89 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。 チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。 スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。 チャックアーバーは焼入研磨品です。
ツカミ能力(mm) 0.5~13 精度(mm) 0.05 外径(mm) 50.5 付属品 フックスパナ 仕様 フックスパナ付 振れ精度(mm) 5/100以下
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジャコブステーパタイプの三ッ爪式汎用タップチャックです。 一個のチャックで、幅広いサイズのタップに対応できます。 タップシャンクと四角部の両方をチャッキングするため、スリップしたり逆転時ゆるむことがありません。 チャック本体にはトルククラッチやフローティング機構は付いておりません。
用途タップの把握用・主軸がジャコブステーパー接続の機械用 付属品 三つ爪開閉用フックスパナ、四角部チャッキング用六角レンチ
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンドミルやドリルを把握するために用います。ドリルチャックと異なり円周で保持するため振れが最小で保持することが出来ます。
用途刃物を把握します セット内容 (mm)4.0/6.0/8.0/10.0/12.0/14.0/16.0 アズワン品番 64-5177-99 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
54,980 税込60,478
翌々日出荷


1個
26,980 税込29,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。 先端 JT6(2 1/2) 仕様 焼入品 寸法L2(mm) 25
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンドミルやドリルを把握するために用います。ドリルチャックと異なり円周で保持するため振れが最小で保持することが出来ます。コレットホルダーと異なり、スピンドルテーパーに直接コレットを装着しますので加工の有効範囲が広がります。
用途刃物を把握します アズワン品番 64-5178-03 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
31,980 税込35,178
翌々日出荷

1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品 チャックハンドル
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


振れ精度0.05mm以下。作業のクオリティを高めます。 STシャンクとチャックの一体型。より安全、確実に。 フックスパナでパワーアップ。主軸急停止時でもゆるみなし。
付属品 フックスパナ
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機械の正転送りを所定のところで止めると、一定量の伸びだけタップが進んでから空転します。その後逆転を行うだけで、タップ深さが高精度にそろいます。
用途ガスタップ、底付タップ、軽合金用に最適です。
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

標準取付ジャコブステーパよりワンサイズ大きいドリルチャックとして使用できます。
用途ドリルの把握用 セット内容 チャックハンドル
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。 仕様 焼入研磨品
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マシニングセンターや治具ボーラ等のツーリングとして高精度な加工用に十分威力を発揮します。 キーレス方式なので手で回すだけでドリルの着脱が可能です。
ツカミ能力(mm) 0.5~13.0 テーパー JT6 トラスコ品番 150-8300 全長(mm) 103 質量(kg) 0.94 精度(mm) 0.03 振れ精度(mm) 3/100以下 外径(mm) 50
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

ドリル加工とタップ加工の1個2役です。逆転ロック機構採用により、逆転加工が可能です。タップ立てはM16までの加工が可能です。高速回転からの瞬時停止でも緩み防止を実現します。フックスパナで増し締めができ、安全性が向上します。主にボール盤などに取り付け、ドリルやタップを装着します。
外径(Φmm) 51 精度(mm) 0.05 振れ精度(mm) 5/100以下 つかみ幅(mm) 0.5~13.0
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)