- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分溜・分離・抽出・ろ過
- Membrane Solutionsのおすすめ人気ランキング
Membrane Solutionsのおすすめ人気ランキング
2026/03/28更新28件の「Membrane Solutions」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フィルター 0.1μm」、「ディスポフィルター」、「フィルター HPLC」などの商品も取り扱っております。
有機溶媒や酸・アルカリに対して耐性を有しています。
Non-Progenic、DNA-Free 強力な化学腐食有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています。
オートクレーブ滅菌可
親水性・有機溶剤、水溶液両用。多くの有機溶媒に対する耐薬品性があり高流量ですが、強酸・強アルカリには適していません。半導体工業水ろ過、有機溶媒・水溶液のろ過(アルコール性)飲料水のろ過に適しています。オートクレーブ滅菌可。Membrane-Solutions LLC社のシリンジフィルターはクォリティを落とさずに リーズナブルな価格を実現させたコストパフォーマンスに優れた製品です。ハウジングはINLETがルアーロック、OUTLETがルアースリップとなっております。
用途水系、非水系サンプル溶液のろ過。親水性、有機溶媒、水溶液両用。半導体工業用水ろ過、有機溶媒、水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に。
材質(メンブラン)
PA(ナイロン)
接続方法
入口/メスルアーロック、 出口/オスルアースリップ
コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルタです。 疎水性PTFEは、強力な化学腐食性有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています(オートクレーブ滅菌可)。 ナイロンタイプは、半導体工業用水ろ過、有機溶媒・水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に適しています。
接続形状
入口側/ルアーロック、出口側/ルアースリップ
材質(ハウジング)
PP
親水性。耐薬品性、耐熱性に優れたフィルターで、高いスループットを実現。ガス・油・アルコールなどの微粒子やバクテリアのろ過などに適しています。
仕様
入口形状:メスルアーロック、出口形状:オスルアースリップ
材質
メンブレン/MCE(親水性混合セルロースエステル)
穴径(μm)
3
サイズ(mm)
25
アズワン品番
61-9638-86
1パック(100個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
GCオートサンプラ-(島津製作所)に適しています。インサートで少量サンプル(250μL、150μL)に対応できます。
酸やアルカリなどの水系溶剤のろ過において、親水化処理が不要です。HPLCサンプル溶液の前処理に適しています。オートクレーブ滅菌可。
タイプ
親水性
各材質に対応した種類のタンパク質吸着が少ないです。高流量タイプです。
親水性。高流量、タンパクの低吸着を兼ね備え、様々な弱溶媒・水溶液に使用出来ます。クロマトグラフィー、組織培養基ろ過に適しています。
仕様
入口形状:メスルアーロック、出口形状:オスルアースリップ
材質
メンブレン/PES(ポリエーテルスルフォン)
サイズ(mm)
30
各材質に対応した種類のタンパク質吸着が少ないです。
少量溶液、薬品、ガスなどの無菌、除粒子濾過を手軽に行うことができるディスポーザブルフィルターユニットです。セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、水系液体の濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。
蛋白質などの吸着がほとんどないため、蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、除粒子濾過に使用されます。
ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。
入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。
加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製
培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過
HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過
各種水溶液、ガスの精密濾過
直径(Φmm)
25
有効ろ過面積(cm2)
4.0
最高使用圧力(MPa)
0.51
最高使用温度(℃)
45
残液量(mL)
0.1以下
材質(フィルター)
セルロースアセテート
材質(ハウジング)
アクリルスチロール
接続方法
入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップ
仕様
ろ過対象液:水系・入数:50個
主な用途
無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
安定した高流量を確保できます。バースト・リークの心配が無い高耐圧タイプです。
形状
入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
材質(ハウジング)
PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)
45
メンブレン
PTFE
高流量タイプです。
もっとも高い化学適合性(耐薬品性)を持つフィルタで、酸・塩基・有機溶媒など幅広いサンプルのろ過が可能です。
材質
PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)
色
白色無地
特性
親水性
疎水性タンパクの吸着が極めて少なく、幅広い有機溶媒に対して耐薬品性を示します。ガス・蒸気・高温ろ過、食品系のろ過などに適しています。オートクレーブ滅菌可
仕様
入口形状:メスルアーロック、出口形状:オスルアースリップ
材質
メンブレン/PVDF
サイズ(mm)
30
PTFEタイプメンブレンフィルターを組込んだ、ディスポーザブルフィルターユニットです。各種有機溶剤の少量濾過に適しています。
PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、耐薬品性があります。フィルターが疎水性のため、エアベントフィルターとしても使用できます。25JP、13JPタイプはオートクレーブ滅菌が可能です。
用途食品関連分野・環境分析関連分野の研究・開発・品質管理に
最高使用圧力(MPa)
0.51
仕様
ろ過対象液:有機溶媒系
接続形式
(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ
主な用途
無粒子水、無菌水の作製。培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過。HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過。各種水溶液、ガスの精密ろ過
GCオートサンプラ-(島津製作所)に適しています。インサートで少量サンプル(250μL、150μL)に対応できます。
材質
硼珪酸ガラス(USP type1)
容量(mL)
1.5
サイズ(mm)
Φ11.6×32
γ滅菌済。親水性。タンパクの結合が極めて低く、高スループットでタンパク質水溶液のろ過に適しています。硝酸・地下水のろ過、光散乱測定に適しています。
種別
γ滅菌済
コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルタです。優れた化学適合性を持ちます。優れた熱安定性により、高温濾過液等への使用が可能です。
色
白
主な用途
ライフサイエンス用途 高温濾過液など
材質(メンブレン)
PES
高速液体クロマトグラフィー用サンプルからの沈殿物、微粒子の除去に適しています。
水系・非水系両用タイプで、DMSO(ジメチルスルホキシド)にも使用可能です。
残液量が大変少なく、少量のろ過滅菌にも便利です(オートクレーブ滅菌可能)。
材質
ハウジング/PP(ポリプロピレン)
取り付け形状
入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップ
フィルター直径(Φmm)
15
有効ろ過面積(cm2)
1.7
メンブレン
再生セルロース
残液量(mL)
0.01
キャップ
9/425スクリューオープン ホール青キャップ