Mini DisplayPort -のおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
182件の「Mini DisplayPort -」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プロジェクター ケーブル」、「15 ピン 変換 usb」、「ディスプレイアダプター」などの商品も取り扱っております。
プラグアンドプレイ対応で手軽に使えるmDP - HDMIビデオアダプタ。携帯性に優れた小型軽量設計。1080pのHDビデオ解像度に対応するクリアな画質。Thunderbolt 1およびThunderbolt 2ポートと互換
用途出張時に携帯し展示会やホテルなど外出先のHDMIディスプレイに接続。備品としてHDMIを使用するオフィスのホットデスクや会議室のプロジェクタに持ち込みのノートパソコンを接続。HDMIモニタを外付けディスプレイとして使用 仕様 【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースで必要なDP++ポート(DisplayPort++)(DVIやHDMIのパススルーに対応している必要があります) セット内容 MiniDisplayPort-HDMIコンバータ 長さ(mm) 76.2 ブラック 高さ(mm) 15 質量(g) 20 出力 【AV】HDMI 1.4 湿度(%RH) 10~85 コネクタ形状 HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス 入力 【AV】Mini DisplayPort 1.2 保存温度(℃) -10~70 最大解像度 【デジタル】1920×1200/1080p 製品幅(mm) 40 アダプター型式 パッシブ 動作温度(℃) 0~45 オーディオ機能 5.1サラウンドサウンド ケーブル長(cm) 13 コネクタA Mini-DisplayPort[20ピン] コネクタB HDMI[19ピン] オス形状 Mini-DisplayPort[20ピン] メス形状 HDMI[19ピン] 変換タイプ メス - オス
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

最大表示解像度4K / 30Hzに対応した驚異のビデオ画質。コンパクトな1mのアダプタケーブルでケーブル回りをすっきり。プラグアンドプレイ式ケーブルアダプタ。配線や電源アダプタを別途必要とするコンバータのストレスから解放。HDMI 4K / 30Hzサポート。プラグ アンド プレイ式インストール。外付け電源不要
用途教室のデスクやワークステーションでMini DisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続する。長さ1mのケーブルを必要とする会議室やオフィスのワークステーションで使用する。自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように取り付ける。DPビデオソースを4K HDMIディスプレイに接続する 仕様 【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4 セット内容 mDP-HDMI変換アダプタケーブル 長さ(mm) 1000 ブラック 高さ(mm) 12 質量(g) 44 出力 【AV】HDMI 1.4 ケーブル長(m) 1 湿度(%RH) 10~85 コネクタ形状 HDMI[19ピン]オス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス 入力 【AV】Mini DisplayPort 1.2 保存温度(℃) -10~70 最大解像度 【デジタル】4K×2K@30Hz 製品幅(mm) 21 アダプター型式 パッシブ 動作温度(℃) 0~70 オーディオ機能 7.1サラウンドサウンド コネクタA Mini-DisplayPort[20ピン] コネクタB HDMI[19ピン] 対応解像度 4k×2K(Ultra HD)、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p) オス形状 Mini-DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン] メス形状 HDMI 変換タイプ オス - オス
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

パソコンのDisplayPort出力をVGAケーブルに接続できるようにします。(音声は出力できません) DisplayPort搭載パソコンをVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに接続できます。 ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減。
ケーブル長(cm) 約20 オス形状 DisplayPort メス形状 VGA(mini D-Sub15pin) 材質 DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、VGA側:ABS(ケース部) ブラック 質量(g) 約35 ケーブル長(m) 0.2 コネクタ形状 DisplayPortオス-VGA(mini D-sub15pin)メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) VGA(mini D-Sub15ピン)側:約44.5×44.5×14.5、DisplayPort側:約48×19×10(コネクタ含む) 対応機種 DisplayPortを搭載した各社パソコン、ミニD-sbu15pinのVGA(アナログRGB)インターフェースを持つ各社ディスプレイモニタ・テレビ・プロジェクター ケーブル外径(Φmm) 約5.5 シールド 3重シールド 対応解像度 最大:1920×1080/60Hz 変換タイプ メス - オス コネクタ1 VGA(mini D-Sub15pin) コネクタ2 DisplayPort
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

Mini DisplayPort - DisplayPort 1.2ケーブル(2m):4K×2K(3840×2160p 60Hz)、21.6 Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560×1600p 120Hz)に対応。堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクター。メタルコネクタサブ構造でEMI保護機能を提供。脱落を防ぐラッチつきDPコネクター採用。高品質構造:金めっきコネクタと32AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 + 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり 。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのUHD(4K)ディスプレイ/プロジェクターで使用。Mini DPポート搭載ノートパソコン(Microsoft Surface Pro 6/4など)、業務用ワークステーション( AMD FirePro W9100/8100、Nvidia NVS 810/510グラフィックスカード搭載機など)に理想的
用途Mini DisplayPort搭載デバイスにDisplayPort機器を接続 仕様 ●コネクタA:Mini-DisplayPort●コネクタB:DisplayPort●導体数:19●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:アルミ箔とドレイン線●ケーブル被覆材難燃規格:CMG定格(汎用)●最大デジタル解像度:4k x 2k (3840×2160) @ 60Hz●色:ホワイト●米国ワイヤゲージ規格:32 AWG●ケーブル長:2m●製品長さ:2m●製品幅:20mm●製品高さ:37mm●製品質量:73g RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

Mini DisplayPort DisplayPort 1.2 変換アダプタ:4K 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応。15cm一体型ケーブル。堅牢設計: 柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材で折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタ、EMI保護とノイズ防止機能を提供するメタルコネクタサブ構造を使用。高品質構造:金めっきコネクタと32 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのUHD(4K)ディスプレイ/プロジェクターで使用。Mini DPポート搭載ノートパソコン(Microsoft Surface Pro 1-6など)、業務用ワークステーション(FirePro(TM) W9100/8100、NVS 810/510グラフィックスカード搭載機など)に最適。仕様:15cm ブラック DisplayPort v1.2 mDP オス 標準DPメス 変換アダプタ 32 AWG PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル シールド:アルミマイラー箔+編組 対応プロトコル:HBR2、MST、GTC ライフタイム保証
ブラック 質量(g) 19 ケーブル長(m) 0.152 コネクタ形状 DisplayPort[20ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス 最大解像度 4K60Hz ケーブル外径(Φmm) 5 ケーブル長(cm) 15.2 コネクタA Mini-DisplayPort[20ピン] コネクタB DisplayPort[20ピン] ビデオ仕様 DisplayPort 1.1 オス形状 Mini-DisplayPort[20ピン] メス形状 DisplayPort[20ピン] 変換タイプ メス - オス コネクタ1 DisplayPort[20ピン] コネクタ2 Mini-DisplayPort[20ピン]
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

mDP - DisplayPort 1.4ケーブル:32.4Gbps帯域幅のDP 1.4ケーブル(3m)。ディスプレイストリーム圧縮(DSC)対応8K/60Hz (7680x4320)、4K/120Hz (3840x2160)、HDRメタデータ伝送、HBR3、32chオーディオ、モニタ連結(MST)、FECエラー制御に対応。DisplayHDRモニターで使用可能。高い信頼性:信号の完全性を保つワイヤマネージャーを内蔵したDisplayport変換ケーブル。編組アルミマイラー箔とメタルコネクター内部構造によるEMIシールドで、モニターからケーブルが抜るのを防ぐラッチ付きDPコネクター使用。優れた耐久性:PVC被覆材の応力緩和機能により頻繁な曲げによる歪を吸収、DisplayPort心線を保護するスリムタイプのモニターケーブル(34AWG、外径4.5mm)。酸化や変色を防ぐ金めっきコネクターを使用。幅広いグラフィックボードに対応:Nvidia Quadro(P620, P600, P400)、AMD Radeon Pro(VII, SSG, WX9100/4100/3200/3100/2100, W5700/5500)、FirePro(W9100/900/600/4100)。mDP 1.2およびThunderbolt 2ホストデバイス互換(1080p/4K)
仕様 ●コネクタ:Mini-DisplayPort (オス) - DisplayPort (オス)●導体数:19●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ビデオ規格:DisplayPort 1.4●最大ケーブル長:3050mm●米国ワイヤゲージ規格:34 AWG●ケーブル長:3.1m●ケーブル外径:4.5mm●動作温度:0℃~50℃●保存温度:0℃~50℃●湿度:0%RH~85%RH●色:ブラック●製品幅:20mm●製品長さ:3069mm●製品高さ:12.2mm●製品質量:134g RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

仕様 結線図:有 ホワイト 規格 UL20276 コネクタ形状 DisplayPortオス - ミニDisplayPortオス ケーブル外径(Φmm) 4.5 オス形状 DisplayPort/ミニDisplayPort 変換タイプ オス - オス
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro DisplayPort-Mini DisplayPort RS Pro DisplayPort-Mini DisplayPort アダプタを導入すると、 DisplayPort モニタを Mini DisplayPort 出力を搭載したコンピュータやグラフィックカードに接続することができます。このアダプタは、便利な省スペースデバイスで、ポータブルディスプレイデバイスに最適です。この RS Pro アダプタは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、 DisplayPort-Mini DisplayPort 転送セットアップを必要とするあらゆる用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro DisplayPort アダプタ製品は最適です さらに、 DisplayPort コネクタをさまざまな用途に変換することもできます 用途 このコネクタは省スペースであるため、ポータブルディスプレイデバイスに最適で、貴重なスペースを節約し、配線を追加する必要がありません このデバイスは、使用や設置が簡単で 追加のソフトウェアが必要であり、設計および製造されています DisplayPort 規格 RS Pro のこのアダプタは、信頼性の高い高速 非常にクリアな画質を実現します コネクタ:コネクタ A - DisplayPort オス、コネクタ B - Mini DisplayPort メス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: DisplayPort ケーブル及びアダプタは、ラップトップとディスプレイの間で高精細ビデオ、オーディオ、その他のデータを転送するために使用される汎用性の高い機器で、このタイプのデータ転送のユニバーサル接続規格を提供します。主に、次のような DisplayPort 対応デバイスで使用されます。 モニタと画面を表示します ラップトップ Blu-ray およびメディアプレーヤー RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様 コネクタ1 = DisplayPort。コネクタ 2 = ミニDisplayPort。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = メス。長さ = 36.5mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
659 税込725
7日以内出荷

2 m Mini ディスプレイポート M-HDMI M ケーブル - 黒Mini DisplayPort は DisplayPort の小型バージョンで、 Mini DisplayPort は主に MAC コンピュータで使用されますが、他のメーカーではこのタイプのコネクタを採用している場合があります。 Mini DisplayPort-HDMI アダプタを使用すれば、高精細モニタ、プロジェクタ、 LCD TV を、 Mini DisplayPort 接続を備えた MacBook 、 MacBook Pro 、又は MacBook Air に接続することができます。特長と利点パッシブアダプタ Mini DisplayPort 1.1a 及び HDMI 1.3b 出力をサポート 1080p の HDMI 解像度に対応 チャンネルあたり HDMI 225 MHz / 2.25 Gbps (合計 6.75 Gbps )をサポート HDMI 12 ビット / チャンネル(合計 36 ビット)のディープカラーをサポートしています LPCM などの非圧縮オーディオをサポートします DTS Digital 、 Dolby などの圧縮オーディオをサポートします DTS-HD 及び Dolby True HD を含むデジタル DisplayPort 搭載仕様コネクタ A :ミニディスプレイポート M コネクタ B : HDMI M 長さ: 2 メートル 色: 黒
仕様 コネクタ1 = ミニDisplayPort。コネクタ 2 = HDMI。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。長さ = 2m。最大解像度 = 1080P。外側シース材質 = PVC。外被色 = 黒。素線径 = 32 AWG。代表規格 = CE, REACH RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

ミニDisplayPort - DisplayPortケーブル
仕様 インターフェースバージョン:DP1.2 コネクタ形状 Mini DPオス、DPオス AWG 28/32 インターフェース Mini DPオス、DPオス プラグ 金メッキ 解像度 4K/60Hz 材質(シールド) アルミホイル+メタル編組 RoHS指令(10物質対応) 対応 変換タイプ オス-オス 材質(シェル) ABS
1本
2,698 税込2,968
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Mini DisplayPort - DisplayPort 1.2ケーブル(3m):4K x 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6 Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応。堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクター。メタルコネクタサブ構造でEMI保護機能を提供。脱落を防ぐラッチつきDPコネクター採用。高品質構造:金めっきコネクタと32 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 + 銅線編組のEMIシールドでより高品質な映像と音声を実現。DP 1.1と互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのUHD(4K)ディスプレイ/プロジェクターで使用。Mini DPポート搭載ノートパソコン(Microsoft Surface Pro 6/4など)、業務用ワークステーション(FirePro W9100/8100、 Nvidia NVS 810/510グラフィックスカード搭載機など)に理想的
用途Mini DisplayPort接続ポートを搭載したデバイスにDisplayPortモニタまたはプロジェクターを接続 仕様 ●コネクタA:Mini-DisplayPort●コネクタB:DisplayPort●導体数:19●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:CMG(汎用)●最大デジタル解像度:4K60Hz●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:20%~80%RH●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:32 AWG●ケーブル長:3m●ケーブル外径:4.8mm●製品長さ:3mm●製品幅:6mm●製品高さ:5mm●製品質量:104g RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

5 mtr Mini Display Port M-Display Port M ケーブル - 黒Mini DisplayPort-DisplayPort ケーブルは、 Apple 製コンピュータや Mini DisplayPort 出力付きのグラフィックカードに使用することができます特長と利点Mini DisplayPort-DisplayPort ケーブルです オス-オス 対応解像度: 2160p @ 60Hz コネクタ(金仕様コネクタ:ディスプレイポート M コネクタ: B ミニディスプレイポート M 長さ: 5 メートル 色: 黒
仕様 コネクタ1 = DisplayPort。コネクタ 2 = ミニDisplayPort。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。長さ = 5m。最大解像度 = 1080p。外側シース材質 = PVC。外被色 = 黒。素線径 = 32 AWG RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)Mini DisplayPort-DisplayPortケーブル
コネクタ形状 Mini DisplayPortオス-DisplayPortオス 変換タイプ オス - オス コネクタ1 Mini DisplayPort コネクタ2 DisplayPort
1台
2,998 税込3,298
翌日出荷

Mini DP - DVIケーブル:Mini DisplayPort 1.2(HBR2)- DVI-D(デジタルオンリー)シングルリンク変換ケーブル(1.8m)でDVIディスプレイに接続。1080p 60Hzまたは4K30Hz(HDMIクロックレート)、ソースとディスプレイの互換性を保つEDID機能に対応。ホスト互換性:mDP++ソースに対応するパッシブビデオコンバータ。 Thunderbolt 1 & 2 MacBook/ MacBook Air/Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップ(AMD FirePro/NVidia Quadro)、ノートパソコン、mini itxコンピューター、Intel NUC、ドッキングステーションなど。アダプタ内蔵ケーブル:DVIコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィス、会議室、ホームオフィスですっきり配線できるアダプタケーブル。生産性の向上:mDP-ディスプレイアダプタケーブルを使用して、DVIモニタやプロジェクタを接続したり、ワークステーションにセカンドディスプレイの追加が可能。不慮の切断を防ぐネジ付DVIロックケーブル、mDPオス - DVIオス。簡単導入:Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応(ソフトウエア・ドライバ不要)。TB1/TB2 MacBookなどミニディスプレイポート搭載デバイス対応
仕様 【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースがDVIやHDMI信号をパススルーするために必要とするDP++(DisplayPort++)ポート、【ワイド画面サポート】あり セット内容 MiniDisplayPort-DVIアダプタ 長さ(mm) 1800 ブラック 高さ(mm) 15 質量(g) 101.3 出力 【AV】DVI-D(シングルリンク) ケーブル長(m) 1.8 湿度(%RH) 40~85 コネクタ形状 Mini-DisplayPort[20ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス 入力 【AV】Mini DisplayPort 1.2 保存温度(℃) -10~70 最大解像度 【デジタル】1920×1200/1080p 製品幅(mm) 40 アダプター型式 パッシブ 動作温度(℃) 0~60 チップセット NXP-3361 オーディオ機能 なし コネクタA Mini-DisplayPort[20ピン] コネクタB DVI-D[25ピン] オス形状 Mini-DisplayPort[20ピン]、DVI-D[25ピン] 変換タイプ オス - オス コネクタ1 Mini-DisplayPort[20ピン] コネクタ2 DVI-D[25ピン]
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

Mini Display Port : Apple 製 Apple 製コンピュータまたは Mini Display Port 出力付きグラフィックカード用のポートケーブルを表示しますMini DisplayPort - DisplayPort ケーブル オス-オス サポートされる解像度: 2160p@60Hz 金コネクタ
仕様 コネクタ1 = ミニDisplayPort。コネクタ 2 = DisplayPort。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。長さ = 3m。最大解像度 = 1080p。外側シース材質 = PVC。外被色 = 白。素線径 = 0.08 mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

Mini DisplayPort/Thunderbolt-HDMI変換アダプター。ケーブル長さ15cm
ブラック ケーブル長(m) 0.15 コネクタ形状 HDMIメス - DVIDisplayPortオス プラグ 金メッキ シールド 3重シールド アズワン品番 65-0464-03 メス形状 HDMI 変換タイプ メス - オス
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

Mini Display Port : Apple 製 Apple 製コンピュータまたは Mini Display Port 出力付きグラフィックカード用のポートケーブルを表示しますMini DisplayPort - DisplayPort ケーブル オス-オス サポートされる解像度: 2160p@60Hz 金コネクタ
仕様 コネクタ1 = ミニDisplayPort。コネクタ 2 = DisplayPort。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。長さ = 1m。最大解像度 = 4K。外側シース材質 = PVC。外被色 = 白。素線径 = 0.08 mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様 結線図:有 ホワイト 規格 DisplayPort規格ver.1.2 構造 より線(撚線) コネクタ形状 ミニDisplayPortオス - ミニDisplayPortオス ケーブル外径(Φmm) 4.5 シールド 3重シールド 変換タイプ オス - オス
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15 cm Mini ディスプレイポート M-DVI-D F アダプタ - 白Mini DisplayPort は DisplayPort の小型バージョンで、 Mini DisplayPort は主に MAC コンピュータで使用されますが、他のメーカーではこのタイプのコネクタを採用している場合があります。 Mini DisplayPort-DVI アダプタを使用すると、高精細モニタ、プロジェクタ、 LCD TV を、 Mini DisplayPort 接続を備えた MacBook 、 MacBook Pro 、又は MacBook Air に接続することができます。 DVI-I コネクタが付いていますが、これはデジタルディスプレイ専用です。特長と利点パッシブアダプタ Mini DisplayPort 1.1a 及び DVI-D 出力をサポート 単一リンク 1080p の DVI 解像度に対応 DisplayPort 搭載仕様コネクタ A :ミニディスプレイポート M コネクタ B : DVI-D F 長さ: 15cm 色: 白
仕様 コネクタ1 = ミニDisplayPort。コネクタ 2 = DVI-Dシングルリンク。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = メス。DisplayPortバージョン = 1.1。長さ = 150mm。最大解像度 = 1080p。外側シース材質 = PVC。外被色 = 白。シールド = アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

Mini Display Port : Apple 製コンピュータまたは Mini Display Port 出力付きグラフィックカード用のポートケーブルを表示しますMini DisplayPort - DisplayPort ケーブル オス-オス サポートされる解像度: 2160p@60Hz 金メッキコネクタ 適合規格:RoHS / REACH / CE
仕様 コネクタ1 = ミニDisplayPort。コネクタ 2 = DisplayPort。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。長さ = 1m。最大解像度 = 4K。外側シース材質 = PVC。外被色 = 黒。素線径 = 32 AWG RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷