- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- Mini DisplayPort HDMI変換アダプタのおすすめ人気ランキング
Mini DisplayPort HDMI変換アダプタのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新242件の「Mini DisplayPort HDMI変換アダプタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「displayport 変換アダプタ」、「ミニディスプレイポート」、「iphone ケーブル HDMI」などの商品も取り扱っております。
Mini DisplayPort/Thunderbolt-HDMI変換アダプター。ケーブル長さ15cm
色
ブラック
ケーブル長(m)
0.15
コネクタ形状
HDMIメス - DVIDisplayPortオス
プラグ
金メッキ
シールド
3重シールド
アズワン品番
65-0464-03
メス形状
HDMI
変換タイプ
メス - オス
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
プラグアンドプレイ対応で手軽に使えるmDP - HDMIビデオアダプタ。携帯性に優れた小型軽量設計。1080pのHDビデオ解像度に対応するクリアな画質。Thunderbolt 1およびThunderbolt 2ポートと互換
用途出張時に携帯し展示会やホテルなど外出先のHDMIディスプレイに接続。備品としてHDMIを使用するオフィスのホットデスクや会議室のプロジェクタに持ち込みのノートパソコンを接続。HDMIモニタを外付けディスプレイとして使用
仕様
【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースで必要なDP++ポート(DisplayPort++)(DVIやHDMIのパススルーに対応している必要があります)
セット内容
MiniDisplayPort-HDMIコンバータ
長さ(mm)
76.2
色
ブラック
高さ(mm)
15
質量(g)
20
出力
【AV】HDMI 1.4
湿度(%RH)
10~85
コネクタ形状
HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス
入力
【AV】Mini DisplayPort 1.2
保存温度(℃)
-10~70
最大解像度
【デジタル】1920×1200/1080p
製品幅(mm)
40
アダプター型式
パッシブ
動作温度(℃)
0~45
オーディオ機能
5.1サラウンドサウンド
ケーブル長(cm)
13
コネクタA
Mini-DisplayPort[20ピン]
コネクタB
HDMI[19ピン]
オス形状
Mini-DisplayPort[20ピン]
メス形状
HDMI[19ピン]
変換タイプ
メス - オス
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
Mini DisplayPort搭載機器のデジタル映像を、HDMIコネクタを持つテレビやディスプレイ、プロジェクターなどに出力できる変換アダプタ。
シールド
3重シールド
ケーブル長(m)
0.15
ケーブルタイプ
ノーマルタイプ
ケーブル太さ(mm)
Φ6.5
MiniDisplayPort-HDMI変換。
Full HD(1920×1080 60Hz)、WUXGA(1920×1200 60Hz)出力に対応。
音声出力対応。金メッキコネクタ採用。パッシブタイプ。
環境に優しいRoHS指令対応。
色
ホワイト
コネクタ形状
Mini DisplayPort(Thunderbolt)オス - HDMIタイプAオス
対応
Thunderbolt端子搭載のMacBook・iMac・Mac miniシリーズ、Mini DisplayPort端子搭載のMacBookシリーズ、Mini DisplayPort端子搭載のWindowsPC・Surfaceシリーズなど
保証期間
お買い上げ日より6か月間
ケーブル外径(Φmm)
約5
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応解像度
(最大)Full HD:1920×1080 60Hz、WUXGA:1920×1200
オス形状
Mini DisplayPort(Thunderbolt)/HDMIタイプA
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス
Mini DisplayPort端子のパソコンからHDMI端子に変更できるディスプレイアダプターです。
コンパクトで 最大解像度1920×1200/1080P@60Hzです。
簡単にHDMI端子のモニターやプロジェクターに接続することができます。
セット内容
JDA152本体、クイックインストールガイド、保証書
色
ホワイト
材質(本体)
プラスチック
質量(g)
27
外形寸法(mm)
43×45×15
ケーブル長(m)
0.15
コネクタ形状
Mini DisplayPortオス - HDMIメス
保証期間
2年
ケーブル長(cm)
15
対応解像度
1920×1200/1080P@60Hz
給電方式
バスパワー
オス形状
Mini DisplayPort
メス形状
HDMI
変換タイプ
メス - オス
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
mini Display Port → HDMI 変換アダプタ
オス形状
mini DisplayPort
メス形状
mini Display Port → HDMI
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
本商品は、Mini DisplayPortをHDMIコネクターに変換するアダプターです。
最大4K(4096×2160)30Hzまでの解像度に対応します。
サビなどの経年劣化の少ない金メッキコネクタを採用。接触抵抗も少なく、画質の劣化を防ぎます。
オス形状
Mini DisplayPort 20pin
メス形状
HDMI 19pin
色
ホワイト
質量(g)
約17
使用温度範囲(℃)
0~40
適合規格
RoHS指令準拠、VCCI Class B
ケーブル長(m)
約0.15
コネクタ形状
Mini DisplayPort 20pin(オス) - HDMI 19pin(メス)
対応機種
Mini DisplayPort出力端子を搭載したパソコン(デュアルモード[DP++]対応)、HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ
全長(cm)
約22
使用湿度範囲
20~80%(結露なきこと)
保証期間
6ヶ月
アズワン品番
64-3785-53
対応解像度
最大4K(4096×2160)/30Hz
変換タイプ
メス - オス
1台
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
2-in-1デザインにより、アダプタ1台を使用して、mDPコンピュータをHDMIまたはVGA対応ディスプレイに接続。小型軽量のアダプタで携帯性を最大限に高め、ノートパソコン用のバッグで簡単に持ち運びが可能。最大表示解像度1920x1200(1080p)対応。Intel Thunderbolt対応。プラグ アンド プレイ式インストール。外付け電源不要
用途本アダプタを外出の際に携帯することにより、外出先で使用される事実上すべてのディスプレイに接続することが可能。BYODノートパソコン/Ultrabookを職場のHDMIまたはVGAディスプレイに接続する。VGAまたはHDMI対応ディスプレイをMini DisplayPort対応ノートパソコンに接続し、セカンダリモニタとして使用する
仕様
【ワイド画面サポート】あり
セット内容
MiniDisplayPort-HDMI/VGA変換アダプタ、取扱説明書
長さ(mm)
190
色
ブラック
高さ(mm)
13
質量(g)
22
出力
【AV】HDMI 1.4、VGA
湿度(%RH)
10~85
コネクタ形状
HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス
入力
【AV】Mini DisplayPort 1.2
保存温度(℃)
-10~70
最大解像度
【デジタル】1920×1200/1080p、【アナログ】1920×1200/1080p
製品幅(mm)
58
アダプター型式
パッシブ、アクティブ
動作温度(℃)
0~60
オーディオ機能
5.1サラウンドサウンド(ビデオのソースとディスティネーションに依存)
ケーブル長(cm)
15
コネクタA
Mini-DisplayPort[20ピン]
コネクタB
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン]
オス形状
Mini-DisplayPort[20ピン]
メス形状
HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプ
メス - オス
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
コネクタ形状
MiniDisplayPort(オス)-DisplayPort(メス)
オーディオ機能
音声出力対応
ケーブル長(cm)
20
オス形状
MiniDisplayPort
メス形状
DisplayPort
変換タイプ
オス - メス
1台
¥1,188
税込¥1,307
8日以内出荷
最大表示解像度4K / 30Hzに対応した驚異のビデオ画質。コンパクトな1mのアダプタケーブルでケーブル回りをすっきり。プラグアンドプレイ式ケーブルアダプタ。配線や電源アダプタを別途必要とするコンバータのストレスから解放。HDMI 4K / 30Hzサポート。プラグ アンド プレイ式インストール。外付け電源不要
用途教室のデスクやワークステーションでMini DisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続する。長さ1mのケーブルを必要とする会議室やオフィスのワークステーションで使用する。自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように取り付ける。DPビデオソースを4K HDMIディスプレイに接続する
仕様
【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4
セット内容
mDP-HDMI変換アダプタケーブル
長さ(mm)
1000
色
ブラック
高さ(mm)
12
質量(g)
44
出力
【AV】HDMI 1.4
ケーブル長(m)
1
湿度(%RH)
10~85
コネクタ形状
HDMI[19ピン]オス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス
入力
【AV】Mini DisplayPort 1.2
保存温度(℃)
-10~70
最大解像度
【デジタル】4K×2K@30Hz
製品幅(mm)
21
アダプター型式
パッシブ
動作温度(℃)
0~70
オーディオ機能
7.1サラウンドサウンド
コネクタA
Mini-DisplayPort[20ピン]
コネクタB
HDMI[19ピン]
対応解像度
4k×2K(Ultra HD)、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p)
オス形状
Mini-DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]
メス形状
HDMI
変換タイプ
オス - オス
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
VGA(アナログRGB)ケーブル。全結線仕様。
仕様
HDCP:非対応
色
黒
規格
VESA VGA
コネクタ形状
D-sub 15ピン(オス)- D-sub 15ピン(オス)
分類
アナログ VGA ケーブル
プラグ
ニッケルメッキ
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
5.5
対応解像度
フルHD (1920x1080 60Hz)
変換タイプ
オス-オス
コネクタ1
D-Sub15ピン
コネクタ2
D-Sub15ピン
USB Type-CノートパソコンをHDMIまたはMini DisplayPortディスプレイに接続するマルチポートアダプタ。携帯に適したソリューションです。ハイダイナミックレンジ(HDR)に対応し、シャープな画像が楽しめるビデオ機能を提供します。
<携帯に適したツーインワン機能>HDMIとMini DisplayPortのツーインワンUSB-Cモニタアダプタで複数アダプタの携帯が不要になります。HDMIとMini DisplayPortどちらのディスプレイにでもノートパソコンを接続できる便利なマルチポートアダプタです。バッグに入れて持ち運ぶことを想定し、頑丈なアルミ筐体を使用しています。
<驚きの4K画質>コンピュータのUSB-C接続ポートに内蔵されたビデオ機能を活かし、ビデオアダプタのHDMIおよびMini DisplayPort出力から、4K/60Hz対応のディスプレイで驚きのUHD画像を実現します。リソース要件が非常に大きな用途でもマルチタスクがしやすいくなります。 HDRサポートにより、標準的なデジタルイメージングに比べ、コントラスト比、カラー、輝度、明度の幅が広がり、鮮明でリアルな映像が楽しめます。
<MacBook/MacBook Proに合うスタイリッシュなデザイン>スペースグレーの筐体に本体一体型のUSB-Cケーブルが付いています。スペースグレーのMacBookやMacBook Proにマッチするデザインですが、USB-C DP Altモードに対応するデバイス各種で使用可能です。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
長さ(mm)
205
色
ブラック
高さ(mm)
15
質量(g)
48
湿度(%RH)
0~90
コネクタ形状
HDMIメス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス、Mini-DisplayPortメス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス
保存温度(℃)
-20~70
製品幅(mm)
62
動作温度(℃)
0~40
ケーブル長(cm)
15.2
対応解像度
HDMI: 3840×2160(4K)@60Hz、Mini DisplayPort: 3840×2160(4K)@60Hz
オス形状
USB Type-C(ビデオ伝送)
メス形状
HDMI、Mini-DisplayPort
変換タイプ
メス - オス
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
製品パフォーマンス:Mini DisplayPort 1.2 - HDMI 1.4 変換アダプタ(ホワイト)。mDPホストをHDMIディスプレイに接続。1920x1200/1080p(60Hz)ビデオ、7.1chオーディオ、 HDCP 1.4、DPCPをサポート。13cm一体型ケーブル付き。ホスト互換性:mDP++ソース対応パッシブアダプタ。Thunderbolt 1 & 2 MacBook、MacBook Air、Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップPC(AMD FirePro/NVidia Quadro搭載)、Mini-ITXコンピュータ、 Intel NUC、ドッキングステーションなどに対応。効率アップ:HDMIモニタ、テレビ、プロジェクタの接続、外付けディスプレイの追加に便利なMini DisplayPort - HDMIディスプレイアダプタ。オフィスと自宅間の持ち運びに便利なコンパクト設計。安定接続:質の高い信号を保持するニッケルめっきコネクタを使用。15mまでのHDMIケーブルでテスト済み。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のmDP - HDMIビデオコンバータ。Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応。Microsoft Surface PC、TB1/TB2搭載MacBookなどのミニディスプレイポート搭載デバイスで使用可能
用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適。既存のHDMIモニタと新型Mini DisplayPortデバイスを併用。HDMIモニタを外付けディスプレイとして使用
セット内容
MiniDisplayPort-HDMIコンバータ
長さ(mm)
170
色
ホワイト
高さ(mm)
15
質量(g)
24
出力
【AV】HDMI 1.4
湿度(%RH)
40~85
コネクタ形状
HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス
入力
【AV】Mini DisplayPort 1.2
保存温度(℃)
-10~70
最大解像度
【デジタル】1920×1200/1080p
製品幅(mm)
40
アダプター型式
パッシブ
動作温度(℃)
0~60
チップセット
NXP-PTN3361
オーディオ機能
5.1サラウンドサウンド
ケーブル長(cm)
12
コネクタA
Mini-DisplayPort[20ピン]
コネクタB
HDMI[19ピン]
オス形状
Mini-DisplayPort[20ピン]
メス形状
HDMI[19ピン]
変換タイプ
メス - オス
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ミニディスプレイポートを変換アダプタなしで簡単に接続!MacなどのMiniDisplayPort端子搭載パソコンとHDMI入力端子を持つテレビやディスプレイ、プロジェクターなどに接続するMiniDisplayPort-HDMI変換ケーブル。
MacなどのMiniDisplayPort端子搭載パソコンとHDMI入力端子を持つテレビやディスプレイ、プロジェクターなどに接続するケーブルです。
本製品をお使いいただくことで変換アダプタを使わずに、すっきり配線することができます。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
外部ノイズの干渉を抑える3重シールドケーブル採用しています。
最大1920×1200ドット解像度(WUXGAやFullHD)に対応しています。
HDMI/MiniDisplayPortのデジタル音声出力に対応しています。
シールド
3重シールド
DisplayPort(オス)をHDMI(メス)へ変換するアダプタです。
用途DisplayPort端子搭載のパソコンとHDMI端子搭載のディスプレイなどを接続
色
ブラック
質量(g)
24
ケーブル長(m)
0.15
コネクタ形状
DisplayPort(オス)、HDMI(メス)
ケーブル長(mm)
150
メス形状
HDMI
変換タイプ
オス - メス
1個
¥479
税込¥527
欠品中
DisplayPort(オス)をHDMI(メス)へ変換するアダプタです。
用途DisplayPort端子搭載のパソコンとHDMI端子搭載のディスプレイなどを接続
寸法(mm)
50×20×7
色
ブラック
質量(g)
10
オス形状
DisplayPort(オス)
メス形状
HDMI(メス)
変換タイプ
オス - メス
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
HDMI-mini端子をHDMI Type-Aに変換するアダプタです。 ビデオカメラやノートPC等で使うHDMI-miniケーブルを、そのまま標準的なHDMI機器に使うことができます。 2K/4Kに対応しています。 RoHS対応製品です。
加工
金メッキ
解像度
2K/4K対応
端子
HDMI-mini(Type-C メス) - HDMI(Type-A オス)
入数
1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
メス形状
HDMI Type-A
変換タイプ
オス - メス
1個
¥579
税込¥637
5日以内出荷
Active Mini DisplayPort - VGA変換。プラグ アンド プレイ式インストール。PCでの最大解像度は1920x1200 (WUXGA)、HDTVでは1080p。DisplayPort信号を出力するIntel Thunderbolt デバイスに対応
セット内容
MiniDisplayPort-VGA変換アダプタケーブル
長さ(mm)
915
色
ブラック
高さ(mm)
15
質量(g)
144
出力
【AV】VGA
ケーブル長(m)
3
湿度(%RH)
40~85
コネクタ形状
Mini-DisplayPort[20ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス
入力
【AV】Mini DisplayPort 1.2
保存温度(℃)
-10~70
最大解像度
【デジタル】1920×1200/1080p(入力)、【アナログ】1920×1200/1080p(出力)
製品幅(mm)
40
アダプター型式
アクティブ
動作温度(℃)
0~60
チップセット
Analogix-9832
オーディオ機能
なし
コネクタA
Mini-DisplayPort[20ピン]
コネクタB
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
オス形状
Mini-DisplayPort[20ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
メス形状
VGA
変換タイプ
オス - オス
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
オス形状
Mini DisplayPort
メス形状
HDMI(Type-A)
色
ホワイト
質量(g)
29
規格
DisplayPortVer.1.2/HDMI2.0準拠
ケーブル長(m)
約0.09
コネクタ形状
Mini DisplayPortオス - HDMIメス
ケーブル外径(Φmm)
約5.5
アズワン品番
64-0898-48
対応解像度
最大3840×2160(4K/60Hz30Hz対応)
変換タイプ
オス - メス
コネクタ1
Mini DisplayPort
コネクタ2
HDMI(Type-A)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1つの会議室や教室で複数のアダプタを使用する手間を回避。プレゼンテーションやユーザーの複数要件に対応。4K 30Hzのビデオ解像度に対応し優れた画質を提供
用途USB-C/HDMI/Mini DisplayPort対応コンピュータをHDMIディスプレイ/プロジェクタに接続。会議室で使われる複数のアダプタを、3種類のビデオ入力に対応する単一アダプタに交換。教室で使用し、異なるタイプのノートパソコンを使用する教師学生のプレゼンテーションに対応
長さ(mm)
2000
色
ブラック
高さ(mm)
15
質量(g)
222
ケーブル長(m)
2
湿度(%RH)
5~90
保存温度(℃)
-10~80
製品幅(mm)
60
動作温度(℃)
0~60
コネクタA
Mini-DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]、USB-C(ビデオ伝送)
コネクタB
HDMI[19ピン]
オス形状
HDMI[19ピン]、Mini-DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]、USB Type-C(ビデオ伝送)
メス形状
Micro USB Type-B[5ピン]
コネクタタイプ
Micro USB Type-B [5ピン]
変換タイプ
メス - オス/オス - オス
1個
¥9,198
税込¥10,118
9日以内出荷