- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 冷房用品
- MonotaRO 扇風機のおすすめ人気ランキング
MonotaRO 扇風機のおすすめ人気ランキング
2025/12/20更新67件の「MonotaRO 扇風機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工業 扇風機」、「扇風機 業務用 小型」、「取り付け扇風機」などの商品も取り扱っております。
充電式のため様々な場所に持ち運びができる便利な扇風機です。
用途夏の暑さ対策に。
質量(kg)
1.75
材質(本体)
外郭:ABS、ファン:PP、パイプ:スチール
シリーズ
モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
回転数(min-1[r.p.m])
強:2600、弱:1700
連続使用時間(時間)
強:1.75、弱:5.5(リチウムイオンバッテリーMOKBP-2.0Li装着時)
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)
角度調整範囲
360°
風速(m/min)
強:240m/min、弱:160m/min
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
285×330×360
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
羽根径(Φmm)
230
取扱説明書
(1.7MB)
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
マグネット搭載でスチール面に設置可能な薄型コードレス扇風機。
DCモーター搭載で省電力+静音設計。
持ち運べてどこでも使用できる。
コンパクト&コードレスファン。
用途卓上扇風機、コードレスファンとして。
DCモーター/扇風機/USB充電/持ち運び/コンパクト/卓上/レジャー/アウトドア
付属品
専用ACアダプター、USBケーブル(USB A→microUSB)、取扱説明書兼保証書
質量(g)
265
消費電力(W)
最大8
電源
内蔵電池:リチウムイオン電池 3000mAh、家庭用コンセント:AC100V(50/60Hz)、USB電源:DC 5V
ハネ径(cm)
12
羽根枚数
7枚
モーター
DCモーター
連続使用時間(時間)
内蔵電池使用時:約28/弱、約8.5/中、約4.5/強
保証期間
1年
オートパワーオフ
10時間使用で自動停止
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15×7×19.2
風量調整
3段階(弱・中・強)
充電時間(時間)
約5
切タイマー
1/3/5時間
上下角度調節
手動:最大105度(上90度/下15度)
夏の作業現場やレジャーに涼風
羽根径235mm自動首振りモデル登場
自動首振り&風速アップ!
自動首振り90°
渦巻き形状のリブを採用し風速を保った静音化を実現
135°角度調整(手動)
カバー工具レス脱着
ボタンを押してカバーを回せば簡単に脱着でき、清掃可能。
キャリングハンドル付
風量調整3段階
強/中/弱の切替えが可能
切タイマー機能
1/2/4時間の設定が可能
ACアダプタジャック付
AC100V使用可能
付属品
ACアダプタ(TEB0000001)
質量(kg)
1.9(バッテリ除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
140×333×447(バッテリ除く)
騒音値(dB)
53
連続使用時間
[14.4V]BL1460B:(強)約4時間35分、(中)約7時間25分、(弱)約12時間50分、BL1430B:(強)約2時間10分、(中)約3時間35分、(弱)約6時間10分m、[18V]BL1860B:(強)約7時間10分、(中)約11時間40分、(弱)約19時間15分、BL1830B:(強)約3時間15分、(中)約5時間20分、(弱)約8時間45分
機能
切タイマー
バッテリー
リチウムイオン
角度調整範囲
135°(手動)
風速(m/min)
強:190、中:150、弱:120
バッテリー電圧(V)
14.4/18
首振り
自動:90°
適合バッテリー
【リチウムイオンバッテリ】18V:BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N、14.4V:BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N
商品タイプ
本体のみ
左右首振
○
上下角度調整
○
切タイマー
○
上下方向の風向き角度が調整可能です!!
大風量&広範囲で大空間の送風や空気循環に。
用途体育館等の大きな室内空間の空気循環など
電圧(V)
単相100
羽根枚数
3
モーター
全閉式
電源コード(m)
約2.4
電源プラグ
アースクリップ付
材質(羽根)
アルミ
360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ。【YT-DF25】USBケーブル:Type-C
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。
電源
コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本)
ハネ径(cm)
12
羽根枚数
7
電源自動OFF
10時間
電源(AC V)
100(50/60Hz)
保証期間
1年
風量調整
3段階(弱・中・強)
電池使用時間(時間)
【弱】約16【中】約6.5【強】約3
消費電力を約51%低減。同メーカー45cm工業扇比較。長い廊下や広いフロア清掃後の乾燥など移動しながら効率よく業務が遂行できます。ロック付キャスター搭載。左右自動首振り(左右各約40°)風量3段切替。
用途換気、空気循環、暑さ対策に。工事現場、工場、学校、体育館、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など。
質量(kg)
約5
風量(m3/min)50Hz/60Hz
約 123/127
定格電圧(V)
単相100
羽根枚数
4
モーター
開放型
電源コード(m)
約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)
62/76
風量調整
3段階切換
電源プラグ
アースクリップ付
材質(羽根)
樹脂PP
風速(m/min)(50Hz/60Hz)
約272/279
羽根寸法(cm)
43.5
1台
¥9,980
税込¥10,978
当日出荷
湿度に強い全閉型モーター使用。高所取り付けも床置きもできます。冷暖房費が削減できます。
羽根の中に、指や異物が入らない様に網がとりつけられています。
サーマルプロテクター(加熱保護装置)付きですので、モータが加熱した際は電源を遮断します。
用途空気の送風や循環
ハネ径(cm)
35
付属品
丸パイプ取付金具(外径25.4mm)、4個。角パイプ取付金具(50mm)、2個。ボルトM8×25・M8ナット・M8SW、各8個。U字ボルト、4個(ナット16個)
質量(kg)
6.8
色
アイボリー
材質(本体)
PP
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×250×490(スタンド取付状態にて)
材質(羽根)
アルミ+粉体塗装
ベーシックな三脚型で広い空間で強力送風できる工業扇風機です。三脚が折りたたみ式で移動や片付けが楽にできます。左右自動首振り機能付きで、風量調節は3段階「強(3)・中(2)・弱(1)」です。
材質
スチール/ポリプロピレン
質量(g)
4600
使用温度範囲(℃)
0~40
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
【60Hz・強/中/弱】80/75/70、【60Hz・強/中/弱】95/87/80
コード長さ(m)
1.8
ハネ径(cm)
43.5
羽根枚数
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×700×1120~1430
風量調整
風量調節3段階、左右首振(自動)、上下角度調整(手動)
アズワン品番
64-8929-19
1台
¥10,900
税込¥11,990
8日以内出荷
ちょっと広めの部屋でも余裕のハイリビングタイプ。室温センサーやエコモード機能もついている高性能モデル。
色
ホワイト
消費電力(W)
5~28(50Hz/60Hz)
機能
風量12 段階切替、首振り、8 時間入/ 切タイマー、リズム風、おやすみ風、室温センサー、エコモード
関連資料
(5.85MB)
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
壁に固定して上からの空気循環に最適です
用途工事現場、工場、学校、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など 換気・空気循環・暑さ対策に!
質量(kg)
4.1
電源(V)
100
消費電力(W)
約63(50Hz)/約82(60Hz)
コード長さ(m)
1.8
ハネ径(cm)
43.5
羽根枚数
4
風量(m3/min)
約123(50Hz)/約127(60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×390×490
電圧周波数(Hz)
AC100V 50/60
風速(m/min)
約272(50Hz)/約279(60Hz)
風量調整
左右首振り、上下調整、風量3段階調節(スイッチボックス式)
材質(羽根)
プラスチック
入数
1台
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
8インチ扇風機にレトロタイプ新登場!!。雰囲気ある車内のアクセントに!!
用途内装パーツ
材質
羽根/アルミ ガード・支柱/スチールクロームメッキ クリップ/ABS
寸法(mm)
305×225×145
質量(kg)
1.1
色
シルバー
定格電圧(V)
24
コード長さ(m)
3
消費電流(A)
強:0.7/弱:0.6
ヒューズ
3A(シガーライタープラグ内)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
クリップではさんで、どこでも涼しい
色
ホワイト
電源(V)
100
羽根枚数
3
本体質量(kg)
1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
224×237×390
消費電力(W)(50/60Hz)
18/17
風量調整
スライドスイッチ風量2段階切替
首振り
あり
羽根寸法(cm)
18
1台
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
工業用扇風機の巻込み防止ネットです。
羽根径45~50cmの扇風機に取付ができます。
裏まで被せてひもで結ぶだけの簡単取り付けです。
用途工業用扇風機の巻込み防止
材質
ネット:ナイロン、紐:ナイロン
適合サイズ(cm)
羽根径Φ45~50cm
取扱説明書
(1.7MB)
1枚
¥579
税込¥637
当日出荷
大きな羽根でパワフルに送風。折り畳み可能な三脚式で持ち運びも保管も便利。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 三脚式 省エネ パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 スタンド式 工場 工業扇 扇風機 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設
仕様
高さ調節(cm):114~132
質量(kg)
約6.5
色
アッシュブルー
電源(V)
AC100(50/60Hz)
ハネ径(cm)
45cm ※スピンナー固定式
モーター
ACモーター(開放式)
電源コード(m)
約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)
86/108
風量
3段階(弱・中・強)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
145/149
最大風速(m/min)(50/60Hz)
263/275
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
78×67.5×114-132
操作方法
ロータリー式スイッチ
首振り
左右約90度
騒音値(dB)(50/60Hz)
57/60
上下角度調節
4段階(手動式)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。
仕様
8m延長コード付
種別
組立式
タイプ
首振式
電源コード(m)
2(アース付)
機能
左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
511×494×543
保証期間
5年
風量調整
3段式(強・中・弱)
材質(脚部)
スチール
使用期間
(設計上の標準)10年
コンパクトボディで大風量!
小型・軽量ボディで様々な場所への設置が容易!
風が行き渡る自動首振り機能
手軽に持ち運べるコンパクトサイズ
可動式フック付、墨出し器用エレベータ三脚取付可能
付属品
ACアダプタ
質量(kg)
1.3(バッテリー除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
185×260×284(バッテリー除く)
連続使用時間
(BL1015)強:約1時間45分、中:約2時間25分、弱:約4時間、(BL1040B)強:約4時間35分、中:約6時間20分、弱:約10時間30分
最大風量(m3/min)
4.6
風速(m/min)
強:180、中:150、弱:120
左右首振
○
上下角度調整
○
切タイマー
○
1台
¥7,790
税込¥8,569
当日出荷
大きな羽根でパワフルに送風。足元への送風や床の乾燥にも使用可能。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 床置式 工業扇 扇風機 フロアー扇 フロア扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設
質量(kg)
約5.5
色
アッシュブルー
電源(V)
AC100(50/60Hz)
ハネ径(cm)
45
羽根枚数
4
モーター
ACモーター(開放式)
電源コード(m)
約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)
86/108
風量
3段階(弱・中・強)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
145/149
最大風速(m/min)(50/60Hz)
263/275
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
51.5×33×72
操作方法
ロータリー式スイッチ
材質(羽根)
樹脂
ファン
※スピンナー固定式
首振り
左右約90度
騒音値(dB)(50/60Hz)
57/60
上下角度調節
4段階(手動式)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
360度手動で角度調整、風量調整3段階可能。真上にも向けられるので効率よく循環できます。夏場の湿気・熱気、冬場の温度ムラ対策として。ロータリースイッチで用途に応じてコントロールできます。持ち運びに便利な取っ手付き。電源コードが収納できるコードフック付き。床置き型なのでちょっとしたスペースに置いて使えます。開放型モーター
用途風洞扇 工場扇 産業用送風機 工業扇 大型 ファン サーキュレーター 熱中症対策 室内 換気
色
ブラック
電源(V)
単相100(50Hz/60Hz)
コード長さ(m)
電源:約1.8(アースクリップ付)
羽根枚数
3
風量
風量調整3段階
材質(羽根)
アルミ