- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 間仕切りシート/ビニールカーテン
- MonotaRO 間仕切り 透明 シートのおすすめ人気ランキング
MonotaRO 間仕切り 透明 シートのおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新98件の「MonotaRO 間仕切り 透明 シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「間仕切り」、「パーテーション 間仕切り」、「ビニールシート 透明」などの商品も取り扱っております。
厚みのある透明性の高いビニールシートです。しわになりにくく耐久性に優れます。表面が平滑で鏡面状になっています。
用途各種デスクマット用
間仕切り、扉用
一般雑貨用
材質
厚物軟質塩化ビニール
形状
ビニールカーテン
幅(mm)
915
色
透明
長さ(m)
10
表面
艶
可塑剤(PHR)
DOP
透明度が高く、軽量のためあらゆるシーンで活躍する透明シートです。糸入でさけにくい仕様です。
用途間仕切り・風よけ・簡易温室などに
色
透明
特性
耐水、耐候
ハトメピッチ(mm)
2面225:2面450
ハトメ内径(mm)
9.5
ハトメ
アルミハトメ
中が見え易い、採光性のあるクロスシートです。
用途簡易間仕切り。
各種カバー。
簡易養生シート。
色
半透明
種別
プラスチックハトメ
材質
[シート]ポリエチレン(PE)、[ハトメ]ポリエチレン(PE)
形状
折りたたみタイプ
引張強度
縦459N/3cm、横364N/3cm
引裂強度(N)
(縦)121、(横)83
シート厚さ(mm)
0.18
ハトメピッチ(cm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
採光
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。
色
透明
タイプ
紫外線カット
材質(シート)
PVC+ポリエステル糸
芯材
ポリエチレン
シート厚さ(mm)
0.15
裾仕上げ
切りっぱなし
形状
ビニールカーテン
厚さ(mm)
0.15
材質(ハトメ)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
長尺タイプの為、お好きな大きさでカットしてご使用いただけます。
用途土木用シート、間仕切り用
トラスコ品番
224-8329
材質
塩化ビニール
厚さ(mm)
0.3
質量(kg)
37
色
クリア
長さ(m)
50
幅(cm)
203
引張強度(N)
355(横)、370(縦)
1本
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。
耐熱温度(℃)
約60℃まで
材質
PVC+ポリエステル
形状
ビニールカーテン
厚さ(mm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
高い透明度のため、あらゆるシーンで大活躍!耐水・耐候性に優れ、糸入りでさけにくい!
用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。
材質
シート:塩化ビニール、糸:ポリエステル、周囲テープ:ポリエステルに塩ビコーティング、ロープ:アクリル紐
厚さ(mm)
フィルム部分:約0.3。糸交差部分:約0.45
色
透明
ハトメピッチ(mm)
2面200:2面450
ハトメ内径(mm)
9.5
特性
耐水、耐候
ロープ仕様
8×8 太さ約5mm
ハトメ
アルミハトメ
透明性に優れています。多目的、多用途型の塩ビフィルムです。
用途養生、カバー用。間仕切り。
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
ビニールカーテン
色
透明(青味)
遮光性があり、耐候性安定剤を添加した耐候性機能を有したシートです。
用途工場などでの間仕切りカーテンやほこり除け防止の簡易カーテン、カバーなどに
材質
本体:ポリオレフィン、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン
引張強度
縦550N/5cm、横450N/5cm
質量(g/m2)
200
耐候年数(年)
約3年
PE製で軽量、扱いやすいです。
UV剤(紫外線安定剤)を添加しているので、耐候性の良いシートです。
雨・風よけに、明るく中を見せたい場所に最適!
シート越しで、シルエットは確認できる半透明タイプ。
用途各種カバーや間仕切りなど。
色
半透明
種別
プラスチックハトメ
材質(シート)
ポリエチレン(ポリエステル糸入り)
伸度(%)
縦19.5、横20.5
引裂強度(N)
縦287、横213
引張強度(N/50mm)
縦508、横454
シート厚さ(mm)
0.22
材質(ハトメ)
ポリエチレン(PE)
ハトメピッチ(cm)
90
ハトメ内径(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
塩化ビニル樹脂
形状
ビニールカーテン
厚さ(mm)
0.15
質量(g)
500
長さ(m)
2.5
適合ボール(mm)
40
耐熱温度(℃)
60
幅(m)
0.9
アズワン品番
64-7944-37
1枚
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
透明性の高いビニールシートです。
厚みのバリエーションが豊富で、梱包や養生など幅広くご利用になれます。
表面が平滑で鏡面状になっています。
用途梱包、養生、間仕切り、扉用
色
透明
表面
艶
材質
軟質塩化ビニール
形状
ビニールカーテン
節電対策。室内の冷暖房効率UPに。
面倒な専用金具や施工の必要がなく、突っ張り棒の利用が可能です。
「ホック」式なので1枚1枚取り付けでき、取り外しが簡単です。
直径30mmまでのパイプ等に取り付けが可能です。
用途室内作業場の間仕切り。
幅(mm)
150
長さ(m)
2
仕様
ホック2個付き
材質
PVC
長さ(mm)
1945
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポリエチレン製なので軽く扱いやすい半透明のシートになります。
糸入りなので丈夫な為、様々なシーンでお使いいただけます。
用途間仕切りや各種カバー用途に
色
半透明
材質(シート)
ポリエチレン(ポリエステル糸入り)
伸度(%)
縦22.7、横19.9
引裂強度(N)
縦49、横32.1
引張強度(N)
縦457、横235
シート厚さ(mm)
約0.35(糸の交差部)、0.15(フィルム部)
材質(ハトメ)
アルミニウム
ハトメピッチ(cm)
約900
ハトメ内径(Φmm)
12
帯電防止性を有した透明シートです。
練り込み型で透明性を保持しています。
消防法施工令 第4条の3に適合しています。
用途間仕切り用
クリーンルーム(ブース)用
色
透明(青味)
材質
塩化ビニール(PVC)
硬度
#450
可塑剤(PHR)
45PHR
粉有無
無
脆化温度(℃)
-22
表面抵抗率(Ω/sq)
1011
形状
ビニールカーテン
透明度が高く耐久力があります。
用途各種カバーや間仕切りなど。
色
透明
シート厚さ(mm)
0.1
材質
シート:塩化ビニール(PVC)、ハトメ:アルミニウム(内径:12mm)
形状
折りたたみタイプ
引張強度
縦852N/3cm、横705N/3cm
ハトメピッチ(cm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポリエチレンクロスで軽い。
カバーとして商品に掛けても中身が見易い。
床に敷くと床が見えるので踏み抜き防止になる。仕切り・風除けとして屋内使用の場合、屋内の明り取りとして使えます。軽量で作業性抜群。
PEフィルムより強度を有しているクロスシートタイプの軽量クリアシートです。
用途埃よけ・間仕切りカーテンや軒先雨よけ・建築用の床養生として
色
半透明
材質
(シート本体)ポリエチレン、(ハトメ)アルミニウム、(周囲ロープ)ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.11
寸法(m)
3.6×5.4
仕上り寸法(m)
3.52×5.31
ハトメピッチ(cm)
約90
ハトメ
アルミハトメ
1枚
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
透過率約82%なので中がくっきり見える高性能保護シートです。糸入りなので強度的に優れています。軽くて丈夫、経済的。焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が低減されました。
用途工事現場での防寒用シートとして。霜除け、温室等園芸に。ベランダの雨風除けの保護シートとして。塗装・保管などの間仕切りカーテン。自転車、機械のカバー。
シート厚さ(mm)
0.5
材質/仕上
(シート)ポリオレフィン、(ハトメ)アルミニウム
色
ホワイト
ハトメピッチ(mm)
900
形状
折りたたみタイプ
引裂強度(N)
縦200、横150
引張強度(N/cm)
縦550/5、横450/5
特性
採光
ハトメ
アルミハトメ
板厚約10~40mmまでのデスクやテーブルなどに取り付け、パネルは約2~10mmまでのパネルをクランプすることが出来ます。
クランプホルダーの内側に透明樹脂パットと、クランプ内側とノブボルトにスポンジシートが付いた傷を付けにくくズレにくい仕様です。
クランプホルダーの向きを90°に変更することが出来る2WAYタイプです。
プラスドライバー付き六角レンチが付属
用途感染飛沫防止対策/デスクやテーブルの間仕切り
付属品
クランプ用樹脂パッド、レンチ
材質
クランプヘッド:アルミ合金、コの字クランプ金具:スチール
色
ホワイト
質量(g)
296
最小寸法(mm)
140×50×50
クランプ範囲(mm)
10~40(天板厚)
最大寸法(mm)
180×50×50
最大取付パネル厚(mm)
10
取扱説明書
(0.6MB)
1セット(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。
裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。
粘着剤
アクリル系
作業手順
1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)