N SMA 変換のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
129件の「N SMA 変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SMA 変換」、「アンテナ端子 変換」、「fコネクタ変換」などの商品も取り扱っております。
同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート N型 プラグ - SMA - ジャック ニッケル RS PROランキング1位
仕様アダプタタイプ = Nプラグ to SMAソケット。アダプタタイプA = N。アダプタタイプB = SMA。ジェンダーA = オス。ジェンダーB = メス。インピーダンス = 50Ω。ボディ向き = ストレート。動作周波数 = 0 → 11GHz。コンタクトめっき = 金。長さ = 30.5mm。ボディめっき = ニッケル。コンタクト材質 = 真鍮。。MIL-STD-348A. 適切なケーブルについては、品番< 665-5886') 665-5886/(RG58)、< 521-5392') 521-5392/(RG142)、< 665-5836') 665-5836/(RG223)、< 235-5453') 235-5453/(RG400)を参照してください。 適した圧着工具については、< 683-1623') 683-1623/を参照してください。. Nシリーズプラグ及びアダプタコネクタ. DCから1~11 GHz(品目によって異なる)での使用向けに設計されたNリーズ同軸コネクタ、ねじ付きカップリングを備えた中サイズ。 このNシリーズコネクタは、航空宇宙、放送、音声、映像機器の他、フィルタ、カプラ、アンプ、減衰器などのさまざまなマイクロ波コンポーネントでの使用に最適な低ブロードバンドVSWRに対応しています。 また、Nシリーズコネクタのインピーダンスは50 Ωのケーブルに適合しており、ねじ付きカップリングは耐震性や耐衝撃性が設計上考慮された機器と組み合わせることで高い信頼性を実現します。. 公称インピーダンス: 50 Ω 低ブロードバンドVSWR 耐震性カップリングRoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500税込3,850
当日出荷

同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート SMA プラグ - N型 - ジャック ニッケル RS PROランキング2位
仕様アダプタタイプ = SMAプラグ to Nソケット。アダプタタイプA = SMA。アダプタタイプB = N型。ジェンダーA = プラグ。ジェンダーB = ソケット。インピーダンス = 50Ω。ボディ向き = ストレート。動作周波数 = 11GHz。コンタクトめっき = 金。長さ = 31mm。ボディめっき = ニッケル。コンタクト材質 = 真鍮。。RSアダプタ. RS製の一般的なアダプタ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
当日出荷

同軸変換アダプタ N型 - SMA プラグ - ジャック Telegartnerランキング3位
。Telegartner シリーズのRFアダプタ。Telegartner のRFアダプタ製品は、RF同軸コネクタのシリーズ内接続に適しています。この RF 同軸アダプタは、堅牢で小型なので、オーディオビジュアル製品や研究室用途に最適です。
仕様●アダプタタイプA:N●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●長さ:28.3mm●コード番号:458-140アズワン品番65-7714-29
1個
3,698税込4,068
当日出荷

同軸コネクタ 変換アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)ランキング4位
1個ほか
589税込648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

変換コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)ランキング5位
トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクター
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
1個
1,198税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

1個
879税込967
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)MCX変換アダプタ(50Ω)
種類アダプタアダプタタイプMCX-SMA特性インピーダンス(Ω)50仕様変換アダプタ形状ストレートタイプ同軸使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式プッシュオン互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき絶縁抵抗DC500V周波数(GHz)6インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)DC1000V耐電圧(V)DC1000/1分間
1個
1,798税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)変換アダプター M-N
N型オス→M型メスの変換コネクターです。 M型オスの付いたケーブルをN型メスの付いた機器に接続するのに使います。 VSWRの規定はありません。支障のない周波数でお使いください。 M側のねじはM16P1.0のメートル細目ねじです。 インチ規格のいわゆるUHFコネクターではありません。
コネクタ形状N型プラグ⇔M型ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698税込2,968
5日以内出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクタ SMAPシリーズ
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れており、SMA形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
仕様●嵌合部形状:プラグ・ジャック●特性インピーダンス:50Ω●定格電圧:AC 500V●使用周波数範囲:18GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 1000V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.3以下(DC~18GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっきアズワン品番67-0369-73
1個
1,698税込1,868
11日以内出荷

仕様Quick Mateアダプタ. デバイスの最終テストで頻繁にかん合が要求されるテストラボでは、Quick Mateは理想的。 標準インターフェイスはN、SMA、及びTNC. コネクタを迅速かつ高い信頼性でテストできるようカップリングナットなしで設計 SUCOPROめっきを使用することで、Quick Mateアダプタでは、高い耐磨耗性だけでなく、導電率の向上と低受動相互変調を実現タイプ(A)BNC、(B)N型材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→11RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっき
1個
15,980税込17,578
7日以内出荷

仕様●アダプタタイプA : N●アダプタタイプB : SMA●オス/メス A : オス●オス/メス B : オス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 11GHz●表面処理:コンタクト : 金●長さ : 32.2mm●表面処理:本体 : ニッケル●コンタクト材質 : 真鍮●N-SMA アダプタ. 異なるシリーズ間の同軸コネクタを接続するために設計された、シリーズ間同軸アダプタです。 ラボ用途のさまざまなニーズに加え、機器のインターフェース接続にも対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980税込13,178
5日以内出荷

1個
4,798税込5,278
51日以内出荷

仕様Quick Mateアダプタ. デバイスの最終テストで頻繁にかん合が要求されるテストラボでは、Quick Mateは理想的。 標準インターフェイスはN、SMA、及びTNC. コネクタを迅速かつ高い信頼性でテストできるようカップリングナットなしで設計 SUCOPROめっきを使用することで、Quick Mateアダプタでは、高い耐磨耗性だけでなく、導電率の向上と低受動相互変調を実現長さ(mm)33.5タイプ(A)TNC、(B)N型材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→11RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっき無電解ニッケルの上に金ボディめっき白銅
1個
14,980税込16,478
7日以内出荷

50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタは、金めっきのセンターコンタクトを備えています。これらの50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタには、様々なボディ材質とめっきを取り揃えています。
長さ(mm)17.1インピーダンス50Ω適合ケーブル同軸材質(コンタクト)ベリリウム銅表面処理(本体)RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプSMAプラグtoSMAソケットアダプタタイプASMAアダプタタイプBSMAオス/メスAオスオス/メスBメス表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
1個
3,698税込4,068
当日出荷


RS Pro 同軸アダプタ - タイプ N-SMARS Pro の、タイプ N 対 SMA ソケット用途向けの非常に有用な同軸アダプタです。このアダプタは最高品質で、優れた価値を提供します。同軸ケーブルアセンブリを効果的に接続できるように設計されています。コンピュータ、ラジオ、テレビ放送機器で一般的に使用されています。特長と利点.材質:黄銅 .ボディめっき、ニッケルコンタクト .ピンメッキ : 金 .インピーダンス: 50 Ω .動作周波数は 6 GHz .ストレートボディ .高い耐久性と低電圧 VSWR仕様.コネクタのタイプ: N プラグを SMA ソケットに差し込みます .アダプタタイプ A : N プラグ .アダプタ B : SMA .性別:男性 .性別:女性 .動作電圧: 500 V .動作温度範囲: -65 → +165 ° C用途同軸アダプタは、医療及びテスト機器だけでなく、さまざまな RF (無線周波数)信号の用途で使用されます。その他の用途:. Coax ケーブルアセンブリ . 計測器 .通信システム . GPS 機器 . アンテナ . Wi-Fi 機器インピーダンスとはインピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。重要な情報このシリーズの同軸アダプタには、さまざまなプラグタイプがあります。詳細については、属性又はデータシートを参照してください。RS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様アダプタタイプ = Nプラグ to SMAソケット。アダプタタイプA = N。アダプタタイプB = SMA。オス/メス A = オス。オス/メス B = メス。インピーダンス = 50Ω。接続方向 = ストレート。動作周波数 = 6GHz。表面処理:本体 = ニッケル。適合ケーブル = 同軸。コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398税込2,638
7日以内出荷

RS Pro 同軸アダプタ - タイプ N-SMARS Pro の、タイプ N 対 SMA ソケット用途向けの非常に有用な同軸アダプタです。このアダプタは最高品質で、優れた価値を提供します。同軸ケーブルアセンブリを効果的に接続できるように設計されています。コンピュータ、ラジオ、テレビ放送機器で一般的に使用されています。特長と利点.材質:黄銅 .ボディめっき、ニッケルコンタクト .ピンメッキ : 金 .インピーダンス: 50 Ω .動作周波数は 11 GHz .ストレートボディ .高い耐久性と低電圧 VSWR仕様.コネクタのタイプ: N プラグを SMA ソケットに差し込みます .アダプタタイプ A : N .アダプタタイプ B : SMA .性別 A :男性 .性別 B :女性 .動作電圧: 500 V .動作温度範囲: -65 → +165 ° C用途同軸アダプタは、医療及びテスト機器だけでなく、さまざまな RF (無線周波数)信号の用途で使用されます。その他の用途:. Coax ケーブルアセンブリ . 計測器 .通信システム . GPS 機器 . アンテナ . Wi-Fi 機器インピーダンスとはインピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。RS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様アダプタタイプ = Nプラグ to SMAソケット。アダプタタイプA = N。アダプタタイプB = SMA。オス/メス A = オス。オス/メス B = メス。インピーダンス = 50Ω。接続方向 = ストレート。動作周波数 = 11GHz。表面処理:本体 = ニッケル。適合ケーブル = 同軸。コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998税込3,298
7日以内出荷

仕様アダプタタイプ = SMAプラグ to Nソケット。アダプタタイプA = SMA。アダプタタイプB = N。オス/メス A = オス。オス/メス B = メス。インピーダンス = 50Ω。接続方向 = ストレート。動作周波数 = 6GHz。表面処理:コンタクト = 金。長さ = 34.2mm。表面処理:本体 = ニッケル。適合ケーブル = 同軸。コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798税込1,978
翌々日出荷

仕様アダプタタイプ = SMAジャック-Nジャック。アダプタタイプA = SMA。アダプタタイプB = N。オス/メス A = ソケット。オス/メス B = ソケット。インピーダンス = 50Ω。接続方向 = ストレート。動作周波数 = 11GHz。表面処理:コンタクト = 金。長さ = 25mm。表面処理:本体 = ニッケル。適合ケーブル = 同軸。コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898税込3,188
当日出荷