NAGASAWAのおすすめ人気ランキング

2026/02/15更新
234件の「NAGASAWA」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チューブラ ラッチ」、「静音ラッチ」、「ドアノブ ラッチ 交換」などの商品も取り扱っております。
GM 小判座 空錠 長沢製作所ランキング1位
1個
5,598税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

キーレックス 700 取替錠 長沢製作所ランキング2位
・美和ロックのRA玄関錠のシリンダーをボタン錠に変更出来ます。・鍵の持ち歩き不要(鍵を持たずに外出できるので、鍵の紛失がなくなります。)。・高い防犯性能(記憶番号は、1~12桁まで任意に設定が可能で、4,096通りございます。)。・非常時解錠機能(シリンダー付きのため、万が一記憶番号を忘れても解錠できるので安心です。)
材質亜鉛合金AS(シルバー)適合扉厚(mm)35~45
1セット
29,980税込32,978
3日以内出荷

古代チューブララッチ 長沢製作所ランキング3位
【安心・安全を守る「フェイルセーフ機能」付きラッチを使用】。万が一ラッチが故障した時、ラッチボルトが引き込んだままになる仕組みにより閉じ込めを防ぎます。
寸法(mm)(角芯)7対応機種空錠
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

GM 表示錠 長沢製作所ランキング4位
材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン種別表示錠(小判座)種類レバーハンドル適合扉厚(mm)30~36バックセット51mm
1個
9,798税込10,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

チューブラッチ Bタイプ WAKI(和気産業)ランキング5位
レバーハンドルを戻すスプリングを内臓しています。ラッチボルトの向き(回転します)で左右を兼用できます。付属のリングを使用することにより、23Φラッチしても使用することができます。施錠機能を持ちます。消音タイプです。
適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」材質亜鉛ダイカスト、ポリアセタール縦(mm)(フロント板)58横(mm)(フロント板)22.5(25)ビスピッチ(mm)32、(フロント)42
1セット
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

・鍵の持ち歩き不要(鍵を持たずに外出できるので、鍵の紛失がなくなります。)。・高い防犯性能(記憶番号は、1~12桁まで任意に設定が可能で、4,096通りございます。)。・非常時解錠機能(シリンダー付きのため、万が一記憶番号を忘れても解錠できるので安心です。)
材質亜鉛合金AB(アンバー)適合扉厚(mm)35~45
1セット
29,980税込32,978
8日以内出荷

レバーハンドルを戻すスプリングを内蔵しています。ラッチボルトが回転するので左右兼用できます。消音タイプ。
適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」付属品ラッチ本体、フロント板材質スチール、SUS430、ポリアセタール縦(mm)(フロント板)130横(mm)(フロント板)25バックセット51mmビスピッチ(mm)32、(フロント)114
1セット
4,598税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
25,980税込28,578
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

レバーハンドルを戻すスプリングを内蔵しています。ラッチボルトが回転するので左右兼用できます。
材質亜鉛ダイカスト適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」付属品ラッチ本体、フロント板縦(mm)(フロント板)58横(mm)(フロント板)25ビスピッチ(mm)32、(フロント)42
1セット
1,498税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

外部から使用中(赤色)未使用(青色)の表示がでる暗証番号式自動施錠(暗証番号はクイックナンバーチェンジ機能を搭載)
材質アルミタイプ自動施錠鍵付適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)60以下バックセット(mm)60
1セット
53,980税込59,378
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

付属品ピンシリンダー用小カギ3本付適合扉厚(mm)30~40バックセット51mm
1個
6,598税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


レバーハンドルを戻すスプリングを内蔵しています。ラッチボルトが回転するので左右兼用できます。施錠機能を持ちます。消音タイプ。
適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」付属品ラッチ本体、フロント板材質スチール、SUS430、ポリアセタール縦(mm)(フロント板)130横(mm)(フロント板)25ビスピッチ(mm)32、(フロント)114
1セット
4,798税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

外部から使用中(赤色)未使用(青色)の表示がでる暗証番号式自動施錠(暗証番号はクイックナンバーチェンジ機能を搭載)
材質アルミタイプGOALシリンダー組込適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)60以下バックセット(mm)60
1セット
53,980税込59,378
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン仕様TXS-51錠セット内容レバーハンドル、錠、座、受座種類レバーハンドルバックセット51mm
1個
7,798税込8,578
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

外部から使用中(赤色)未使用(青色)の表示がでる暗証番号式自動施錠(暗証番号はクイックナンバーチェンジ機能を搭載)
材質アルミタイプMIWA / Clavisシリンダー組込シリンダー【組込可能】MIWA:LAシリンダー(U9 / JN / PR)、Clavis:LC/LCLシリンダー(F22 / RT / T20)適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)60以下バックセット(mm)60
1セット
53,980税込59,378
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。面付本締錠、堀込本締錠があります。
適合扉質量(kg)40以下
1個
18,980税込20,878
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

雨に強く電気を使いません。記憶番号で解錠するメカニカル機構のキーレス錠です。
用途開き戸用。材質亜鉛合金幅(mm)45高さ(mm)222.5タイプ面付タイプ両面ボタン縦(mm)210ボルト(mm)デット:30適合扉厚(mm)30~45出幅(mm)56.5
1セット
49,980税込54,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
種別丸座錠前空錠ドア厚(mm)30~40
1個
3,798税込4,178
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

24時間で99.99%のウイルスを減少、細菌の増殖を防ぎます。差し込み抑えるだけで簡単に取り付けできます。
用途室内用取替レバーハンドルとして。材質亜鉛合金(レバーハンドル)幅(mm)129.2シルバーアッシュタイプ抗ウィルス、抗菌縦(mm)171適合扉厚(mm)30~40バックセット(mm)51丸座径(Φmm)171×62ケース深さ(mm)75
1セット
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)