- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- NBP-10のおすすめ人気ランキング
NBP-10のおすすめ人気ランキング
2026/02/26更新8件の「NBP-10」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「土留めシート」、「網目シート」、「プラ メッシュ」などの商品も取り扱っております。
美容師の視点から考えられた、スタイリッシュで機能的なプロ仕様のオリジナルアイテム。
成分
炭素・ケイ素・マンガン・リン・硫黄
ブラインド効果のある網目状シート。
用途梯子形ラックの美観アップに。
材質
ポリエチレン
色(マンセル値)
5Y7/1
同クラス業界最軽量モデル
用途家庭菜園・畑の畝間・水田の畔の除草
型式
背負式
質量(kg)
2.5
容量(L)
10
最高圧力(MPa)
0.3
吐出量(L/min)
グラッパー25人力用:37.2/60、Zノズル人力用ノズルチップ:64/80、広角除草噴口W型ノズルチップ:76.5/90、ALV-5人力用ノズルチップ:8.5/50
動力
バッテリ式
ポンプ
ギヤ式
吸水量(L/min)
0.9
充電時間(分)
40
噴口
除草用(グラッパー25人力用/Zノズル人力用ノズルチップ/広角除草噴口W型ノズルチップ/ALV-5人力用ノズルチップ)
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
・高出力モータBP。標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。・連続運転・間欠運転いずれも可能です。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他
【呼び周速度】10
タイプ
PM605BP-10-□-3-200
シリーズ
PM605BP
電源
三相200V
パイプ径(Φmm)
60.5
パイプ寸法(mm)
600
周速度(m/min)(50/60Hz)
10.5/12.7
ローラー
ストレートローラ
定格接線力(N)(50Hz)
64.1
1個
¥34,960
税込¥38,456
40日以内出荷
・高出力モータBP。標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。・連続運転・間欠運転いずれも可能です。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他
【呼び周速度】10
タイプ
PM570BP-10-□-3-200
シリーズ
PM570BP
電源
三相200V
パイプ径(Φmm)
Φ57
パイプ寸法(mm)
500
周速度(m/min)(50/60Hz)
9.9/11.9
ローラー
ストレートローラ
定格接線力(N)(50Hz)
68.1
1個
¥27,835
税込¥30,619
40日以内出荷
・高出力モータBP。標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。・連続運転・間欠運転いずれも可能です。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他
【呼び周速度】15
タイプ
PM570BP-15-□-3-200
シリーズ
PM570BP
電源
三相200V
パイプ径(Φmm)
Φ57
パイプ寸法(mm)
1000
周速度(m/min)(50/60Hz)
18.9/22.7
ローラー
ストレートローラ
定格接線力(N)(50Hz)
35.8
1個
¥36,005
税込¥39,606
40日以内出荷