- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- NCS-25-RCAのおすすめ人気ランキング
NCS-25-RCAのおすすめ人気ランキング
2026/08/26更新1件の「NCS-25-RCA」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「NCS-252-PM」、「NCS-252-RF」、「コネクタ キャップ」などの商品も取り扱っております。
- 種類丸型定格電圧(V)DC12ケーブル長(m)1.8
- 未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。 コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。コネクタ形状レセプタクルキャップ材質(シェル)/処理亜鉛合金または黄銅/クロムめっき又は特殊化学処理(16カラータイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
- DCケーブルを延長するケーブルです定格DC12V/2A程度コネクタ形状内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCジャック、内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCプラグ
- Φ2.1mmジャックからΦ2.1プラグ×2に分岐したDC分配ケーブル。機器2台への同時給電に便利です。定格DC12V 2A(合計値)長さ(cm)約31コネクタ形状2.1ΦDCジャック×1、2.1ΦDCプラグ×21本¥399税込¥439当日出荷
- 2.1mmΦのDCプラグから1.4mmΦのDCプラグへサイズ変換するケーブル。ケーブル長(mm)約150(プラグ/ジャック含まず)ケーブル長(cm)15オス形状1.4mmΦDCジャック(外形3.4mmΦ)メス形状2.1mmΦDCジャック(外形5.5mmΦ)1本¥429税込¥472当日出荷
- アルス(イーター電機)
DC/DCコンバータ 長寿命・小型・高効率 NVシリーズ
独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48Vと幅広い入力ラインナップ 100Wに限定し、徹底的に小型化を追求した最小クラスのサイズ端子形状ねじ端子出力数シングル寸法(mm)34×65×101(端子台含まず)質量(kg)0.29RoHS指令(10物質対応)対応 - bitstrong(ビットストロング)
DCジャック(5521)- XH2.54端子変換ケーブル 20cm
・ACアダプターの5.5×2.1mm DCプラグ(オス)を、XH2.54 2ピンヘッダ端子を備えた機器やモジュールに接続するためのDCジャック(メス)付き変換ケーブルです。・赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。・UL2468規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 。・長さは20cmで電圧降下を最小限に抑え、安定した電源供給を実現します。用途・Arduino、Raspberry Pi、ESP32などのマイコンボード周辺の電源供給に。・XH2.54端子のLEDモジュールやセンサーモジュールとの接続に最適。・自作ロボット、電子工作、DIY制御装置など、小型電子機器のDC電源ラインとして活用可能。・市販のDC5V~24V ACアダプターとXH端子機器との接続に。・短距離配線や、簡易テストベンチ・教育用途・試作機器の電源供給にも適しています材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)質量(g)8規格UL2468定格電圧(V)300ケーブル長(m)0.2許容電流(A)約2程度芯数2難燃性・VW-1(UL規格準拠)。・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約3.0プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)コネクタ1DCジャック 外径Φ5.5 mm / 内径Φ2.1 mmコネクタ2XH2.54 2ピン ピンヘッダ1個¥499税込¥549当日出荷 - 共立電子産業
2.1ΦDC分配ケーブル
1つの2.1ΦDCジャックの先に、4つの2.1ΦDCプラグがついた分配ケーブル。ケーブル長(m)(ジャックから分岐点まで)約0.056、(分岐点からジャックまで/実測)約0.16コネクタ形状2.1ΦDCジャック×1、2.1ΦDCプラグ×41本¥909税込¥1,000当日出荷 - 1個¥67税込¥743日以内出荷
- マル信無線電機
RCAプラグ 白 金メッキ
金メッキタイプのRCAプラグ ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。 GOLD PLATING (金メッキタイプ)材質プラスチック色白形式ストレート定格DC12V耐電圧AC250V(1分間)コネクタ形状プラグ材質(端子)/処理金メッキ1個¥339税込¥373当日出荷 - 共立電子産業
金メッキ RCAプラグ
ケーブルブッシュ付のRCAピンプラグ。プラグ部とケーブルブッシュ部は金メッキ仕上げ。用途音響や信号用途材質(本体)金属製(つや消しシルバー)材質(スリーブ)スプリングタイプ/金メッキ端子金メッキ適合ケーブル(Φmm)最大:6 - GB[制御機器]
DC変換コネクタ 2.5-2.1
接続内部/ストレートアングルストレートコネクタ1Φ2.5mmDCジャックコネクタ2Φ2.1mmDCプラグ1個¥209税込¥2303日以内出荷 - 仕様静電容量 = 2.2μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 50V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 5 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。直径 = 5mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リードピッチ = 2mm。構造 = ラジアル。シリーズ = SMG。寿命 = 2000h。。315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応1袋(5個)¥439税込¥483当日出荷
- 仕様プラグ/ジャック:変換アングルストレート材質(ボディ)プラスチック1個¥299税込¥3293日以内出荷
- 仕様プラグ/ジャック:分岐定格(A)1(12V)アングルストレート材質(ボディ)プラスチック1個¥429税込¥4723日以内出荷
- 1個¥169税込¥1864日以内出荷
- RoHS指令(10物質対応)対応
- Φ3.5mmステレオミニプラグに対応しているテレビ・ステレオラジカセ等を RCAピンプラグ(赤白/オス)×2に対応しているアンプ等に接続して録音・再生する場合に使用します。金メッキプラグ。OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用仕様片側: ピンプラグ(赤白/オス)×2、片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1長さ(m)1.5抵抗入り1本¥1,198税込¥1,3186日以内出荷
- 仕様静電容量 = 220μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 25V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm。高さ = 11.5mm。直径 = 8mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リードピッチ = 3.5mm。構造 = ラジアル。シリーズ = SMG。許容差(プラス) = +20%。。SMG Series. Miniature size from SME Series Solvent proof typeRoHS指令(10物質対応)対応1袋(5個)¥649税込¥7147日以内出荷













![DCジャック 2.1mm 基板取付け用 はんだ付け用 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono68616138-251222-02.jpg)


![DC変換コネクタ 2.5-2.1 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono68635537-251222-02.jpg)

![DCプラグ 2.1mmからミノムシクリップへの変換ケーブル(32cm) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono68626760-251222-02.jpg)
![DCジャック 2.1mmから2分配DCプラグ2.1mmへの変換ケーブル GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono68626751-251222-02.jpg)