- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- NF-150のおすすめ人気ランキング
NF-150のおすすめ人気ランキング
2026/03/28更新1,014件の「NF-150」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱200°C収縮チューブ」、「定量流量弁」、「定量バルブ」などの商品も取り扱っております。
フッ素ポリマー熱収縮チューブです。
被覆するものにかぶせて、100℃~200℃の範囲で加熱すると、収縮して密着します。円周方向の収縮率は150℃で約25~30%です。
耐熱、耐寒性に優れています。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。
ほとんどのものが付着しにくく,たとえ付着しても容易にとれます。
難燃性です。電気的特性がすぐれています。
用途液体移送用機器、サーミスタなどの耐薬品性・非粘着性を必要とするリード部の保護被覆に。
センサーなどの極小素子の保護に。
ロールなどの非粘着性化に。
高温下での耐薬品用保護被覆に。
材質
FEP
長さ(m)
1
収縮温度
100~200℃
収縮率(%)
約25~30
パッキン付きで密閉保存、臭い汁もれを防ぎます。指がひっかかり開け閉めしやすい突起付きのフタ。ワンアクションで閉めやすい。材質:本体・蓋/ポリプロピレン、パッキン/シリコンゴム
材質
本体・蓋/ポリプロピレン、パッキン/シリコンゴム
形状
丸形
機能
目盛り
材質
チタン合金製
全長(mm)
150
アズワン品番
62-2060-68
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B2X10001062004
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1本
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
強靭・軽量アルミボディー
自由に曲げられるノズル。
レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。
先端ノズル交換可能です。
疲れにくい大型レバーです。
つり下げ式にも対応します。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。
コンセント・カプラ用
ノズル口径(Φmm)
2.3
空気消費量(L/min)
180
付属品
カプラ付
適合流体
水道水
材質
【カートリッジ】POM樹脂、EPDM
材質(本体)
CAC
形式
定流量弁
許容差
設定流量±20%以内
流体温度(℃)
5~40
取付姿勢
水平・垂直自由
一次側適合圧力(MPa)
1.0以下
端接続
JIS Rcねじ
耐圧試験圧力(MPa)
水圧にて1.75MPa
一般的なハンドタップのロングシャンクタイプです。
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
精度表記
STD
関連資料
技術情報はこちら(75MB)
各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。
極数
40
コネクタA
TYCO-AMP、1903404-1
コネクタB
-
電線メーカー
沖電線
電線型番
FLEX-B 40C UL2651
EN132400 クラス X2 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 10 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 静電容量許容差: 20 、 10 耐候性カテゴリ: 40/110/56 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ +110℃ 100 スクリーニング試験@ 2200 dc 1500 ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。
仕様
静電容量 = 150nF。電圧 = 310V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = R46。リード間隔 = 15mm。抑制クラス = X2。長さ = 18mm。奥行き = 6mm。高さ = 12mm。寸法 = 18 x 6 x 12mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。動作温度 Max = +110℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(900個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
静電容量 = 150nF。電圧 = 330V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 10%。シリーズ = B32912。リード間隔 = 15mm。抑制クラス = X1。長さ = 18mm。リード長さ = 6mm。高さ = 14.5mm。寸法 = 18 x 8.5 x 14.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 1 x 10^-3%
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥839
税込¥923
7日以内出荷
静電容量 = 150nF。電圧 = 305V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32922。リード間隔 = 15mm。抑制クラス = X2。長さ = 18mm。リード長さ = 6mm。高さ = 12mm。寸法 = 18 x 6 x 12mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +110℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(25個)
¥779
税込¥857
7日以内出荷
EN132400, SEMKO, NEMKO, DEMKO, FI, VDE, SEV, OVE, IMQ, UL. このコンデンサは幹線給電上を交差して直接接続するよう設計されていますが、コンデンサの故障によって対人感電が発生する恐れのある場所には 使用しない でください。. メタライズドペーパコンデンサ PME271シリーズ
仕様
静電容量 = 150nF。電圧 = 275V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = PME271。リード間隔 = 20.3mm。抑制クラス = X2。長さ = 24mm。奥行き = 9mm。高さ = 15mm。寸法 = 24 x 9 x 15mm。リード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
KEMETのKC-LINK表面実装コンデンサは、高電圧、高温、高周波数で動作する高速スイッチングワイドバンドギャップ(WBG)半導体の増大する需要を満たせるように設計されています。これらのコンデンサは、堅牢なKEMET独自のC0G/NPO卑金属電極(BME)誘電システムを利用しており、電源コンバータ、インバータ、スナバ、共振器など、高効率が重視される用途に最適です。KC-LINKコンデンサは、等価直列抵抗(ESR)が極めて低く、熱抵抗が非常に低いため、非常に高いリプル電流で動作可能でありながら、DC電圧に対して静電容量を変化させることがなく、熱に対する静電容量の変化も無視できるレベルです。動作温度が最大150℃であるため、高電力密度機器のほとんど冷却を必要としない高速スイッチング半導体の近くに実装できます。
仕様
●静電容量:150nF●電圧:650V dc●パッケージ/ケース:3640 (9210M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±10%●寸法:9.3 x 10.2 x 2.5mm●長さ:9.3mm●奥行き:10.2mm●高さ:2.5mm●シリーズ:KC-LINK ●動作温度 Max:+150℃
アズワン品番
65-7087-54
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様
末端仕様:スルーホール実装
長さ(mm)
13
寸法(mm)
13×5.6×19.2
高さ(mm)
19.2
奥行(mm)
5.6
電圧(V)
250dc
シリーズ
ECWF(A)
許容差
±5%
静電容量
150nF
温度特性
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ. パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。. 低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズと比べて50 %の小型化 粉体樹脂コーティング リードワイヤタイプ. 用途. これらのフィルムコンデンサは、高電流・高周波用途向けに設計されています。 主な用途には、250 V dc及び630 V dc高周波・高電流回路や、450 V dcアクティブフィルタ回路などがあります。
実装タイプ
スルーホール
最小動作温度(℃)
-40
リード間隔(mm)
10
1袋(10個)
¥699
税込¥769
7日以内出荷
仕様
末端仕様:スルーホール実装
長さ(mm)
10.3
寸法(mm)
6×10.8×10.3
高さ(mm)
10.8
奥行(mm)
6
電圧(V)
250dc
シリーズ
ECQE
許容差
±10%
静電容量
150nF
温度特性
ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
リード線径(Φmm)
0.6
実装タイプ
スルーホール
リード間隔(mm)
7.5
1袋(5個)
¥359
税込¥395
翌々日出荷
仕様
静電容量 = 150nF。電圧 = 63V dc。取り付けタイプ = スルーホール。リードピッチ = 5mm。シリーズ = R82。許容差 = ±5%。温度特性 = PETフィルム。長さ = 7.2mm。奥行き = 3.5mm。高さ = 7.5mm。寸法 = 7.2 x 3.5 x 7.5mm。最小動作温度 = -55℃。最大動作温度 = +105℃。リード径 = 0.5mm。。KEMETミニチュアR82シリーズ. KEMET R82シリーズは、スズめっきワイヤのラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠及び鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ テープアンドリールパッケージングはIEC60286-2に準拠 車載(AEC-Q200)グレードをご用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥249
税込¥274
翌々日出荷